研磨材 :「研磨ボール」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のペーパーでは使用しにくい、凹凸面の研磨に最適です。目詰まりしにくく、凹凸面の木工仕上げに便利です。 耐水性ですので、金属の塗装はがし等に水をつけて使用することもできます。
用途木材の研磨、金属の塗装はがし作業。
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形へのなじみがよく、ソフトに研磨できます
仕様耐水タイプ 材質A
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

150バン サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 粒度150 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm)70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。 長さ(mm)5000 幅(mm)100 砥材A 基材 適合材金属一般、ヘアライン、木工など
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サンフレックスボールたわし
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。 平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに 粒度約#320 寸法(Φ×高さH)(mm)70×45 材質砥粒入り不織布、樹脂金具 外径(Φmm)70
1個
469 税込516
6日以内出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール青
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ 六角対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000 最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨 幅(mm)100 長さ(m)15
1箱
6,998 税込7,698
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニュータイプの研磨材です。超柔軟性研磨布を適度の幅、長さにスライシングカットしたものを、ボール状に丸め、手作業に適した形状にしたものです。どんな曲面、凹凸面にもなじみます。
用途ボンネット、トランクの損傷面、ドアの内側、ステップ、バンパーの下まわり等、ペーパーのかけにくいライン研磨に適しています。
1箱(10個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります