研磨材 :「研磨剤 銅」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
1,935件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。 仕様アロックス 目の粗さ仕上目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
用途エメリーバフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)273 適合材アルミ・真鍮 アズワン品番64-8783-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用
用途仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品用 粒度#1000 成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
909 税込1,000
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(1組)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

用途銅素材の汚れ落とし 寸法(mm)125×195 グリーン 材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸 適合材
1セット(2枚)
539 税込593
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
479 税込527
当日出荷

SEK-1 #1000 液体研磨材  真鍮用 SK11 動画あり
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。 粒度1000~1500 適合材真鍮 仕様真鍮用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50cc)
698 税込768
当日出荷

光沢の良さはもちろん、適度の切削性とバフもちが良い。
用途全金属の仕上げ用 適合材全金属 質量(g)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約125×55×30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用。軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる!
用途銅製の鍋・釜・装飾品・ステンレス流し台などの手あか汚れ、くすみを落としてつやを出す。 銅製品の青さびやステンレス製品のさびを落としてつやを出す。 適合材銅、ステンレス
1本(115g)
679 税込747
当日出荷

多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど 仕様乾式、湿式に対応 材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)115×140 適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上 適合材ステンレス・銅・アルミ
1缶(5kg)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。 寸法(mm)230×280 砥材アルミニウム 基材平織Jw綿布 適合材各種金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。 仕様プリンスライム 目の粗さ中目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
789 税込868
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。 仕様青棒 材質酸化クロム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。 仕様白棒 材質酸化アルミニウム 寸法(mm)30×70×20 適合材ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
エコ商品
真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000
適合材真鍮・銅 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
15日以内出荷

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシ
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
469 税込516
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度#800 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6390 砥材S(シリコンカーバイト) グレードUF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。 粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。 適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等 成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力を重点にし、しかも曇りのない光沢が得られます。
用途銅めっき、アルミニウムステンレス等の仕上げ用 適合材銅めっき、アルミニウムステンレス等 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×60×40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)1050 種別固形研磨剤 適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし 粒度800 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約9 砥材シリコンカーバイド 適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。 容量(g)200 材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
1缶(200g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリポリ 67g モノタロウ 動画あり
特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に 適合材鉄、アルミ、銅等 仕様素地用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
299 税込329
当日出荷

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮線
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります