研磨材 :「砥粒 z」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。
サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
仕様2枚補強
粒度36
厚さ(mm)5
色緑
砥材Z
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。
質量(kg)1
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。
粒度#120
砥材炭化ケイ素質
質量(g)170
砥石サイズ(mm)85×40×40
TKG品番7-0336-0701
TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。
粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。
適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等
成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)35
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
羽根の長さ(mm)19.5
砥粒ジルコニア
仕様直接ねじ込み式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。
サイズ100×915
用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。
容量(g)180
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6
ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。
穴径(mm)15
砥材Z
材質ジルコニア砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300
硬度Q
最高周速度72m/s(4320m/min)
適合材ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ5 0895
ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)29
材質ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数2×18
適合材ステンレス、鉄
最高使用周速度(m/s)68(4080m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)180
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
内径(Φmm)22.2
羽根枚数120
砥粒ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
外径(mm)125
内径(Φmm)22.2
砥粒ジルコニア
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)125
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)15
砥粒ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研削性・耐久性がUPしました。
外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。
ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。
タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
羽根の長さ(mm)25
砥粒Z
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径×穴径(Φmm)100×15(16)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根枚数60
使用角度(°)12~15
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。
材質ジルコニア
羽根枚数36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター
トラスコ品番852-5336
材質研磨布:ジルコニア砥粒
粒度(#)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数80
砥粒ジルコニア
適合材鉄、ステンレス
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16.5
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター
材質【研磨布】ジルコニア砥粒
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
砥粒ジルコニア
羽根の長さ(mm)16.5
特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。
研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
穴径(Φmm)15
砥材Z
砥粒Z
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600
結合度S
砥材Z
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
砥粒ジルコニヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします
粒度70
長さ(mm)915
幅(mm)100
トラスコ品番175-2754
砥材ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)125
1ケース(10本)
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
砥粒ZA
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用
溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、ステンレス
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)
発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。
バリ取り、面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
幅×長さ(mm)10×330
スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
幅(mm)12
長さ(mm)330
基材布
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。