カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(13)
        • ディスク研磨材(4)
        • 軸付研磨(4)
        • ベルト研磨(1)
        • 研磨材料(1)

研磨材 :「DS2」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤラッパー ツボ万

    ダイヤラッパー

    ツボ万
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
    粒度#400全長(mm)218ダイヤ寸法(mm)11×50適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCO

    ダイヤモンドペースト希釈液 250CC

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
    用途ダイヤモンドペースト用。トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200適合材各種金属・樹脂
  • 電着ダイヤシャープナー iHelp

    電着ダイヤシャープナー

    iHelp
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
    適合材樹脂
  • 六角軸電着シャープナー iHelp

    六角軸電着シャープナー

    iHelp(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
    用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
  • 空研研磨紙(AHAC-SDS) 日本研紙

    空研研磨紙(AHAC-SDS)

    日本研紙(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1冊(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
    用途木工木地、塗装面研磨仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cwサイズ(mm)230×280
  • 空研ぎ研磨紙シート 日本研紙

    空研ぎ研磨紙シート

    日本研紙
    5,398税込5,938
    1冊(100枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
    用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
  • ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#60 ヤマグチ

    ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#60

    ヤマグチ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6958材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度60質量(g)47.4タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#60 ヤマグチ

    ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#60

    ヤマグチ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6961材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度60質量(g)57.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#400 ヤマグチ

    ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#400

    ヤマグチ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6957材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)39.2タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#400 ヤマグチ

    ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#400

    ヤマグチ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6960材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度400質量(g)42.9タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100

    ヤマグチ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6959材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)48.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#100

    ヤマグチ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6956材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)38.7タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • 空研ぎペーパー 日本研紙

    空研ぎペーパー

    日本研紙
    7,698税込8,468
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
    用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材酸化アルミニウム
  • ベタデイスクマジツク式スポンジ 交換用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスクマジツク式スポンジ 交換用

    ヤナセ(柳瀬)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの交換用です。
    用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。寸法(mm)50×20×6.35砥材無砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000入数スポンジ×2
  • 木工ヤスリ平型200mm BOSCH(ボッシュ)

    木工ヤスリ平型200mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途木材の切削・面取り・面出し作業形状平鬼目粒度中目質量(g)210刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)50
  • NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共

    NAJIMIディスク(穴なし)-125

    三共
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
    材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無
  • 空研研磨紙(FTCA-SDS) 日本研紙

    空研研磨紙(FTCA-SDS)

    日本研紙
    5,898税込6,488
    1冊(100枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。
    用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用仕様目詰まり防止加工品砥材CC基材Awサイズ(mm)230×280
  • ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    ベルト研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,798税込8,578
    1箱(20枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ 140mm ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ 140mm

    ツボサン
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。
    用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど包装ブリスターパック
  • NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学)

    NAJIMIディスク

    FUJI STAR(三共理化学)
    8,598税込9,458
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学)

    NAJIMIディスク

    FUJI STAR(三共理化学)
    8,598税込9,458
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
    酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • XEBEC ウラバリカッター ジーベックテクノロジー

    XEBEC ウラバリカッター

    ジーベックテクノロジー
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
    用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

sds200d特集
おすすめ人気ランキング
研磨材