研磨材 :「FRP研磨剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチグチBS FRPサンダー
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。 材質シリコンカーバイト砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s)69(4100m/min) 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 砥材C タイプ2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4800 研削角度(°)15~30 適合材FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 砥材AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。 粒度#120 寸法(mm)50×6.38 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
619 税込681
当日出荷

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 エスコ品番EA818-101 外径(Φmm)125
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状C-TYPE (トンガリ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維系研磨材は、グレンがセラミック繊維という世界で初めての原理にもとづく研磨材料です。グレンが繊維であるので、高密度にしかも規則正しく配列しており高強度・高弾性な材料となっています。また、FRP加工技術を応用することによりさまざまな形状に加工して使用できます。グレンである繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているのでよく削れます。
材料繊維:アルミナ繊維、結合剤:エポキシ樹脂
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨 シートサイズ(mm)228×280 形状シートタイプ 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW 適合材FRP、プラスチック、金属、木工など 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。 成分アルミナ系(酸化アルミニウム) 粒度細かい pH中性 粒径(μm)20以下 標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.22MB) カタログ(6.08MB)
1本(300g)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。 全長(mm)250 厚さ(mm)0.6 粒度#325 形状へら型 材質ステンレス 適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。 材質ダイヤ砥粒 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)100
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
1箱(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストンミニクイックエフシー
ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。 クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。 通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業 適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL 砥材A 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります