カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石(23)
- 研磨材料(1)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
研磨材 :「WA 80K」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

150x16x15.88mm/WA#80K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA818AY-22粒度80K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷から7日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
ビト砥石 WA赤 1号
(14件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。形状1号(平形)砥材WA硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
セフティポリッシュ B
SK11¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,998~税込¥2,198~1枚6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
ミニ 砥石 WA 100*13
道刃物工業¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。用途木彫全般粒度80K(#80相当)砥材WA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材木
汎用ビト砥石WA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状11砥材WA赤穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA818AY-2粒度80K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
WA(赤)研削砥石
FSK(エフエスケー)¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)10日以内出荷最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8
ホワイトアルミナ
伊藤機工¥4,598~税込¥5,058~1袋(4kg)ほか3日以内出荷バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材







![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)













![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)