絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(386)
- シンワ測定(188)
- エビス(水平器)(162)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- エスコ(106)
- マイゾックス(84)
- STS(84)
- ムラテックKDS(83)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(74)
- SK11(50)
- 大平産業(42)
- テクノ販売(41)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レーザー墨出し器
SELECTED BY MARINTEC¥8,098~税込¥8,908~1式当日出荷から6日以内出荷高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
蛍光桃色墨汁
墨運堂¥799税込¥8791個当日出荷自分の色が一目瞭然です。建材の色によって効果が期待できます。蛍光色の発色が良く、暗がりでもよく見えます。塩分、糊分は含まないので墨壺の部品を傷めません。糸・綿を固めないので交換する頻度が圧倒的に少ないです。用途墨打ち。内容量(mL)200インク色蛍光ピンク
ミエール水糸オレンジ極太
たくみ¥419税込¥4611個当日出荷くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP色蛍光オレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
PSW-定規用アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
丸形水平器-組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から5日以内出荷組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器
VOICE¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個当日出荷高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)3100本体寸法(mm)905×145×145使用範囲(mm)(高さ)825~2940取付ねじ5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)1165RoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ELV-150昇降パイプ止めネジセット用途三脚部品本体質量(g)14対応商品ELV-150
三脚部品049957 石突ゴムカバー
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷石突ゴムカバー用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
アルミ短三脚
STS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
屋内屋外兼用墨出し器
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
ミニレベル鳶用
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
TT用ピンポール石突き
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ピンポール用石突き用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
スポーツライン
マイゾックス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。用途グランドや臨時駐車場等の白線引き質量(kg)20容量(L)約14マイゾックスコード213457
水糸ガイド150
たくみ¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。用途ブロック積み水糸張り固定用トラスコ品番828-4050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
楽つぼB用スポンジ
タジマツール(TJMデザイン)¥299税込¥3291個当日出荷ウレタンスポンジ製。用途墨つぼ用綿仕様ウレタンスポンジ1セット適合パーフェクト楽つぼBトラスコ品番813-4595材質ウレタン外形寸法(mm)縦67×横50×奥35本体質量(g)1
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット
タジマツール(TJMデザイン)¥289税込¥3181個欠品中墨含みの良い、セルローススポンジ。用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
替綿 セルローススポンジ3枚入ハンディ墨つぼProシリーズ用
シンワ測定¥399税込¥4391セット(3個)当日出荷優れた保水力で安定した墨打ちができます。用途墨つぼPro用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)40×30×7質量(g)1入数3枚入
カルコ コンクリート用
シンワ測定¥359税込¥3951個当日出荷市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1台ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ質量(g)100本体寸法(mm)107×230×18.5精度±17.5mm/m=±1.0°以内感度2.0mm/m=0.1146°
ブルースラントルールダイヤル式マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ブルースラントルールダイヤル式
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
磁石付ハンディレベル - 2
エビス(水平器)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
エレベーター三脚3000
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781個欠品中高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ付属品昇降台カバートラスコ品番377-1458外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100最小・最大高さ(mm)約1250・約2900クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
下振用糸 細20m巻
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン色白質量(g)約14長さ(m)20線径(Φmm)0.85
スラントレベル・プロ
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
PC製墨坪セット
源氏鶴亀¥990税込¥1,0891個欠品中昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた180mmの墨坪です。用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×180×70
彩ライン イエロー極太130
たくみ¥349税込¥3841個当日出荷クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。太さ約1.2mmで視認性抜群です。用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光イエロー長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
彩ライン オレンジ 太270
たくみ¥369税込¥4061個当日出荷クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光オレンジ長さ(m)270糸の太さ太糸の太さ(mm)約0.8