42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トプコン部品140579 HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付) トプコン・ソキア

    トプコン部品140579 HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付)

    トプコン・ソキア
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HOLDER-6気泡管Assy(ネジ付)
    用途トプコン部品
  • TT用ピンポール石突き タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール石突き

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ピンポール用石突き
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
  • TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール水準器

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
  • TT用1.5インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)

    TT用1.5インチプリズム

    タジマツール(TJMデザイン)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    トータルステーション用プリズム
    用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
  • TSS-200シリーズ 充電電池 STS

    TSS-200シリーズ 充電電池

    STS
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対応機種ノンプリズムトータルステーション TSS-200シリーズ
  • 電子セオドライト TK-510NS テクノ販売

    電子セオドライト TK-510NS

    テクノ販売
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
    用途測角作業に電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
  • TT-N45用ACアダプターN1012 タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用ACアダプターN1012

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    TT-N45用ACアダプター
    用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、コード:PVC
  • トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ トプコン・ソキア

    トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ

    トプコン・ソキア
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    HOLDER-6ノブ
    用途トプコン部品
  • TT用ピンポール50cm×3 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール50cm×3

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    トータルステーション用ピンポール
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
  • マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器 STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器

    STS(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。
    用途測量。仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器トラスコ品番207-6735
  • タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマトータルステーションTT-N45

    タジマツール(TJMデザイン)
    629,800税込692,780
    1台ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
    用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点
  • トプコン部品140609 HOLDER-6押さえ トプコン・ソキア

    トプコン部品140609 HOLDER-6押さえ

    トプコン・ソキア
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    HOLDER-6押さえ
    用途トプコン部品
  • トプコン部品140562 HOLDER-6ノブB トプコン・ソキア

    トプコン部品140562 HOLDER-6ノブB

    トプコン・ソキア
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    HOLDER-6ノブB
    用途トプコン部品
  • TT用ピンポールEX30cm×4 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポールEX30cm×4

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    色が剥がれないピンポール
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9294直径(Φmm)9タイプ30cm×4本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1200長さ(cm)30本体質量(g)460本数4本
  • レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックス

    レーザーガイド搭載デジタルセオドライト

    マイゾックス
    209,800税込230,780
    1セット
    翌々日出荷
    高出力レーザーガイドを搭載。レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、。望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)。望遠倍率26.5倍。レーザー求心機能。レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台。機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイ。アブソリュートエンコーダーを搭載。計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度。角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応。コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
    仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
  • トータルステーション PENTAX

    トータルステーション

    PENTAX
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    8日以内出荷
    光学求心モデル、ガイドライト新搭載。高速で安定した距離・角度設定。ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppm。プリズム 約0.8秒 精度2+2ppm
    仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く)質量(kg)5.93(バッテリ含む)径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48形式基盤部:シフト式使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3倍率望遠鏡:30X方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 mバッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07)視界望遠鏡:1° 30’分解力望遠鏡:3″防塵防水性能IP65 ( 本体 )気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)
  • 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス)

    電子セオドライト本体

    PENTAX(ペンタックス)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
    用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。トラスコ品番485-1463電源単3乾電池×4本(付属)最小表示20″または10″を選択倍率30倍精度【標準偏差】20″倍率(倍)30保護等級IP44分解力3″電池寿命47時間合焦距離最短1.35m
  • 電子セオドライト ニコン・トリンブル

    電子セオドライト

    ニコン・トリンブル
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。水平角はワンタッチで「ゼロ」リセットできます。単3乾電池6本で22時間使用可能です。
    トラスコ品番274-6328材質アルミダイキャスト電源単3乾電池×6本(付属)最小表示10”/20”倍率30倍倍率(倍)30保護等級IPX4合焦距離最短0.64m
  • 電子セオドライト STS

    電子セオドライト

    STS
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
    付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
  • ノンプリズムトータルステーション STS

    ノンプリズムトータルステーション

    STS
    669,800税込736,780
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
    セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能倍率30倍精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m表示パネル:正反両側有効径(Φmm)対物:45連続使用時間約12時間光源635nm 赤色半導体レーザーインターフェースRS232C / USB TypeA充電時間約7時間電池充電式Li-ion電池 2個標準装備表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)正像分解力3.5″最短合焦距離1.6m防塵防水性能IP54相当視野1° 30'内部メモリー約50000点レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)気泡管棒状:30”/2mm外部メモリーUSB 2G~32Gキーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー言語表示日本語円形気泡管8’/2mm補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′読取方式アブソリュートエンコーダー方式
  • マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット

    STS
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
    用途測量。セット内容プリズム、チルトホルダー、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • マイクロプリズム MCPシリーズ アンテナ式伸縮棒セット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ アンテナ式伸縮棒セット

    STS
    19,980税込21,978
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
    用途測量。仕様【マイクロプリズム】0.7インチ用トラスコ品番207-6336セット内容プリズム、コーナーアダプター、ロッドアンテナ式伸縮棒プリズム定数(mm)±0
  • マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット

    STS
    19,980税込21,978
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。アンテナ関節部は、関節が4か所あるためあらゆる角度に対応します。
    用途測量。仕様【マイクロプリズム】0.5インチ用トラスコ品番207-6316セット内容プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • ソキア デジタルセオドライト SOKKIA(ソキア)

    ソキア デジタルセオドライト

    SOKKIA(ソキア)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
    用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。トラスコ品番217-8937
  • トプコン ダイアゴナルアイピース13型 トプコン

    トプコン ダイアゴナルアイピース13型

    トプコン
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
    トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率倍率(倍)
  • トプコン 急速充電器セットCDC77-11 トプコン

    トプコン 急速充電器セットCDC77-11

    トプコン
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
    トラスコ品番266-9003材質外装:PC樹脂倍率倍率(倍)
  • トプコン バッテリーBDC71 トプコン

    トプコン バッテリーBDC71

    トプコン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
    トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率倍率(倍)
  • トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” トプコン

    トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”

    トプコン
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
    用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2
  • 電子セオドライト PENTAX(ペンタックス)

    電子セオドライト

    PENTAX(ペンタックス)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
    用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m
  • トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピース PENTAX

    トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピース

    PENTAX
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセット PENTAX

    トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセット

    PENTAX
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トータルステーション V500シリーズ用バッテリ PENTAX

    トータルステーション V500シリーズ用バッテリ

    PENTAX
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    トータルステーション V500シリーズ用バッテリです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子セオドライト Nikon(ニコン)

    電子セオドライト

    Nikon(ニコン)
    579,800税込637,780
    1セット
    5日以内出荷
    高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。
    用途測角作業に仕様合焦方式:リニアフォーカス質量(kg)約4.5径(Φmm)目盛:79(水平目盛・高低目盛)使用温度範囲(℃)-20~+50規格国土地理院3級経緯儀電源単3アルカリ電池×6本最小表示5”/20”(2段階切り換え)本体寸法(mm)153.5×172×332.5精度測角部:5”有効径(Φmm)望遠鏡部:45連続使用時間(時間)約22望遠鏡:倍率30倍照明十字線照明:あり望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)64cmスタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型)デジタル表示両側
  • レーザー電子セオドライト TK-510NLS テクノ販売

    レーザー電子セオドライト TK-510NLS

    テクノ販売
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
    用途測角作業に寸法(mm)164×154×340質量(kg)約5電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
  • TT-N45用データ転送ケーブルA タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用データ転送ケーブルA

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    データ転送ケーブル
    用途土木測量用アクセサリー材質コード:PVCケーブル長(m)1.5
  • TT-N45用充電池BDC25H タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用充電池BDC25H

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    TT-N45用充電池
    用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
  • ノンプリズムトータルステーション STS

    ノンプリズムトータルステーション

    STS
    699,800税込769,780
    1台
    7日以内出荷
    測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
    用途土木、建築、測量最小表示角度:1または5(選択可能)測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
  • TT用プリズム三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用プリズム三脚

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    ピンポールを固定する三脚 アーム部分がスライドし調節が簡単
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9299全長900mm寸法(mm)(全縮時)620外形寸法(mm)縦570×横64×奥115本体質量(g)1550
  • TT用ピンポール30cm×5 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール30cm×5

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    トータルステーション用ピンポール
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9295直径(Φmm)9タイプ30cm×5本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)30本体質量(g)640本数5本
  • TT用0.7インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)

    TT用0.7インチプリズム

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    トータルステーション用携帯プリズム
    用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9291タイプネックストラップ付プリズム外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4本体質量(g)25

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

セオドライト