カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。

精密ブロックA型 鋳鉄製
(55件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用ワックス
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレールアンビル
土牛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62色ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
水平台(水準器付き)
アズワン¥34,900~税込¥38,390~1個当日出荷直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
アジャスタブルアングルブロック
GROZ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上
大西測定工具(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981組(2個)当日出荷から50日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
レベリングジャッキ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
カクダス君(微調整付)
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上
大西測定工具(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組(2個)当日出荷から10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
焼入ブロック
ユニセイキ¥38,980~税込¥42,878~1組(2個)当日出荷本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781台当日出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1631RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75
ニューストロング販売¥12,980税込¥14,2781台当日出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781台当日出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1629RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥289,800税込¥318,7801台当日出荷平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個当日出荷トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
焼入Vブロック
ユニセイキ¥189,800税込¥208,7801セット(2個)当日出荷から9日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキなど。材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1381
石定盤(1級仕上)
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(0級仕上)
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
桝型ブロック (B級) 150mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5高さ(mm)150呼び寸法(mm)150精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)150×150底面とV溝の平行度(μm)8
桝型ブロック (B級) 125mm
ユニセイキ¥97,980税込¥107,7781個当日出荷トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8高さ(mm)125呼び寸法(mm)125精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)125×125底面とV溝の平行度(μm)7.5
桝型ブロック (B級) 100mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1高さ(mm)100呼び寸法(mm)100精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)100×100底面とV溝の平行度(μm)7
ユニ 石定盤(1級仕上)200x200x50mm
ユニセイキ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5287材質自然石(黒御影石)幅(mm)200質量(kg)7高さ(mm)50タイプ精密検査用奥行(mm)200精度・平面度(μm)7平面度(μm)7JIS規格JIS B7513