絞り込み
測定範囲(mm)
- 300(1)
- 600(2)
- 1000(2)
- 1500(1)
- 2000(1)
ブランド
- 東栄工業
- モノタロウ(4)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- SK11(12)
- SK(新潟精機)(95)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- TRUSCO(17)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(69)
- シンワ(4)
- シンワ測定(356)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- モトコマ(24)
- レイメイ藤井(7)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- 共栄プラスチック(15)
- 大菱計器製作所(7)
- 大西測定工具(6)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
JIS規格取得
- 取得済(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

スケールストッパー(スケールツキ)
東栄工業(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
スケールキャリパー
東栄工業¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
レベルプロトラクター
東栄工業¥71,980~税込¥79,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。質量(g)550使用温度(℃)-50~50電源自動OFF6分後測定モード角度・傾斜・水平・垂直
レベル プロトラクター
東栄工業¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
直尺・曲尺・角度 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら