絞り込み
ひょう量
- 200g(1)
- 220g(4)
- 420g(4)
- 620g(4)
最小表示
- 0.00g(1)
- 0.01g(5)
- 0.1g(4)
種類
電子天秤(2)
表示形式

デジタル(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
計量皿寸法(mm)
- 120
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
- 丸(2)
丸
ブランド
- オーハウス(5)
オーハウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

スカウト
オーハウス¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から46日以内出荷高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット
オーハウス¥62,980~税込¥69,278~1セット35日以内出荷から36日以内出荷スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット
オーハウス¥369,800~税込¥406,780~1セット36日以内出荷電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット36日以内出荷電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
V3000デジタルはかり非防水タイプ
オーハウス¥78,980税込¥86,8781台7日以内出荷から46日以内出荷コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可幅(mm)186高さ(mm)77材質(本体)T304ステンレス製種類デジタルはかり奥行(mm)218電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)保護等級非対応表示形式デジタル単位計量:グラム;キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77計量方式重量、%、比重測定ディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし安定時間(秒)3(代表値)作業温度範囲(℃)温度:0~40、湿度:95%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g