絞り込み
校正証明書
- 付き(5)
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(505)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
- sartorius(ザルトリウス)(38)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- Yamato(大和製衡)(91)
- アズワン(18)
- イマダ(85)
- エスコ(36)
- オーハウス(206)
- クボタ計装(29)
- ケツト科学研究所(86)
- シンワ測定(17)
- タニタ(23)
- 三商(25)
- 大正天びん製作所(324)
- 島津製作所(133)
- 村上衡器(49)
- 関西衡機(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷から11日以内出荷新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
分析用電子天びん
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から4日以内出荷新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g、mg
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり
組込用計量ユニット
VIBRA(新光電子)¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレス、IP65適合によりクリーン環境に対応します。用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V/0.1ARoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり用オプション
VIBRA(新光電子)¥11,980税込¥13,1781個ほか3日以内出荷用途AZ-B、AZ-BWP、AZ-BA、AZ-BAWPシリーズ専用オプションです。RoHS指令(10物質対応)対応
組込計量ユニット
VIBRA(新光電子)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.3A
組込用計量ユニット
VIBRA(新光電子)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレスによりクリーン環境に対応します。用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1Aひょう量300g最小表示0.001g本体質量(kg)1kg本体寸法25×250×99mmRoHS指令(10物質対応)対応
DLZ-はかり取付金具CZ-B用
VIBRA(新光電子)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷CZ-BシリーズとDLZの安定した通信を実現します。用途CZ-BシリーズとDLZの位置決めする金具です。
BTZ-はかり取付金具CZ-B用
VIBRA(新光電子)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷CZ-BシリーズとBTZ(2)の安定した通信を実現します。用途CZ-BシリーズとBTZ(2)の位置決めする金具です。
本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器
VIBRA(新光電子)¥269,800~税込¥296,780~1台21日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。IP65規格に適合し、耐久性が向上。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。取引証明に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。IP65規格に適合し、耐久性が向上。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1台21日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。取引証明に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット
VIBRA(新光電子)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。その他【防爆型式検定】第TC23061号質量(g)720電源単3アルカリ乾電池4本構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)防塵防水性能IP65規格準拠無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥599,800~税込¥659,780~1台41日以内出荷精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約22表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥459,800~税込¥505,780~1台61日以内出荷校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器
VIBRA(新光電子)¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
特定計量器
VIBRA(新光電子)¥159,800~税込¥175,780~1台11日以内出荷600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
特定計量器
VIBRA(新光電子)¥76,980~税込¥84,678~1台11日以内出荷20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
増おもり型ニュートン分銅 黄銅クロムメッキM1級
VIBRA(新光電子)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。種別増おもり材質黄銅クロムメッキ質量(g)204等級M1級表す量2N
カラット天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。用途宝石、真珠、貴金属の計量種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)計量皿寸法(mm)Φ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002ct過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位ct/g
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から8日以内出荷10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。用途同一物の計数作業等種類電子天秤
チェックスケール
VIBRA(新光電子)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。用途梱包物の内容量チェック等
高精度電子台はかり HF
VIBRA(新光電子)¥639,800~税込¥703,780~1台30日以内出荷から31日以内出荷IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
比重計
VIBRA(新光電子)¥249,800~税込¥274,780~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。用途比重計仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3温度範囲(℃)0~40ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状丸ひょう量単位g