絞り込み
ブランド
ひょう量
最小表示
ひょう量単位
%(パーセント)・cN(センチニュートン)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・N(ニュートン)・PCS・t(トン)
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
120・132×130・200×250・217×217・225×300・230×190・232×202・234×204・250×250・250×300・300×250・300×380・330×424・350×350・350×354・350×500・370×500・390×530・550×700・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
丸・角
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山形県・岩手県・島根県・新潟県・東京都・福井県・福島県・秋田県・群馬県・茨城県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,866件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A&D 比重測定キット A&DA&D 比重測定キットA&D(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
A&D 大型ガラス風防 A&DA&D 大型ガラス風防A&D
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付 村上衡器村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付村上衡器
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
ポリスチレン製六角秤量皿 三商ポリスチレン製六角秤量皿三商
3,298税込3,628
1個(500枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
六角の縁を自由に変形して注ぎ口を作ることができます。
組分銅 三商組分銅三商
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。。ケース入(ピンセット付)
YDP30/40用感熱ロール紙 23m×10巻 sartorius(ザルトリウス)YDP30/40用感熱ロール紙 23m×10巻sartorius(ザルトリウス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
パーソナル電子はかり 島津製作所パーソナル電子はかり島津製作所
1台
取扱い終了
充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
普通型上皿天びん MS型(分銅付き) 村上衡器普通型上皿天びん MS型(分銅付き)村上衡器
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
計量皿形状材質ステンレス製校正分銅ステンレス鋼製分銅付
FG用保護カバーセット A&DFG用保護カバーセットA&D
3,498税込3,848
1セット(5枚)
当日出荷
FGシリーズ用保護カバー。
適合機種FG
分析天びん AP224Y 島津製作所分析天びん AP224Y島津製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅無し使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)6.5出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
一体型スケール(プリンター内蔵) 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール(プリンター内蔵)寺岡精工(TERAOKA)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)プリンターダイレクトサーマル方式画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
ロールユニット ケツト科学研究所ロールユニットケツト科学研究所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様TR-130用RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(10本/箱:BFT-2000/3000用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:BFT-2000/3000用)ケツト科学研究所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
イーサネット・コンバータ A&Dイーサネット・コンバータA&D
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
適合機種MC、GX、GF、GX-K、GF-K、GP、GR、HR、FP、EK-H*、ET-W*、EK-G*、EW-G*、FT* (*は別売のRS-232C出力が必要)RoHS指令(10物質対応)対応
60kg( 10g) 台はかり エスコ60kg( 10g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
30kg( 20g) デジタルはかり エスコ30kg( 20g) デジタルはかりエスコ(1件のレビュー)
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg
10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ10kg(10g) デジタルはかり(検定付)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ3.0kg(1g) 防水デジタルはかりエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)3000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)174×137エスコ品番EA715CH-8B目量(g)1ひょう量単位g
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ3.0kg(1g) 防水デジタルはかりエスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)3000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-8目量(g)1ひょう量単位g
2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ2000g(1g) デジタルホームはかり(白)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
種類デジタルホームはかり表示形式デジタルひょう量(kg)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)118×119エスコ品番EA715CB-17目量(g)1ひょう量単位kg
2.0kg( 1g) デジタルはかり エスコ2.0kg( 1g) デジタルはかりエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)2000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CB-10A目量(g)1ひょう量単位g
50kg(200g) 上皿はかり エスコ50kg(200g) 上皿はかりエスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)50最小目盛(g)200計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)303×303エスコ品番EA715AB-50質量(kg)8.1型番SD-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×346×358検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)Φ261材質(天板)鉄製計量範囲2kg~50kgひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ1.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
AD-8121B用接続ケーブル A&DAD-8121B用接続ケーブルA&D
3,998税込4,398
1本(1m)
当日出荷から翌々日出荷
BM用表示部保護カバー A&DBM用表示部保護カバーA&D
3,498税込3,848
1セット(5枚)
翌々日出荷
BM用分析用アルミ丸皿 A&DBM用分析用アルミ丸皿A&D
9,798税込10,778
1セット(100個)
翌々日出荷
BMシリーズ用分析用アルミ丸皿。 微量な測定に便利なサンプル容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
BM用本体布カバー A&DBM用本体布カバーA&D
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
BMシリーズ用本体布カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
FZ-iWP/FX-iWP用小型風防 A&DFZ-iWP/FX-iWP用小型風防A&D
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
HD用RS-232Cインタフェース A&DHD用RS-232CインタフェースA&D
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
はかり