17ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,286件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。
    適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酢酸鉛紙 7mm×5m Whatman(ワットマン)

    酢酸鉛紙 7mm×5m

    Whatman(ワットマン)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コスト。持ち運びでき野外使用に便利。pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。硫化水素検出用試験紙です。蒸留水でぬらして使用し、大気中やガス中のH2Sを5ppmから検出します。試験紙をあらかじめH2Sで黒く変色させておけば、4ppm以上の過酸化水素の検出も可能です。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務なし)およびPRTR法該当製品です。
    サイズ7mm×5mアズワン品番62-6177-08
  • ACアダプタ、ATS024T-P240 島津製作所

    ACアダプタ、ATS024T-P240

    島津製作所
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    対応機種W-ADシリーズ STABLO-AP用
  • 1PA用オプション品 ADVANTEC

    1PA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥759~税込¥835~
    1箱(1個)
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • 電子天びん ミニバランス用オプション品 島津製作所

    電子天びん ミニバランス用オプション品

    島津製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    5日以内出荷
    対応機種:ELBシリーズ
  • 電子てんびん GX用 比重測定キット(0.1mgモデル用) A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびん GX用 比重測定キット(0.1mgモデル用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • USBコンバータセット クボタ計装

    USBコンバータセット

    クボタ計装
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途RS-232Cポートを持たない最近のPC向けに、RS-232C通信をUSB形式に変換するためのオプションです。
  • KL-DT2取付ブラケット クボタ計装

    KL-DT2取付ブラケット

    クボタ計装
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    用途KL-DT2取付ブラケット付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含む)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)電池寿命(時間)待機状態にて約200記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
  • カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所

    カラット天びん用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    翌々日出荷
    RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
    種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
  • P-56/58プリンタ用粘着式ロール紙(10巻) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    P-56/58プリンタ用粘着式ロール紙(10巻)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥18,780税込¥20,658
    1組(10巻)
    46日以内出荷
  • メトラー電子天びん用プリンター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    メトラー電子天びん用プリンター

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • サーマルロール 寺岡精工(TERAOKA)

    サーマルロール

    寺岡精工(TERAOKA)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(50巻)ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    内径(Φmm)40
  • APシリーズオプション品 表示部保護カバー(5枚) 島津製作所

    APシリーズオプション品 表示部保護カバー(5枚)

    島津製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(小皿用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(小皿用)

    島津製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(大皿用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(大皿用)

    島津製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AUシリーズ用 表示部保護カバー 島津製作所

    AUシリーズ用 表示部保護カバー

    島津製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパレータリレー出力 + 外部入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータリレー出力 + 外部入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用コンパレータリレー出力。また、外部入力端子から天びんを操作することが可能
    付属品取扱説明書対象機種EKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用Bluetooth(R)およびRS-232Cインタフェース
    付属品取扱説明書対象機種EKRoHS指令(10物質対応)対応
  • かんたんデジタルはかり Scale Style

    かんたんデジタルはかり

    Scale Style
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    容器の重さを差し引ける風袋引き機能付きです。暗い場所でも見やすいバックライト機能付きです。電源の切り忘れを防ぐオートOFF機能付きです。
    用途DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
  • 充電器 強化型 OCS-A・B・FI イーグルクランプ

    充電器 強化型 OCS-A・B・FI

    イーグルクランプ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    14日以内出荷
    A・B・F1インジケータータイプ兼用
  • バッテリーOCS-BM イーグルクランプ

    バッテリーOCS-BM

    イーグルクランプ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    14日以内出荷
    バッテリー。6V3.0Ah/5HR
  • 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込用計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    4日以内出荷
    装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレス、IP65適合によりクリーン環境に対応します。
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V/0.1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 10m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 10m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5g】

    大正天びん製作所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【10g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【10g】

    大正天びん製作所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【100g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【100g】

    大正天びん製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
  • 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス

    電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット

    オーハウス
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1セット
    35日以内出荷から36日以内出荷
    スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • 検定付き 防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水型汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ◆取引証明用(検定済品) 精度等級2級。◆液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。◆内蔵分銅タイプ。◆高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。◆生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。◆時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。◆パスワード機能、キーロック機能搭載。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。◆統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。◆天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途取引・証明用材質【小型風防】ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式防塵防水性能IP65使用地区日本国内(自動補正付き)表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong(ビットストロング)

    高精度電子天びん 風防付き 秤量210g

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    ・最小表示0.001gです。・付属の200g標準分銅を使用して1点校正ができます。・50g、100gの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・重量超過アラーム機能があります。・水平器を搭載しています。・RS232シリアルポートでプリンターに出力します。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
    用途医薬品の調剤、精密な化学実験、品質管理、宝石の計量、計量精密部品の計数など。寸法(mm)(風防)175×180×205質量(kg)3電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)(風防)270×200×270再現性±0.002g最大消費電力(W)5計量皿寸法(Φmm)90最小表示値0.001g直線性±0.003g安定時間(秒)3以下動作湿度(%RH)50~85動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)210最小計量値0.001~0.004g
  • デジタルポータブルスケール(検定品) Yamato(大和製衡)

    デジタルポータブルスケール(検定品)

    Yamato(大和製衡)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    持ち運びが便利な業務用薄型台はかり
    用途物流向けに最適寸法(mm)325×310×64、載皿:325×310質量(kg)3.5消費電力(W)0.4ひょう量(kg)200電源単3型乾電池6本(別売)またはACアダプター(付属)目量(kg)0~100の場合は0.1/100~200の場合は0.2機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、オートオフ機能、表示固定機能、BMI表示機能(体重計)表示文字サイズ10(W)X25(H)mm
  • 洗えるスケール KW-2G02 PK タニタ

    洗えるスケール KW-2G02 PK

    タニタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    洗えるスケールのエントリーモデル。洗えるからずっと清潔。・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 22mm。・電池残量表示付き(3段階+Lo)
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ピンク最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え)本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 枕型分銅 鋳鉄 (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    枕型分銅 鋳鉄 (M2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    20日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄クラスM2級
  • 枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20KJCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20KJCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    20日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    20日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄クラスM1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/USBミニB/LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g/kg/PCS(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
はかり