絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: はかり

特価
本日7月27日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,306件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー台はかり C7000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C7000シリーズオーハウス
69,980税込76,978
1台
60日以内出荷
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で70時間ひょう量単位キログラム・グラム
分析用電子天びん VIBRA(新光電子)分析用電子天びんVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、mg
防水型デジタル上皿はかり テラオカ防水型デジタル上皿はかりテラオカ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
ペン型モイスチャーメーター MR40 Flir(フリアーシステムズ)ペン型モイスチャーメーター MR40Flir(フリアーシステムズ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品電池、ピンセット、使用説明書トラスコ品番100-4666材質PC-ABS、 TPE幅(mm)26高さ(mm)193奥行(mm)31測定範囲(%)5~60%分解能(%)0.16
特大型上皿はかり 校正証明書付 Yamato(大和製衡)特大型上皿はかり 校正証明書付Yamato(大和製衡)
38,980税込42,878
1台
14日以内出荷
仕様★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。質量(kg)8.1種類上皿はかりひょう量(kg)30最小表示(g)100本体寸法(mm)303×346×358使用範囲1~30kg計量皿寸法(mm)303×303目盛板外径(mm)261表示形式アナログアズワン品番1-574-01-20計量皿形状校正証明書一般校正
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番62-3788-41-20計量皿形状校正証明書一般校正
高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウスコンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付オーハウス
63,980税込70,378
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
スロープ付き低床型デジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)スロープ付き低床型デジタル台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
欠品中
一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
AD-8127用プリンター台 A&D(エー・アンド・デイ)AD-8127用プリンター台A&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1台
13日以内出荷
HV-C/HW-Cシリーズ(ひょう量60kg以上)、FGシリーズ、HW-C大型/HV-C大型/HW-CFシリーズ用プリンタ台 表示器の横にプリンタAD-8127を置くために取り付ける台
対象機種HW-60KC、HW-100KC、HW-200KC、HV-60C、HV-200C、FG、HW-C大型、HV-C大型、HW-CFRoHS指令(10物質対応)対応
スロープ付き低床型デジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)スロープ付き低床型デジタル台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)
ACアダプタ用USBケーブル(1.5m) A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプタ用USBケーブル(1.5m)A&D(エー・アンド・デイ)
999税込1,099
1台
翌日出荷
USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
仕様USB TypeA - TypeC対象機種AX-TB300長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチインタフェース(PC接続用) A&D(エー・アンド・デイ)マルチインタフェース(PC接続用)A&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
電子天秤 6.0kg 1.0g エスコ電子天秤 6.0kg 1.0gエスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天びん用オプション 表示部保護カバー 5枚1組 アズワン電子天びん用オプション 表示部保護カバー 5枚1組アズワン
4,098税込4,508
1セット(5枚)
4日以内出荷
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)サイズ170×50mmアズワン品番1-5427-11
分銅セット WS1Fシリーズ アズワン分銅セット WS1Fシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g アズワンミニイオナイザー 電子天びん用 約470gアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅A&D(エー・アンド・デイ)
21,980税込24,178
1セット
21日以内出荷
JCSS校正証明書付き。枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅A&D(エー・アンド・デイ)
22,980税込25,278
1セット
11日以内出荷
一般校正証明書付き。枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用OptionA&D(エー・アンド・デイ)
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×470×150付属品取扱説明書
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)目量(g)1表示形式デジタル表示(g)補助:0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210材質(計量皿)SUS316電源ACアダプター(付属)精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)測定方式電磁平衡式付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル質量(kg)約9.3種類電子天秤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付計量皿形状
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD直線性±0.2mg校正分銅無し
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ島津製作所
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ島津製作所
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
95,980税込105,578
1台
欠品中
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパックオーハウス
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
水分チェッカー 佐藤計量器製作所水分チェッカー佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電気テスター感覚で簡単水分チェック 簡単。センサを試料にあてるだけです。 速い。スイッチを押すだけで測定完了。 正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。 各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書形状センサ:クリップ幅(mm)70質量(g)約135(本体のみ)タイプ5寸法H(mm)155電源単3形マンガン電池×2本寸法D(mm)25表示3-1/2桁LCD測定方法電気抵抗式測定範囲(%)測定範囲:9.1~40.0機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更測定温度(℃)5~40センサーコード長(m)約0.6分解能(%)0.1
防水型卓上デジタル台はかり Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかりYamato(大和製衡)
98,980税込108,878
1台ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.005機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)最大風袋量(kg)32防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付きYamato(大和製衡)
89,980税込98,978
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.1機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65最大風袋量(kg)150風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
A&D製の台はかりFG-KBMシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KBMシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種FG-30KBM/FG-60KBM/FG-150KBM使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KCP/HV-60KCP/HV-200KCP使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付 守隨本店Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付守隨本店
319,800税込351,780
1台
9日以内出荷から21日以内出荷
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。ひょう量単位kg(キログラム)計量皿寸法(mm)1200×1000質量(kg)43全高(mm)92電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001
はかり