カテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(127)
- 0.005kg(61)
- 0.01g(236)
- 0.01kg(89)
- 0.02kg(76)
- 0.05kg(100)
- 0.1g(297)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(106)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(324)
- 1kg(82)
- 2g(131)
- 5g(122)
- 10g(95)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(589)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(91)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(76)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(66)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る

AJ(II)・SJ用ダストカバー
VIBRA(新光電子)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)4日以内出荷用途適合機種:AJ(II)2200~12K、SJ-2200~12K適合機種AJ(II)2200~12K、SJ-2200~12Kサイズ大
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA
NMB(ミネベア)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から47日以内出荷ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥12,000税込¥13,2001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-02計量皿形状角ひょう量単位g
ばねはかり(ニュートン目盛)
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き
佐藤計量器製作所¥149,800税込¥164,7801台62日以内出荷気象庁検定付です。用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
デジタル台はかり
オーハウス¥53,980~税込¥59,378~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
コンパスCRシリーズ
オーハウス¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から10日以内出荷CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
イーサネットインタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電子天びんHR-AZ/HR-A/GX-A/GF-A/FZ-i/FX-i シリーズ用イーサネットインタフェース。 イーサネット(LAN)通信が可能となり、ネットワークを利用した計量データの管理が可能になります。
コーンペネトロメーター
西日本試験機¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。仕様【貫入力測定装置】プルービングリング方式セット内容【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2種別施工管理用容量1000n×1組アズワン品番62-0861-03
マッドバランス
西日本試験機¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷マッドバランスは泥水の比重を現場で手軽に測定するのにもっとも多く使用されている泥水比重計です。調整はメモリ管内部のスクリューの調整によって非常に簡単にできるようになっております。測定範囲1~2.3最小目盛0.01アズワン品番62-0861-13
標準分銅 M2級 JCSS校正付
村上衡器¥10,980~税込¥12,078~1セット8日以内出荷から13日以内出荷非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
PPワイヤー OBシリーズ
アイシス¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から7日以内出荷極細の赤色ポリプロピレン(PP)製の糸100本を1束とし、2束を1本の紐として6つ編で編み上げた太さ2mmΦです。軽量地下水サンプラー向けで、はさみでカットできます。
村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付
村上衡器¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から9日以内出荷JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
オーハウス エントリー電子天びん
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷1秒から3秒の高速安定。シンプルで簡単操作。。ワイドで見やすい2桁表示のディスプレイ。ひょう量(g)4200計量皿寸法(Φmm)180計量皿形状丸ひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
タニタ¥999税込¥1,0991個13日以内出荷デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
電子式吊り秤 ハンディコスモII
守隨本店¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷から10日以内出荷国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。目量(g)0.0001精度再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g幅(mm)208寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5高さ(mm)309質量(g)4500種類電子天秤奥行(mm)320表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状丸ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム通信インターフェースRS-232C
ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付)
鎌長製衡¥999,800~税込¥1,099,780~1台61日以内出荷検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67色赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料電源12VDC/1.2Ah充電式フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85フォーク長さL×幅W(mm)1150×133本体質量(kg)104フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555目量(kg)1機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフディスプレイLCD、文字高18mm防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65充電時間(時間)約6電池使用時間(時間)約35キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー秤量(kg)2000
卓上台はかり
アズワン¥43,200税込¥47,5201個翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
分析天秤
A&D(エー・アンド・デイ)¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引き機能付きです。種別(校正証明書付き) 250/101gアズワン品番1-7747-12RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸校正証明書一般校正
GX-A/GF-A用外部入力インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用外部入力インタフェース。 インタフェースボード接点入力用、システム組込み用にオーディオ端子3個付属接続端子が2chあり フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)適合機種GX-A/GF-A適合プラグΦ3.5mm 3極ミニステレオプラグRoHS指令(10物質対応)対応
ALE用ダストカバー(大)
VIBRA(新光電子)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)当日出荷用途新光電子製 ALE用ダストカバー(大)適合機種ALE1502~15001、ALE1502R~15001R
HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー
VIBRA(新光電子)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)4日以内出荷用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー適合機種HJ(Ⅱ)220~15K、HJR(Ⅱ)220~4200
HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W200mm×D200mm)
VIBRA(新光電子)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿適合機種HJ(Ⅱ)1200~15K、HJR(Ⅱ)1200~4200計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200
SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター
VIBRA(新光電子)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)当日出荷用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター適合機種SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJシリーズ
プロフェッショナルクラス用ACアダプタ
testo(テストー)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷仕様testo435/635/735用AC電源トラスコ品番819-3609セット内容ACアダプタ、各国プラグ