絞り込み
測定流体
  • 気体(3)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(15)
  • 長野計器(1,188)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(216)
  • 第一計器(198)
  • 右下精器製造(197)
  • 山本電機製作所(155)
  • 東亜DKK(131)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(110)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(82)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(42)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(38)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
  • 東京計装(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ出力ケーブル DM-S用 SIBATA(柴田科学)

    アナログ出力ケーブル DM-S用

    SIBATA(柴田科学)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
    適合本体DM-100S/-300S用
  • デジタルマノメーター SIBATA(柴田科学)

    デジタルマノメーター

    SIBATA(柴田科学)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
    備考基準圧力計を用いてユーザー校正が可能です。電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
  • 差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学)

    差圧計 FPL-1型

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    FPL-1は安価ながら、アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載しておりアスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能な差圧計です。温湿度測定も行うため、解体現場の詳細な空気環境を測定できます。 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ※1秒~60秒間隔で設定可能 ※通信ソフトを使えばPCへデータを取り出し可能 ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・USB電源供給で連続測定可能 ・差圧が設定値未満になるとアラーム鳴動 ※ON/OFFが設定可能(通信ソフト)※アラームは1Pa単位で設定可能※ALERTランプ(点滅)でもお知らせ
    用途アスベスト除去解体工事現場での負圧監視。医療施設内の負圧・陽圧監視。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES12LCP-050200SPA

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
    適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
  • 支柱用クランプ DM-100S/-300S用 SIBATA(柴田科学)

    支柱用クランプ DM-100S/-300S用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S/300S用の支柱クランプです。
  • ACアダプター UV313-0520 EIAJ2 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UV313-0520 EIAJ2

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
    電源(V)100-240(50/60Hz)
  • 石鹸膜流量計 SIBATA(柴田科学)

    石鹸膜流量計

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。
    目盛(mL)10
  • 基準流量計 SIBATA(柴田科学)

    基準流量計

    SIBATA(柴田科学)
    71,980税込79,178
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
    測定流体空気
圧力・流量測定