絞り込み
測定流体
  • 気体(2)
測定範囲(hPa)
  • 0~1013(1)
  • -60~60(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(151)
  • 長野計器(35)
  • マノスター(29)
  • 岡野製作所(23)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(8)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
  • エスコ(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • ホダカ(3)
  • 三商(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • カスタム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
気体(2)
  • アナログ出力ケーブル DM-S用 SIBATA(柴田科学)

    アナログ出力ケーブル DM-S用

    SIBATA(柴田科学)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
    適合本体DM-100S/-300S用
  • デジタルマノメーター SIBATA(柴田科学)

    デジタルマノメーター

    SIBATA(柴田科学)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
    備考基準圧力計を用いてユーザー校正が可能です。電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
  • 差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学)

    差圧計 FPL-1型

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    FPL-1は安価ながら、アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載しておりアスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能な差圧計です。温湿度測定も行うため、解体現場の詳細な空気環境を測定できます。 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ※1秒~60秒間隔で設定可能 ※通信ソフトを使えばPCへデータを取り出し可能 ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・USB電源供給で連続測定可能 ・差圧が設定値未満になるとアラーム鳴動 ※ON/OFFが設定可能(通信ソフト)※アラームは1Pa単位で設定可能※ALERTランプ(点滅)でもお知らせ
    用途アスベスト除去解体工事現場での負圧監視。医療施設内の負圧・陽圧監視。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES12LCP-050200SPA

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
    適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
  • 支柱用クランプ DM-100S/-300S用 SIBATA(柴田科学)

    支柱用クランプ DM-100S/-300S用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S/300S用の支柱クランプです。
  • ACアダプター UV313-0520 EIAJ2 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UV313-0520 EIAJ2

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
    電源(V)100-240(50/60Hz)

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計