絞り込み
最高計測速度(m/分)
  • 30(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 1440(1)
  • 30000(1)
表示単位
  • 10cm
  • 1cm(4)
  • 1m(6)
  • 1mm(2)
桁数
  • 4(3)
  • 5(4)
回転方向
  • 右回転(5)
  • 左回転(4)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • ライン精機(5)
  • 古里精機製作所(2)
  • 東京ニホス(1)
ライン精機・古里精機製作所・東京ニホス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高計測速度(m/分)から絞り込む
30(1)
200(2)
300(2)
500(1)
1440(1)
30000(1)
  • 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所

    長さ計 MS型(標準型)

    古里精機製作所(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
  • 長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機

    長さ計測用カウンタ RY1シリーズ

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
    用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
  • 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機

    長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)

    ライン精機(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
  • 長さ計測用カウンタ ライン精機

    長さ計測用カウンタ

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
    付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所

    長さ計 BM型(ワンタッチ型)

    古里精機製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
    リセット押しボタン取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所表示数字(mm)4.5×6.5最大トルク(N・m)0.003質量(g)580
  • ローリングメジャー 東京ニホス

    ローリングメジャー

    東京ニホス
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
    用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)

    ライン精機
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
    付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
  • CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機

    CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

    ライン精機
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
    用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

長さ計測機