絞り込み
最高計測速度(m/分)
- 100
- 30(2)
- 40(2)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(1)
- 700(2)
- 1440(1)
- 2000(2)
- 6000(1)
- 14400(1)
- 15000(1)
- 30000(1)
- 42000(1)
表示単位
- 1mm(1)
桁数
- 5(1)
回転方向
- 右回転(1)
ブランド
- ライン精機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む
30(2)
40(2)
100
200(3)
300(3)
700(2)
2000(2)
15000(1)
30000(1)
42000(1)

CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥54,980~税込¥60,478~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85