絞り込み
最高計測速度(m/分)
- 200
- 30(2)
- 40(2)
- 100(2)
- 300(3)
- 500(1)
- 700(2)
- 1440(1)
- 2000(2)
- 6000(1)
- 14400(1)
- 15000(1)
- 30000(1)
- 42000(1)
表示単位
- 10cm(2)
桁数
- 4(3)
- 5(2)
回転方向
- 右回転(3)
- 左回転(2)
ブランド
- 古里精機製作所(2)
- ライン精機(1)
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む
30(2)
40(2)
100(2)
200
300(3)
700(2)
2000(2)
15000(1)
30000(1)
42000(1)

長さ計 MS型(標準型)
古里精機製作所(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
長さ計 BM型(ワンタッチ型)
古里精機製作所¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。質量(g)580最大トルク(N・m)0.003取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所リセット押しボタン表示数字(mm)4.5×6.5