絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- 東京ニホス(12)
- ライン精機(10)
- 古里精機製作所(5)
- 高野計器(トゴシ)(3)
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む

ケーブルメジャー
IKURATOOLS(育良精機)¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷延線した距離が見える。ラック式(ラックに置くだけで使えます)とキャスター式(ケーブルの横振れに合わせて動きます)の便利な2つの使い方。ローラーはケーブル径に合わせて最適な幅に調節できます。安定して計測できます。ワンタッチオープンでケーブルを降ろす作業が、簡単でスピーディーに行えます。段取りが完了した後でも、追加や場所変更が容易です。電源が必要ないため、どこにでもすぐに設置できます。測定部がケーブルのうねりに追従するように動くので空回りを防ぎ、測定精度を向上します。耐摩耗性に優れたウレタンローラーを採用しました。スリップを防ぐため精度向上にも効果があります。質量(kg)19径(Φ)適応ケーブル:Φ15~85外形寸法(mm)W455×L519×H373測定単位1cm測定誤差±1%適合ケーブルCV、CVT速度(m/min)測定:最大20