絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(9)
- 丸井(9)
- TRUSCO(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- SK(新潟精機)(5)
- エクセル貿易(5)
- シンワ測定(3)
- 東栄工業(3)
- 丸井計器(3)
- 理研計測器(1)
- マルイ(1)
- WIZ'A(1)
- はくでん(1)
- マルイテクノ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「竿長(mm)」から絞り込む

ベベルプロトラクター
マルイテクノ¥29,980税込¥32,9781個61日以内出荷目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
デジタルプロトラクター
マルイ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。主要部ステンレス焼き入れです。用途2辺の挟角の測定に。板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。トラスコ品番811-5225セット内容標準150mmブレード材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°寸法(mm)360×120×35電圧(V)3
レベル プロトラクター
東栄工業¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
鋭角アタッチメント
丸井¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
マイクロプロトラクター強力型
丸井¥199,800税込¥219,7801個80日以内出荷MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
ベベルプロトラクター
丸井¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
水平器
WIZ'A¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷用途水平・垂直・45°の確認に材質本体:ABS樹脂、アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
ベベルプロトラクター(分度器)
丸井計器¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から10日以内出荷主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント測定範囲360°(0-90°×4)材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180最小読取値5′器差±5′
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規