絞り込み
長さ(m)
- 0.118(1)
- 0.62(1)
- 0.75(1)
- 0.845(1)
- 0.99(1)
- 4.5(2)
- 10(1)
ブランド
- TRUSCO
- タジマツール(TJMデザイン)(24)
- シンワ測定(20)
- LBコア(10)
- ムラテックKDS(4)
- アカツキ製作所(KOD)(3)
- 三共技研(3)
- エスコ(2)
- Y'sGOD(2)
- カネテック(1)
- JBSO(1)
- たくみ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マイゾックス(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- 菱小(1)
下げ振り質量(g)
- 750(1)

下げ振キャッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
下げ振キャッチセット
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
カラー鉄下げ振
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
マグネット下げ振り
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200