絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 温度計・温湿度計

4,092件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付) 神港テクノス

    ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)

    神港テクノス
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
    測定範囲(℃)0~400精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタル特性防じんバッテリー寿命連続使用約200時間
  • 記録計用紙 RPシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    記録計用紙 RPシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(12巻)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度 アズワン

    デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    種別外部センサー(温湿度)アズワン品番4-793-11
  • 温度記録計 おんどとり・ビニールケース付き アズワン

    温度記録計 おんどとり・ビニールケース付き

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    欠品中
    汚れ防止用のビニールケース付きです。
    種別カバー付き
  • 冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ 松吉医科器械

    冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ

    松吉医科器械
    829税込912
    1個
    当日出荷
    マグネットでもフックでも取り付けができます。
    測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1タイプマグネット、フック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×12×24使用場所冷蔵庫松吉医科器械コード10-2330-00
  • 高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    高精度温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色) オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色)

    オメガエンジニアリング
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状温度計 ケニス

    棒状温度計

    ケニス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    保管用ケース付。
    種別アルコール長さ(mm)180温度範囲(℃)-5~1051目盛1℃
  • ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン

    ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示

    ミクロン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
    用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)30×15表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-L400T専用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    SK-L400T専用ACアダプター

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
  • 温度計 CRECER(クレセル)

    温度計

    CRECER(クレセル)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
  • くらしのメモリー温・湿度計 エンペックス気象計

    くらしのメモリー温・湿度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
    寸法(mm)約232×53×15質量(g)約46(箱含む)精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)湿・温度計温度、湿度設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型アナログ温湿度計 TRUSCO

    大型アナログ温湿度計

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。 ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
    用途室内の温湿度管理に。最小表示(温度)2℃、(湿度)5%RH1目盛(℃)21目盛(%)5トラスコ品番473-6800質量(g)730奥行(mm)35測定項目温度、湿度寸法(幅)285mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)285校正証明書なし
  • 温湿度計 PCオーバル シンワ測定

    温湿度計 PCオーバル

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)295×67×19質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度±2℃湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    1目盛(℃)21目盛(%)5質量(g)55測定項目温度・湿度精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 湯温計 CRECER(クレセル)

    湯温計

    CRECER(クレセル)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
    全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃温度測定範囲(℃)10~60設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 防塵防水デジタル温度計 カスタム

    防塵防水デジタル温度計

    カスタム
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
    測定範囲(℃)-199.9~+1370分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)付属品リストストラップ、取扱説明書寸法(mm)W70×H180×D40.5質量(g)約200(本体のみ、電池含む)センサータイプKタイプ熱電対測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)使用電池単4(1.5V)×4本サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防塵防水温度計の種類防水温度計
  • 温湿度計 タニタ

    温湿度計

    タニタ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニークなデザインに見やすい目盛り。
    1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%最小目盛2℃最小目盛(℃)21目盛(%)5材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 湿度インジケータ(不可逆) アセイ工業

    湿度インジケータ(不可逆)

    アセイ工業
    19,900税込21,890
    1缶(50枚)
    当日出荷
    不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。仕様5点表示タイプ区分化学変化タイプ外形寸法(mm)75×105有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)反応湿度(%RH)50・60・70・80・90
  • 湿度インジケータ(可逆) アセイ工業

    湿度インジケータ(可逆)

    アセイ工業
    17,980税込19,778
    1缶(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
    用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔)

    アセイ工業
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ

    アセイ工業
    3,898税込4,288
    1ケース(40枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様小型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)10×10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ3
  • シグマII型温度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型温度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(55枚)
    当日出荷
    55枚入り
    適合7230-00用タイプ7日コードAT1681540使用温湿度範囲温度:-15~40℃湿度:結露なき事紙種普通紙記録範囲温度:-15~40℃
  • デジタル温度計 カスタム

    デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
    測定範囲(℃)-50~+1300付属品ソフトケース、取扱説明書質量(g)約190電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個センサータイプK熱電対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)サンプリング周期2回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 「シャトー」温湿度計 TH-300 佐藤計量器製作所

    「シャトー」温湿度計 TH-300

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型ダイヤル。
    最小目盛(℃)21目盛(%)5トラスコ品番368-9328質量(g)約730奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)285mm精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-624-02温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)285校正証明書なし
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。
    温度範囲(℃)-20~400精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ ~35 ℃ (59 ° F ~95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合視野角50×37.2°NETD(mK)<40保護等級IP40動作温度範囲(℃)-10~50解像度【画像】256×192 (49,152 ピクセル)フレームレート25Hz仕様【落下試験】1m(3.28フィート)その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ)【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド質量(g)20 (0.044 ポンド)周波数(Hz)【画像】25能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0)測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン温度測定範囲(℃)-20~400(-4°F ~752°F)インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F ~140°F)モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアフォーカスフォーカス・フリー絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)-10~50(14°F ~122°F)焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mmスペクトル範囲7.5~14μm
  • 室内用デジタル温・湿度計 CRECER(クレセル)

    室内用デジタル温・湿度計

    CRECER(クレセル)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。暑さ指数が上がると、危険・厳重警戒・警戒のランクを▲で指します。厳重警戒以上で警報ブザーが鳴り、警戒以上で赤ランプがつきます。低温低湿環境では、インフルエンザ注意のランクを▲で指します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源単三乾電池×1本(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約114×100×20本体質量(g)約135(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約10秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
  • 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート

    黒球付熱中症計(マグネット付)

    サーモポート
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。
    付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング材質ケース・黒球:ABS樹脂質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0(分解能:0.1、黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)、測定精度:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
  • デジタル温度計 B ミニ 隔測式グレー シンワ測定

    デジタル温度計 B ミニ 隔測式グレー

    シンワ測定
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
  • デジタル温湿度計 G 大型 最高・最低 ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 G 大型 最高・最低 ホワイト

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)92使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計/高感度センサー搭載/大型LCDディスプレイ/最小・最大値表示機能/オフィス・サーバールーム用/携帯型 ハンディ温度計 StarTech.com

    デジタル温湿度計/高感度センサー搭載/大型LCDディスプレイ/最小・最大値表示機能/オフィス・サーバールーム用/携帯型 ハンディ温度計

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    温度・湿度計:高感度センサー搭載の携帯型デジタル温度計。露点温度範囲:-10~60度、相対湿度(RH)範囲:0~100%。電源は単4形乾電池3本(別売)。高精度センサー:0.1度および0.1%RHの分解能で正確な温度・湿度測定を実現。精度±1度および±5%RH。ボタン操作で温度単位と最小/最大値の切り替えが可能。見やすい表示:大きなフォントで一目で確認できるディスプレイ。データホールド機能で測定値を保持、暗所用バックライト付き。5分間の自動電源オフ機能で電池寿命を最大化。主な用途:サーバールーム、データセンター、オフィス環境の温湿度管理、機器テストに好適。冷却システムや電子機器の稼働環境をリアルタイムで監視。携帯性:コンパクトで軽量な筐体。耐久性に優れたABS樹脂ボディと滑りにくい設計。様々な作業環境での移動中測定に便利
    付属品クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)30幅(mm)50ブラック高さ(mm)145質量(g)190電源電池 (別売り)精度±1℃および±5% RH分解能0.1度および0.1%RH温度測定範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~100
  • 黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W アーテック[学校教材・教育玩具]

    黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    日射・輻射熱も測定黒球式の本格派熱中症指数計。JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。材質:耐熱ABS、PC。サイズ:80×25×125mm、黒球:Φ40mm。セット内容:本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1
    用途運動会・発表会・学校行事やイベントの演出やワークショップに。セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1材質耐熱ABS、PC寸法(mm)80×25×125寸法(Φmm)黒球:40温度測定範囲(℃)WBGT・周囲温度:0~50、黒球温度:0~70測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)相対:10~90
  • 温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 メモリー付

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 シンプルデザイン
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 高精度温湿度計 リズム(旧:リズム時計工業)

    高精度温湿度計

    リズム(旧:リズム時計工業)
    3,618税込3,980
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計
    材質プラスチック枠サイズ38×113×81質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)品名COMFOMETER機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先温度計の種類高精度温湿度計
  • 熱中症予防対策温湿度計 YN-902 ヤガミ

    熱中症予防対策温湿度計 YN-902

    ヤガミ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    割れにくいアクリルカバー。加湿や除湿の目安も確認できます。測定範囲:温度/0~50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0~100%、1目盛5%。測定精度: 温度/±2℃以内(0~50℃)。湿度/±5%以内(35~85%)※周囲環境20~25℃において。大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm。重 さ:750g
  • ボールガード ヤガミ

    ボールガード

    ヤガミ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    温湿度計や時計のガードにお使いいただけます。付属品:タッピングネジ、コンクリート用プラグ(Φ5mm)各4本。大きさ: 外寸/35(縦)×38(横)×9(奥行)cm。内寸/35(縦)×36(横)×9(奥行)cm。重 さ:約910g
  • 表面温度計 testo(テストー)

    表面温度計

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    当日出荷
    計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
    寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
  • デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売

    デジタル温度湿度計

    保土ヶ谷電子販売
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    熱中症注意を光と音でお知らせしてくれる機能付で、熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
    材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約106電源単4乾電池×2(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×86×21表示デジタル機能温湿度計・温度表示(-9.9℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・環境快適度表情マーク表示・熱中症注意を音と光で通知・多湿/乾燥注意表示・インフルエンザ/熱中症注意表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・置き掛け兼用電池寿命アルカリ電池使用時約10‐12ヶ月、マンガン電池使用時約7‐8ヶ月
  • ペン CHINO(チノー)

    ペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • サーモキャプチャーIR カスタム

    サーモキャプチャーIR

    カスタム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
    用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検温度範囲(℃)100~550、-20~+150焦点距離0.1m温度分解能(℃)0.1空間分解能(mrad)8.89保護等級IP54フレームレート25Hz付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285奥行(mm)78電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550寸法(幅)約59mmセンサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1インターフェースUSB Type-Cメモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5~14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m保存形式JPEG放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)放射率設定可変画素数96RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水測定視野角(°)50 × 50寸法(高さ)(mm)196本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78稼働時間(時間)8測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方画素数(垂直)96データ保存形式JPEG可視カメラ
温度計・温湿度計