カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(269)
- 0~100(161)
- 0~150(69)
- 0~200(88)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(85)
- -10~60(32)
- -20~50(78)
- -20~70(45)
- -20~100(44)
- -30~50(106)
- -40~80(49)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- -200~1370(27)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(21)
- 佐藤計量器製作所(383)
- エスコ(267)
- testo(テストー)(266)
- CHINO(チノー)(194)
- アズワン(127)
- ナリカ(118)
- 安立計器(111)
- シンワ測定(106)
- エンペックス気象計(97)
- 安藤計器製工所(96)
- T&D(ティアンドデイ)(88)
- 日油技研工業(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(85)
- 熱研(83)
- サーモポート(76)
- 日本計量器工業(74)
- CRECER(クレセル)(73)
- マザーツール(73)
- 東亜計器(67)
- ブランドをもっと見る
30ページ目: 温度計・温湿度計
商品豆知識

温湿度・大気圧計
センセカ(旧グライシンガー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。用途試験室、製造現場などの環境測定仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1
空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品
熱研¥5,998税込¥6,5981個当日出荷90Luxの低照度にも対応用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約70電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)3精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
数字サーモワッペン(R)WR
日油技研工業¥6,498税込¥7,1481箱(120枚)当日出荷加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。寸法(mm)Φ18精度(℃)±2変色温度(℃)50~70
LR5001用温湿度センサ(40mm)
HIOKI(日置電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷長さ(m)0.04電源不要温度範囲(℃)-40~85精度本体に準ずる対応機種LR5001分解能規定なし湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部)応答時間(秒)約300(90%応答)設置方法本体に接続アズワン品番64-3413-72RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
温湿度計
佐藤計量器製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
テンプ・プレート ミニサイズ3点表示
Wahl(ウォール)¥6,298税込¥6,9281ケース(10枚)当日出荷から4日以内出荷テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W8×3寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
テンプ・プレート 6点表示
Wahl(ウォール)¥7,698税込¥8,4681ケース(10枚)当日出荷から4日以内出荷テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(幅W×高さH)(mm)29×10表示6点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズ温湿度計
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷<同時表示>温度・湿度を同時表示。 <最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。 <オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。 <電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。 <校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。セット内容本体、サンプル乾電池×1ヶ、取扱説明書、収納ケース質量(g)220外形寸法(mm)240×54×34電源006P 9V 乾電池精度湿度:±3%RH、±1℃分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)-20~+60湿度測定範囲(%)2~98RH使用環境0~40℃<80%RH
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)
アセイ工業¥4,098税込¥4,5081ケース(20枚)当日出荷から6日以内出荷ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。 RoHS対応。用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×33有効期限(年)3(屋内使用)RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
温度計 丸T字型 V-4
シンワ測定¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から20日以内出荷見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。測定範囲(℃)0~200精度(℃)±51目盛(℃)5材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
デジタル温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
赤外線放射温度計
CRECER(クレセル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)温度範囲(℃)-20~250精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値距離係数2:1応答時間(秒)約0.8電源単4乾電池×2本材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99放射率設定0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)2:1
温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1571目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)155×35設置方式壁かけ・卓上両用アズワン品番64-8891-78温度表示方式アナログ1目盛(%)2
ガラス製棒温度計 0~50℃
CRECER(クレセル)¥489税込¥5381個当日出荷ケース付なので安全で清潔に保管できます材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)221目盛(℃)1材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち測定温度範囲(℃)0~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
小型放射温度計
マザーツール(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷対象物に直接触れずに表面温度を測定。温度範囲(℃)-33~220精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方距離係数1:1応答時間(秒)1電源LR44×2付属品ストラップ、LR44(お試し電池)仕様(D:S比)1:1質量(g)19(電池含む)奥行(mm)23測定範囲(℃)-33~220寸法(幅)21mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃サンプリング約1秒(90%)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)83温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
生活管理温・湿度計 TG
エンペックス気象計¥1,798税込¥1,9781個当日出荷くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18機能温度計・湿度計設置方式掛兼用材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式棒状目盛・アナログRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト温度データロガー 175 T3
testo(テストー)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
デュアル表示温度モジュール
マザーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。用途温度モニター用質量(g)約40(電池含む)電源CR2032(3V)×1(お試し電池付)測定範囲(℃)0~90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2精度(℃)±1(0~40℃)分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期3秒/回
屋外設置用防水ケース
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス質量(kg)約1.1(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。チューブ内径(Φmm)約22取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 )
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。用途SK-810PT用中温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール
Measurement Computing co.¥72,980税込¥80,2781台当日出荷仕様【サンプリングレート】 100ks/s【アナログ入力】 8ch【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
24ch デジタル入出力モジュール
Measurement Computing co.¥23,980税込¥26,3781台当日出荷仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計
ライン精機¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷寸法(mm)135×60×33温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0分解能(℃)K/J:0.1機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
シリアル通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用適合RTR-500DCケーブル長(m)1.5コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピンアズワン品番1-2322-13-30RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計
testo(テストー)¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示トラスコ品番817-3458測定範囲(℃)-40~+300設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度
日油技研工業¥7,998税込¥8,7981ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 90度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5065精度(℃)±2変色温度(℃)90変色白→赤
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5058精度(℃)±2変色温度(℃)55変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 100度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)6日以内出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5051精度(℃)±2変色温度(℃)100変色白→えんじ
サーモペイント(R) 準不可逆性 90度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5094変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫
温度計ミニ ホワイトタテ
佐藤計量器製作所¥549税込¥6041個当日出荷小型のマグネット付温度計。縦型。質量(g)21奥行(mm)8寸法(幅)25mm精度±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度設置方式マグネット温度表示方式棒状目盛寸法(高さ)(mm)106