絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 温度計・温湿度計

4,108件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール棒状温度計 佐藤計量器製作所

    アルコール棒状温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300測定範囲(℃)-20~105収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。湿度測定範囲(%)0~100RH
  • SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09 佐藤計量器製作所

    SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
    適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)143寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ)測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)1精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃アズワン品番2-7480-08特性防水
  • 新ソーラーデジタル温度計 熱研

    新ソーラーデジタル温度計

    熱研
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
    アズワン品番1-7340-01
  • 防水型デジタルペンサーモ(マグネット付) マザーツール

    防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)

    マザーツール
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
    材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
  • シュクレミディ エンペックス気象計

    シュクレミディ

    エンペックス気象計(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    小型で置掛け兼用
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質ABS樹脂寸法(mm)76×75×13質量(g)約40(箱含む)奥行(mm)16電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)55mm温度測定範囲(℃)-20~50温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式/壁掛け湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし寸法(高さ)(mm)55校正証明書なし
  • バス用温度計 BeHAUS

    バス用温度計

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    浮かべてかわいい温度計。
    用途湯温の調節に。測定対象湯音使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温湿度計 チャーミー シンワ測定

    温湿度計 チャーミー

    シンワ測定
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計1目盛(℃)21目盛(%)5材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)Φ120×30質量(g)100測定項目温度・湿度1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-28~48温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)15~100設置方式壁掛け/卓上式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
  • 大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所

    大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
    付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個トラスコ品番451-0151材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約240(乾電池含む)電源単4乾電池R03×6個測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用分解能(℃)0.1機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除電池寿命(時間)約110時間表示範囲(℃)-73.3~1371.0測定要素温度(1チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル
  • 木製温度計 壁掛 シンワ測定

    木製温度計 壁掛

    シンワ測定
    ¥599~税込¥659~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
    寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)901目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • カードロガー用データ読取器 CHINO(チノー)

    カードロガー用データ読取器

    CHINO(チノー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠アズワン品番1-5622-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有機液体充満圧力式指示温度計 兵田計器工業

    有機液体充満圧力式指示温度計

    兵田計器工業(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
    感温部太さ×長さΦ10×200mm導管長さ(mm)3000材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス形状感温部/直管形ケース色黒色、アクリル樹脂塗装設置方式壁掛け目盛板白地黒文字黒目盛温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • 半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

    アセイ工業
    ¥5,774~税込¥6,351~
    1ケース(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモペッター 0~400℃ 佐藤計量器製作所

    サーモペッター 0~400℃

    佐藤計量器製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
    測定範囲(℃)0~400精度(℃)±51目盛(℃)5材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計アズワン品番1-600-02温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
  • シグマII型地中隔測温度記録計(1針)用記録紙用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型地中隔測温度記録計(1針)用記録紙用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    55枚入り
  • 乾湿計 TGK(東京硝子器械)

    乾湿計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥6,270税込¥6,897
    1個
    当日出荷
    乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
    TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 温度計 [ホワイト] エスコ

    温度計 [ホワイト]

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    色ホワイト設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • [+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [+10/+400℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥20,300税込¥22,330
    1個
    当日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    使用場所熔接時の温度測定温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2最小表示5特性風防エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
  • 板付寒暖計(フック箱) 佐藤計量器製作所

    板付寒暖計(フック箱)

    佐藤計量器製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
    TGK品番359-88-21-06質量(g)約55奥行(mm)18寸法(幅)43mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛±1℃湿・温度計温度、湿度設置方式フック寸法(高さ)(mm)252
  • ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付 理化工業

    ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付

    理化工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
    仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)アズワン品番67-5264-21
  • データロガー用電池 A-Gas Japan

    データロガー用電池

    A-Gas Japan
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    TM-305U/TM-306U用電池
  • 部品 温湿度センサー デジタル 温湿度計 Smart B・C用 シンワ測定

    部品 温湿度センサー デジタル 温湿度計 Smart B・C用

    シンワ測定
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    材質外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3
  • 防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー)

    防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載)

    CHINO(チノー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
    測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
    使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池2本測定範囲(℃)-40~300表示反射型LCD表示 3桁表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃材質(ケース)ABS樹脂精度(℃)±1℃±1digit通信方式Bluetoothバージョン4.1or later測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digitレーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ電池寿命連続使用で約10時間保存温度範囲(℃)-20~55測定位置確認レーザビームにて中心点を指示測定径(Φmm)45放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)特性防水応答性1秒(90%応答)伝送プロトコル専用UUID使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5冊)
    当日出荷
    仕様0~50/0~100 2色幅(mm)100対応機種ST-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    上段に温度、下段に湿度を表示。内蔵温度と外部温度を切り替えて表示が可能。 内蔵温度(IN)と外部温度(OUT)をキー操作で切り替えて表示が可能。(湿度は、外部温度表示時でも内蔵湿度を表示します。)。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温湿度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温湿度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
    付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)番号8610-00分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%rh温度センサー内蔵:半導体センサ、外部:サーミスタ湿度センサー静電容量式湿度センササンプリング測定:約10秒温度測定精度内蔵温度:-10.0~50.0℃、外部温度:-50.0~70.0℃電池寿命約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)湿度測定精度±3.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)、±7.0%rh(上記以外)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値(温度)内蔵:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、(湿度)5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【温度※内蔵、外部共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    環境目安表示付きの高精度デジタル温湿度計に、掛置兼用モデルが登場。両サイドのカーソル表示で、快適な温度・湿度の範囲が一目でわかります。オフィスや学校などのご使用にもお勧めです。
    材質プラスチック枠表示【湿度】20~95%【カレンダー】2099年12月31日まで【室内環境目安(熱中症 / インフルエンザ / 快適)】アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ。快適な場合は点灯表示、熱中症やインフルエンザになりやすい温湿度の場合は点滅表示でお知らせ。【温度・湿度カーソル】現在の温度・湿度を画面両端の5段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります。【最低/最高値】24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示温度測定精度±1℃湿度測定精度±3%RH
  • アセミル 発汗目安表示W2B2 SARAYA(サラヤ)

    アセミル 発汗目安表示W2B2

    SARAYA(サラヤ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    WBGTを”汗の量”へ変換し、プロの職場の熱中症リスクを見える化します。本製品は単なる測定機器ではなく、現場の具体的な行動へとつなげる安全管理ツールです。発汗量(水分・塩分)目安と発汗レベルを表示します。職場におけるWBGT基準値(厚生労働省)および着衣補正値の設定、アラート機能付です。
    用途現場の熱中症対策に。付属品なしトラスコ品番723-5158幅(mm)65.9色白測定範囲【温度】0.0~50.0℃【湿度】10.0~95.0%RH直径(Φmm)【黒球】40高さ(mm)117奥行(mm)50最小表示【熱中症指数】0.1℃【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH表示範囲(℃)【熱中症指数】0.0~50.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ温湿度計 カスタム

    アナログ温湿度計

    カスタム
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    直径30cmの大型表示。日本製センサーを搭載。屋内の温度・湿度を直感的に把握。施設・倉庫・オフィス・学校などで壁に掛けて設置
    用途工場、倉庫、オフィス、学校などの温湿度計の測定付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 直径300 × 奥行40質量(g)約 560測定範囲(℃)[温度]-10.0~+50.0 [湿度]20~90%RHセンサータイプ[温度]バイメタル式温度センサー [湿度]バイマテリアル式湿度センサー使用温湿度範囲-10 ~ +50、20 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)[温度]±1.0 (0.0~+40.0 [湿度]±5 %(+25、35~75%RH)
  • デジタル温度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
    材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内臓 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0分解能(℃)温度:0.1サンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8600-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 )、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0)±2.0(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ) サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(本体のみ)

    サーモポート
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)。連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)。落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。
    材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)
  • ハンディ表面温度計 サーフェスサーモ(表面標準センサHKS-15000R付) サーモポート

    ハンディ表面温度計 サーフェスサーモ(表面標準センサHKS-15000R付)

    サーモポート
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    サーフェスサーモとキャリブレーションサーモの本体とセンサシリーズはそれぞれ互換性があります。表面温度を正確に測定(放射温度計で必要な測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。)。直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。キャリブレーション機能(接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、標準センサ(機種により異なる)、単四アルカリ乾電池2本仕様センサ検知部直径:Φ17材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、センサプローブ/ポリアセタール樹脂、センサ(ジュラコン)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対/T熱電対分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:-30~300温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:K熱電対用補償導線 約1m表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)センサ精度JIS規格による電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性非防水、JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)
  • 防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m) サーモポート

    防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m)

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐100」のケーブル長が1.5メートルタイプです。長いケーブルが必要な方に最適です。温度計本体を固定して(壁掛け穴を使用)1.5メートルケーブルセンサのみ片手で計測できます。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1.5測定温度範囲(℃)-40~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 防雨型 熱中症注意目安付き温度計 日本緑十字社

    防雨型 熱中症注意目安付き温度計

    日本緑十字社
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。
    用途気温・湿度の確認に。熱中症リスクの把握用。屋外作業時の環境管理に。付属品壁掛け用ネジトラスコ品番734-7905材質ABS樹脂、PVC樹脂幅(mm)300高さ(mm)300タイプ屋内外/壁掛タイプ奥行(mm)48精度湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)精度(℃)温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内表示範囲(℃)温度:0~45※結露しないこと
  • 温度・湿度計 LINKSY

    温度・湿度計

    LINKSY
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    【機能および仕様】・温度・湿度表示。・フェイスアイコン表示。・時計機能付き。・スタンド付。・壁掛け用フック穴あり
    使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)51(電池含まず)精度(%)【湿度計】±8:40~80,その他の範囲:±10精度(℃)【温度計】±1:20~30,その他範囲:±1.5使用電池単4乾電池×1本(別売り)測定間隔20秒寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)9.8×6×1.6使用湿度範囲(%RH)20~90
  • デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付 ライン精機

    デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付

    ライン精機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
    質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
  • サーモグラフィー サーモキャプチャー JAPPY

    サーモグラフィー サーモキャプチャー

    JAPPY
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    9日以内出荷
    片手で持ちやすいハンドグリップタイプ!
  • 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS

    無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot

    PROGES PLUS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。
    用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5
  • バイメタル式温度計 エスコ

    バイメタル式温度計

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌々日出荷
    室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
    長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
温度計・温湿度計