絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
測定範囲(Lux)
  • 100000
  • 0~99990(1)
  • 0~199999(1)
  • 0~399900(1)
  • 0~1999999(1)
  • 0.01~40000(1)
  • 0.01~299900(1)
  • 199.9(2)
  • 200(7)
  • 1999(5)
  • 2000(10)
  • 15000(4)
  • 19990(5)
  • 20000(15)
  • 40000(3)
  • 199900(8)
  • 200000(22)
  • 400000(11)
  • 999000(4)
  • その他(16)
ブランド
  • マザーツール(2)
  • testo(テストー)(2)
  • A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO540照度計 testo(テストー)TESTO540照度計testo(テストー)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池トラスコ品番333-7472質量(g)53(電池除く)外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)精度(照度)±3%(基準との比較)分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)測定範囲(Lux)0~99999動作温度(℃)0~50
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタル照度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル照度計(SDスロットル搭載)マザーツール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
データロガー照度計 A-Gas Japanデータロガー照度計A-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付暗い場所でも安心のバックライト機能付室内、ショーケース、工場、学校での測定に外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライトディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0℃~50℃、85%RH以下測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
testo545 照度計 testo(テストー)testo545 照度計testo(テストー)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
testo 545 は、オフィスや作業環境の明るさを測定するための照度計で、一般的な LED 照明にも対応しています。時間平均や複数点平均を素早く算出することができ、モバイルアプリ連携によりセカンドスクリーンや記録・文書化の機能をお使いいただけます。
用途”” オフィスや作業環境の照度測定に (LED照明に対応)質量(g)288gケーブル長(m)1.4保護等級IP40、IP20材質(ハウジング)ABS+PC/TPEバッテリー3XAA測定範囲(Lux)0~100000動作温度(℃)-10~50、プローブ:0~50保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命70H
照度計