絞り込み
先端径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3R(スリーアール)(126)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- THANKO(サンコー)[電子機器](40)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- スリーアールソリューション(26)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(15)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(13)
- ブロードウォッチ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

アークカメラケーブルG4
Laserliner(レーザーライナー)¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応![360度先端可動式配管内視鏡60M THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926638-200713-02.jpg)
360度先端可動式配管内視鏡60M
THANKO(サンコー)[電子機器]¥899,800税込¥989,7801個欠品中先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。用途配管観察など仕様ピントが合う距離:10cm~300cmセット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm材質カメラガラス:サファイヤガラス質量(kg)27電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130表示部10インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)約8~10光源白色LED6灯 調光機能付解像度1280×720 H.264 AVI形式バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)12保証期間1年間充電時間(時間)約6動作温度(℃)5~50バッテリー容量(mAh)8800先端径(Φmm)50防水性IP68(カメラおよびケーブル部)対応SDカード32GBまで
Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m
Laserliner(レーザーライナー)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。ケーブル長(m)0.9トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3
ビデオフレックスG4XXL
Laserliner(レーザーライナー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。先端径(Φmm)9ケーブル長(m)5焦点距離(mm)10~60![配管用内視鏡Premier ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470869-210205-02.jpg)
配管用内視鏡Premier ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm
THANKO(サンコー)[電子機器]¥4,998税込¥5,4981台当日出荷配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ質量(g)134保証期間6カ月直径×長さ(mm)90×50![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65884315-180803-02.jpg)
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x
THANKO(サンコー)[電子機器]¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m
3R(スリーアール)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブチューブ長さ(m)1適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9
ファイバースコープ ポケットサイズ ケーブル収納可 3.9mm極細ファイバーカメラ モニター付き
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷・重さ90gと軽量で持ち運びやすさ抜群のファイバースコープ。・ケーブルを本体にくるくる回せば綺麗にケーブルが収まるのでそのままポケットに入れて持ち運びできます。・撮影したその場で確認ができるので、状況を目で見てすぐに判断できます。・スマホやタブレット、パソコンとデータアクセスが可能なので、作業場から会社へデータ転送して確認などができ、作業効率がアップします。用途機会装置の内部や狭い隙間など、直接目視で確認できない場所に
モニタリングスコープG
シンワ測定¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できる。正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできる。手元で直感的に操作できる。用途手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端可動式。
管内カメラ Φ6mm 20m
3R(スリーアール)¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷配管内の欠陥・不具合を特定できる。7インチモニタで離れた場所から確認。映像をデータ化、報告書を作成できる。充電ケーブルが邪魔にならない充電式
管内カメラ Φ14mm 40m
3R(スリーアール)¥299,800税込¥329,7801個61日以内出荷長い配管の奥まで検査、一度に広範囲を確認。7インチの大型モニタ採用。操作パネル、リモコンの両方で操作。結果を残せる、静止画・動画撮影。長い配管の奥までケーブルを押し込める。電源を確保せずに使える充電式。充実した付属品付き
管内カメラ
3R(スリーアール)¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷長い配管の奥まで検査、一度に広範囲を確認。7インチの大型モニタ採用。操作パネル、リモコンの両方で操作。結果を残せる、静止画・動画撮影。長い配管の奥までケーブルを押し込める。電源を確保せずに使える充電式。充実した付属品付き
管内カメラ
3R(スリーアール)¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷配管内の欠陥・不具合を特定できる。7インチモニタで離れた場所から確認。映像をデータ化、報告書を作成できる。充電ケーブルが邪魔にならない充電式






![360度先端可動式配管内視鏡60M THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926638-200713-02.jpg)








![配管用内視鏡Premier ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09470869-210205-02.jpg)
![Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65884315-180803-02.jpg)









![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)