9ページ目: 内視鏡

特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

434件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ スリーアールソリューション

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ

    スリーアールソリューション
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    材質ステンレス、鉄光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)4.5被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)
  • 先端可動式工業用内視鏡 スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡

    スリーアールソリューション
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
    寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)質量(g)520光源白色LED×7インターフェースminiHDMI 出力解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7保証期間お買い上げから1年間視野角約70°防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67焦点距離(mm)約8~110保存形式MicroSDカード(最大32GB)充電時間(時間)約5液晶モニター3.5型バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200素子画像:1/9CMOS使用時間(時間)約3有効長(m)カメラケーブル:約1.0先端外径(Φmm)6静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)可動範囲カメラ:約195°動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55
  • 管内検査カメラ スリーアールソリューション

    管内検査カメラ

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
    仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス表示部7型(画面比率16:9)寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)光源白色LED×12記録媒体SDHCカード(32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニター:800×480、カメラ:720×576バッテリー電圧(V)7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(水深20mまで)焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6600画素数約42万画素先端径(Φmm)23使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)調光方式OFF+4段階入力電源(V)DC12/2A動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCD
  • ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70° スリーアールソリューション

    ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70°

    スリーアールソリューション
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    先端径Φ2.7mm・有効長175mmの硬性ボアスコープ。分解できない機器や部品の内部を、傷つけずに非破壊で点検できます。視野方向は0°(直視)・30°・70°の3タイプ。奥をまっすぐ見たいときは直視、内壁や側面を見たいときは側視と、対象に合わせて選べます。光源接続部は3パターンのアタッチメントが付属し、他社製光源にも合わせやすい設計。接眼レンズをのぞく目視観察のほか、別売のCマウントカメラを装着すればモニタ画面でも確認できます。先端部は防水、耐熱温度は134℃以下。重量約72g。
    用途エンジンシリンダーや小口径パイプの内部、金型・鋳物のバリや巣の確認など、分解せずに中を見たい検査に。開口部が狭く手も目も入らない箇所を、対象に合わせた視野方向で覗けるため、FA生産ラインの検品や精密部品の受入検査にも向いています。セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種質量(g)約72有効長(mm)175耐熱温度(℃)134以下視野角約55°先端径(Φmm)2.7
  • マックスカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)

    マックスカメラケーブルG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)20~300先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)

    バリオカメラケーブルG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1.5防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュオカメラケーブルG4 Laserliner(レーザーライナー)

    デュオカメラケーブルG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィクスカメラG4 Laserliner(レーザーライナー)

    フィクスカメラG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)0.4防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオフレックスG4マックス Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4マックス

    Laserliner(レーザーライナー)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6
  • ビデオフレックスG4バリオ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4バリオ

    Laserliner(レーザーライナー)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4アーク Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4アーク

    Laserliner(レーザーライナー)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4デュオ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4デュオ

    Laserliner(レーザーライナー)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)490(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • ビデオフレックスG4フィクス Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4フィクス

    Laserliner(レーザーライナー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
  • 先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D Laserliner(レーザーライナー)

    先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D

    Laserliner(レーザーライナー)
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
    ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
    付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)寸法(mm)115×190×115質量(g)485電源内蔵リチウムイオン電池ケーブル長(m)1照度(Lx)20000(最大)ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル視界85°フォーマット形式JPG、BMP、MP4充電時間(時間)4LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離2.5~10cm稼働時間(時間)3.5容量(GB)最大:8
  • Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワン

    Wifiファイバースコープ 先端180°可動

    アズワン
    108,800税込119,680
    1台
    翌々日出荷
    Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
    付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13
  • ミニボアスコープ スリーアールソリューション

    ミニボアスコープ

    スリーアールソリューション
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷
    耳先端部0.83mmの超極細径で検査ができるボアスコープ(硬性鏡)です。時間やコストを抑え、非破壊検査を行えます。小さい部品や金型も見やすく、点検時に対象物と目の距離が近いため、身体や目への負担が少なく疲れの軽減に繋がります。視野角が約90°と他製品に比べて見える範囲が広いです。
    先端径(Φmm)0.83
  • 埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 RIDGID(日本エマソン)

    埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器

    RIDGID(日本エマソン)
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷
    マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
    トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
  • 工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯 スリーアールソリューション

    工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯

    スリーアールソリューション
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    先端部Φ3.7mm・有効長1mの工業用内視鏡。1/13型CMOS(30万画素)と白色LED6灯を搭載し、暗い内部もクリアな映像で確認できます。挿入部は柔軟に曲がり、手を離すと元の形に戻るフレキシブルケーブル。直視タイプで、焦点距離10~100mm・視野角は約80°です。3.5型液晶モニタで映像を見ながら、ボタン操作で静止画・動画をSDカードへ記録。フリーズ機能で映像を一時停止でき、挿入部はIP67の防じん・防水性能を備えます。
    用途配管や熱交換器のチューブ、エンジンルーム、機械の組付け部など、目視や手の届かない狭所の点検に。細径のため既設設備を分解せずに内部を確認でき、設備保全や自動車整備、住宅の壁内・床下調査といった現場調査で活躍します。防塵防水性能IP67
  • 工業用内視鏡 スリーアールソリューション

    工業用内視鏡

    スリーアールソリューション
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ3.7mm直視のみのフレキシブルケーブル(柔軟に曲がるが手を離すと復元) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP68の防じん・防水性能
    防塵防水性能IP67
  • 工業用内視鏡 スリーアールソリューション

    工業用内視鏡

    スリーアールソリューション
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 直視・側視の切替可能なデュアルケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
    防塵防水性能IP67
  • 工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67 スリーアールソリューション

    工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67

    スリーアールソリューション
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    先端部外径Φ4.5mmの挿入部を備えた工業用内視鏡。目視できない配管の奥やエンジンまわりの狭いすき間にケーブルを差し込み、3.5型液晶モニタに映像を映し出します。挿入部は曲げた形をそのまま保つインターロックケーブル。狙った位置にカメラを留められます。先端の白色LED6灯は3段階の調光に対応し、暗い内部も明るく照らします。本体のボタンひとつで静止画と動画を撮影でき、SDカードに保存して後から見直せます。観察中の映像を止めるフリーズ機能を搭載。挿入部はIP67の防じん・防水性能で、有効長は1mと3mから選べます。
    用途空調ダクトや給排水管の内部点検、自動車のエンジンルームや機械内部の分解前診断、壁裏や床下の設備確認などに。細いすき間へ差し込めるため、対象を取り外さずに状態を調べられ、点検の記録を残したい現場にも向いています。防塵防水性能IP67
  • 先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
    仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1最高使用圧力(MPa)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165連続使用時間(時間)約4インターフェースAV-out、microUSB、microSDバッテリーリチウム電池(3200mAh)ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイバッテリー容量(Ah)3.2保証期間12ヶ月視野角85度LED6灯 6段階調光機能付記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数約70万画素先端径(Φmm)6.6防水性カメラケーブル部防水あり IP67動作湿度(%RH)90(結露しないこと)対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
  • RS PRO 交換用カメラヘッド RS PRO

    RS PRO 交換用カメラヘッド

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 検査カメラ用ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro検査カメラ5.5 mmアクセサリ. 検査カメラの機能を大幅に高める業務用アクセサリ製品です。. 直径5.5 mm、ねじ取り付けのフック、マグネット、ミラーアタッチメント. RS品番: ; 847-8953 847-8953 確実なねじ固定 鋼線 フック: 移動、回収、又は引っ張り ミラー: 死角になるエリアを確認 マグネット: 落とし物や金属の異物を取り出し. 直径5.5 mmのカメラヘッド. RS品番: ; 847-8959 847-8959 直径が小さく、優れた柔軟性を備えているので、これまで届かなかった場所に取り付け可能 ねじ取り付け用アタッチメント用ねじ端 解像度: 640 x 480ピクセル 4つのLEDを内蔵 PE被覆及びIP67 88 cmグースネックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm RS PRO

    RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 延長プローブケーブル(1309778) RS PRO

    RS PRO 延長プローブケーブル(1309778)

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 20 mカメラケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro カメラ延長ケーブル. RS Pro 20 m カメラケーブル、カメラヘッド付きプローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置向けに設計
  • RS PRO 延長プローブケーブル(1309777) RS PRO

    RS PRO 延長プローブケーブル(1309777)

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 3 m延長ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro 検査用延長ケーブル. RS Pro 3 m 延長ケーブルは、プローブ、カメラ、内視鏡などの検査装置と使用するために使用します。このケーブルの付いたカメラはありません。
  • Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m Laserliner

    Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m

    Laserliner
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブの長さ = 10mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laserliner FlexCamera G3 検査カメラ延長ケーブル, 長さ:1.5m Laserliner

    Laserliner FlexCamera G3 検査カメラ延長ケーブル, 長さ:1.5m

    Laserliner
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner VideoFlex FlexCamera G3エクステンション. Laserliner FlexCamera G3ユニバーサルマイクロカメラです。非常に小さいカメラヘッドとフレキシブルケーブルを備えています。. 特長と利点. IP68等級 高性能LED x 4 カメラヘッド: 9 mm ケーブル長: 1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリュースコープ3 カンツール

    バリュースコープ3

    カンツール
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。
    トラスコ品番161-5903セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用質量(kg)10電源コード(m)1
  • カメラ用ワイヤージョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カメラ用ワイヤージョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    みるサーチミニWiFi(CMS-WC1)用フィッシャー取付ジョイント金具。 ケーブルの索引が「フィッシャー」の引張強度で使用可能。 ネジで固定しないので撮影画像の水平を保ち易い。
    材質スチール
  • Dino-Liteシリーズ用オプション品 ディノライト

    Dino-Liteシリーズ用オプション品

    ディノライト
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    先端部のカーブ状の切り込みにケーブル(太さ約5mmまで)などを通せるので、対象物を確実に捉えることができます。また手持ちでキャップを押付けての撮影も可能です。
    種別Dino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター ADシリーズ用アズワン品番61-4701-51
  • 液晶付デジタルカメラ アズワン

    液晶付デジタルカメラ

    アズワン
    70,400税込77,440
    1個
    3日以内出荷
    背面のスイッチで明るさ、コントラストを調節可能です。
    アズワン品番3-098-01
  • WOHLER先端可動型配管検査カメラ イチネンTASCO

    WOHLER先端可動型配管検査カメラ

    イチネンTASCO
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様カメラヘッドがぐるぐる動く…縦回転180°×横回転360°SDカード記録により、瞬時に動画・静止画を保存。30mカメラ・ロッド径先端カメラ径:Φ40mm、ロッド径:Φ6.5mmロッド長30m
  • 防水工業用内視鏡用プローブ アズワン

    防水工業用内視鏡用プローブ

    アズワン
    35,700税込39,270
    1個
    翌々日出荷
    先端径(Φmm)5.5
  • 防水工業用内視鏡 本体 アズワン

    防水工業用内視鏡 本体

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    翌々日出荷
    フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
    付属品TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル仕様LCD寸法(mm)90×131×205電源単3乾電池×4本(別売)本体質量(g)500光源白色LEDメモリーSDカード(~32GB)(別売)ディスプレイ3.5インチTFT解像度640×480ピクセル防塵防水性能本体/IP68、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部除く)焦点距離(mm)30~60保存形式JPEG・AVIアズワン品番3-9973-01
  • micro CA-350 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-350 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
    付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-バッテリー容量(Ah)2.5外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源コード RIDGID(日本エマソン)

    AC電源コード

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。
    質量(kg)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    コネクター F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用インターコネクト。ビデオ検査システム接続時に使用。
  • 4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入) RIDGID(日本エマソン)

    4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    4,798税込5,278
    1パック
    翌日出荷
    シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
    用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
  • インライン トランスミッター F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)

    インライン トランスミッター F/シースネイク

    RIDGID(日本エマソン)
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
    用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
内視鏡