8ページ目: 内視鏡

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

441件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    579,800税込637,780
    1個
    3日以内出荷
    。超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

    スリーアールソリューション
    729,800税込802,780
    1個
    3日以内出荷
    超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
    仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-93
  • Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ エスコ

    Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ

    エスコ
    96,000税込105,600
    1セット
    翌日出荷
    2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
    仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
  • カンツール 管内検査カメラシステム カンツール

    カンツール 管内検査カメラシステム

    カンツール
    2,798,000税込3,077,800
    1式
    21日以内出荷
    優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
    用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径

    カンツール
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
    用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:30mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ  中口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径

    カンツール
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
    用途排水管内の点検に。付属品SDカード、スキッド:78mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8
  • Gラインスコープ REX[科学研究・開発用品]

    Gラインスコープ

    REX[科学研究・開発用品]
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
    用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタートラスコ品番261-3575幅(mm)350高さ(mm)176奥行(mm)463電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)電圧(V)100電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)30(有効長28)適合管径(Φmm)Φ30~Φ110ヘッド径(Φmm)28ディスプレイ7インチバッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6
  • 3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
    付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122バッテリー容量(Ah)4.9視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140
  • ビデオフレックスHDマイクロ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスHDマイクロ

    Laserliner(レーザーライナー)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
    用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1056(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)2最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)3.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角83°充電時間(時間)3LED6個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmカメラ仕様フロント稼働時間(時間)5
  • ビデオフレックスHDデュオ Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスHDデュオ

    Laserliner(レーザーライナー)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
    用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1304(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)3最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)7.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000mバッテリー容量(Ah)2.6視野角80°充電時間(時間)3LEDフロント:6個/サイド:1個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cmカメラ仕様フロント、サイド(90度)稼働時間(時間)5
  • 可動型カメラヘッド40mm イチネンTASCO

    可動型カメラヘッド40mm

    イチネンTASCO
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    TA417XG用可動式カメラヘッド
  • マグネットベース(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    マグネットベース(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!材質SS・SPCねじ1/4-20UNC
  • マグフレキジョイント(みるサーチミニ用) JEFCOM(ジェフコム)

    マグフレキジョイント(みるサーチミニ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
    用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L材質SS・SPC寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC
  • LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2 フルーク(FLUKE)

    LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2

    フルーク(FLUKE)
    259,800税込285,780
    1個
    32日以内出荷
    フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
    用途LEDストロボスコープ付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント)寸法(mm)57.1×60.9×190.5質量(g)240周波数(Hz)(点滅)0.5~5000電池単3池×3保証期間1年確度【点滅周波数】0.0002動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~50
  • FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE)

    FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡

    フルーク(FLUKE)
    329,800税込362,780
    1個
    32日以内出荷
    IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
    用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
  • 先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)

    先端ツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。カメラヘッド直径8.5mm用。
    用途スコープのカメラヘッドに取り付けて多彩な作業が可能になります。付属品ミラー、フック、マグネット適合機種スコープ GIC120、GIC120CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端可動式工業用内視鏡 スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡

    スリーアールソリューション
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。 鮮明な画質が作業負担を軽減 細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。 ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。 ※カメラ解像度は先端径によって異なります。 操作しやすく、疲れにくいジョイスティック 見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。 疲れにくく、自由な操作を可能にしました。 ※可動域は先端径・有効長によって異なります。 大画面で観察できるHDMI出力対応 HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。 また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
    セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0連続使用時間(時間)(約)平均2時間光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素視野角(約)FOV100°防塵防水性能挿入部:IP67焦点距離(mm)(約)DOF3~70保存形式MicroSDカード(最大64GB)充電時間(時間)(約)平均5時間撮像素子1/18インチ液晶モニター5インチインターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)先端外径(Φmm)2.8静止画サイズJPG:400×400動画サイズMP4:400×400(30fps)動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
  • リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン)

    リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    AC100V-230Vに使用可能です。
    用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
  • シースネイク用キックスタンド RIDGID(日本エマソン)

    シースネイク用キックスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
    トラスコ品番351-7460適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール材質樹脂
  • シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン)

    シークテックST‐305R発信器

    RIDGID(日本エマソン)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
    トラスコ品番351-7458材質樹脂幅(mm)193高さ(mm)78奥行(mm)104電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
  • シースネイクCSXVIAヴィア RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクCSXVIAヴィア

    RIDGID(日本エマソン)
    519,800税込571,780
    1個
    翌々日出荷
    シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
    トラスコ品番249-8197適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)幅(mm)107高さ(mm)125奥行(mm)150
  • シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    翌日出荷
    高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
    トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
  • シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    翌日出荷
    高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
    トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
  • コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
    付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
  • コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
    付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
  • 先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)

    先端ツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    629税込692
    1セット
    当日出荷
    先端ツールセットINS1型専用です。
    トラスコ品番212-1090アズワン品番65-1940-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオスコープ JTC

    ビデオスコープ

    JTC
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    真上が見える。先端180°曲がります。 暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き 金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き 垂直・水平方向のミラー効果が可能 防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
    材質プローブ:ステンレスメッシュ長さ(mm)プローブヘッド13長さ(m)プローブ:1電圧(V)AC100-240(50-60Hz)電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー消費電力DC5.5 1.8Aコード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250記録媒体16G SDカードディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA視野(FOV):90保存形式静止画:jpeg(640×480)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語インターフェイスAV出力先端径(Φmm)4.5作業温度範囲(℃)0~60出力形式ビデオ:NTSC & PAL被写界深度(mm)(自由度):10~100
  • 携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHD Laserliner(レーザーライナー)

    携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHD

    Laserliner(レーザーライナー)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、 手のひらサイズの 携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。 視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで 手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。 静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。
    質量(g)370(電池含む)電源単3アルカリ乾電池 4本ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×155×32ヘッド径(Φmm)直径5.2記憶方式MicroSDカード(最大32GB使用可能)輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度1280×720ピクセル視野角65°焦点距離(mm)30~80デジタルズーム4倍ポートMicroUSB
  • 360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器]

    360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
    用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイバッテリー容量(Ah)3.2視野角120度保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
  • 360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器]

    360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    699,800税込769,780
    1個
    3日以内出荷
    先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
    用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイバッテリー容量(Ah)3.2視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
  • 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    899,800税込989,780
    1個
    8日以内出荷
    先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
    用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイバッテリー容量(Ah)3.2視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
  • 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器]

    先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    389,000税込427,900
    1個
    3日以内出荷
    スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
    セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720バッテリー容量(Ah)3.3視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
  • 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    799,800税込879,780
    1個
    92日以内出荷
    先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
    付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイバッテリー容量(Ah)3.2視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム最大4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
  • 配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長 THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    配管用内視鏡スコープpremierオプションのオートレベリングカメラ23mm径 配管用工業内視鏡premierオプションパーツです。 このオプションパーツを装着すると、カメラが回転しても 水平を正しく保つ事ができるようになります。
    付属品カメラのみ長さ(mm)カメラ:235質量(g)245防塵防水性能IP67LED使用数(個)12径(mm)カメラ:23
  • 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M THANKO(サンコー)[電子機器]

    先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    319,800税込351,780
    1個
    91日以内出荷
    スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
    セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:180±10連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720バッテリー容量(Ah)3.3視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ960×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360径(mm)カメラ:6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
  • 配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
  • コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    翌日出荷
  • CS6X VERSA モニターWiFi付 RIDGID(日本エマソン)

    CS6X VERSA モニターWiFi付

    RIDGID(日本エマソン)
    819,800税込901,780
    1台
    翌日出荷
  • コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    翌々日出荷
  • コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    翌日出荷
内視鏡