絞り込み
先端径(Φmm)
ケーブル長(m)
液晶サイズ(インチ)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(152)
- RIDGID(日本エマソン)(53)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(14)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(11)
- ブロードウォッチ(10)
- Teslong(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

6mm1.5M カメラケーブルG3/G4
Laserliner(レーザーライナー)¥49,980税込¥54,9781本ほか3日以内出荷工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ビデオフレックスG4ウルトラスリム
Laserliner(レーザーライナー)¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5![配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49314712-161125-02.jpg)
配管用工業内視鏡カメラシステム120M
THANKO(サンコー)[電子機器]¥659,800税込¥725,7801台46日以内出荷120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8電源AC100Vケーブル長(m)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED18灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH解像度800×480充電時間(時間)6対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間4時間先端径(Φmm)(カメラ)50防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)焦点距離(パンフォーカス)100mm~
ミニシースネイク14063用ミニボールガイド
RIDGID(日本エマソン)¥36,980税込¥40,6781セット(6個)翌々日出荷適合ミニシースネイク、シースネイクコンパクトトラスコ品番495-2111質量(kg)0.7(セット)外径(Φmm)60
ミニシースネイク14063用センタリングスターガイド
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981セット(6個)翌々日出荷適合ミニシースネイクトラスコ品番495-2073質量(kg)0.018外径(Φmm)70
シースネイクマイクロリール用ボールガイド
RIDGID(日本エマソン)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷トラスコ品番495-0810適合機種シースネイクrM200、コンパクト2、マイクロリール質量(kg)0.2(1セット2個)外径(Φmm)45
シースネイクナノリール用ボールガイド(外径36、24.5mm)
RIDGID(日本エマソン)¥9,698税込¥10,6681セット(2個)翌々日出荷適合ナノリールトラスコ品番495-1158質量(kg)0.2(セット)外径(Φmm)36、24.5
Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡
SPIエンジニアリング¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有使用温度範囲0~50℃先端径Φ2.9mmセンサー1/10”CMOSセンサ照明白色LED2灯(調光機能付き)視野角35°画素数400 × 400有効長(m)1m(10mまで延長可能)防水性防滴
内視鏡用USBインターフェース
SPIエンジニアリング¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能付属品USBケーブル (1m)質量(g)100寸法122 x 45 x 23mm電源USBバスパワーより供給対応OSWindows7以上インターフェースUSB 2.0
リモートトランスミッター 512Hz
RIDGID(日本エマソン)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m
スリーアールソリューション¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブチューブ径(Φmm)9.0チューブ長さ(m)5
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m
スリーアールソリューション¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブチューブ径(Φmm)9.0チューブ長さ(m)1
ワイヤレスフレキシブル側視チューブ
スリーアールソリューション¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブレンズ径(Φmm)9.8チューブ長さ(m)1
ホイール センタリングガイド(1ケ)F/シースネイク
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シースネイク用のタイヤガイドです。トラスコ品番412-7790幅(mm)110質量(g)900
デジカメ用アタッチメントレンズ
アトム¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷一般的な携帯電話のカメラ、デジカメにワンタッチで装着でき、高拡大撮影ができます。 ズーム倍率 5 倍程度のカメラに装着時、5μm以下の物体識別が可能 ※(ATY-VH16) ハウジング裏面の粘着性ウレタンゲルにより、携帯電話、デジカメに容易に何度でも着脱できます。 特殊レンズにより、画面が歪まず、高精細、高被写界深度撮影を実現します。 レンズが明るいので、補助光源なしで撮影可能 ※(室内灯で撮影可) 撮影媒体がデジカメ、携帯電話であることにより、画面印刷、メール送信、画像加工が容易。高さ(mm)10質量(g)4外径D(Φmm)26
ファイバーオプティックライトソース
SCHOTT(ショット)¥29,380~税込¥32,318~1個12日以内出荷から48日以内出荷連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
CS6x Versa用ケース
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷CS6x Versa(ヴァーサ)モニターを収納でき、現場までの持ち運びの際にも製品を保護します。CS6x Versa(ヴァーサ)モニター、アダプター、電源コード、18Vリチウムイオンバッテリー×2個、バッテリー用充電器が収納できます。ケース内側には、機器を保護するスポンジフォームを採用。RIDGIDロゴ入り特製ケース。
rM200A TruSens(トゥルーセンス)60m 自動水
RIDGID(日本エマソン)¥2,798,000税込¥3,077,8001台90日以内出荷シースネイクシリーズの中でも汎用性が高く、人間工学に基づいた管内検査カメラです。rM200Aも高ダイナミックレンジ(HDR)画像、TiltSense(傾斜計)に対応。rM200Aは、すべてのシースネイクシリーズのモニターに対応しており、CS6xVersaやCS12xについては、本体とドッキングできるシステムを採用しており、運搬や使用時、保管にも便利です。自動水平機能カメラを搭載、配管内の様子を常に上向きで鮮明に映し出します。運搬が容易なハンドルと大径ホイールを採用。
D2A ドラムアッセンブリ SL
RIDGID(日本エマソン)¥2,698,000税込¥2,967,8001個90日以内出荷長さ61m(太さ 7.5mm)のプッシュケーブルと、25mmの自己水平機能付きカメラを搭載しました。TruSense技術により、直径40mm~110mmの配管に最適です。125mmのパイプガイドを使用することで、対応可能な配管径を最大 200mmまで拡張できます。自己水平カメラヘッドに搭載された先進的なセンサーが、管内環境に関する貴重な情報を伝達します。カメラに内蔵された傾斜計がカメラの傾斜度を測定し、SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニターに表示します。ハイダイナミックレンジ(HDR)センサーがカメラのダイナミックレンジを拡大します。白飛びや暗すぎて見えない箇所を減らし、優れた鮮明さとディテールを提供します。用途プロ向け配管作業、プロ向け排水管清掃、復旧・ライニング工事。
モニター付工業用内視鏡カメラ DMC-L500
土牛¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷狭い場所や視認が難しい場所の確認や検査に便利なモニター付き工業用内視鏡カメラ。サイドカメラ搭載で作業効率さらにUP。LED付き(メインカメラ6灯、サイドカメラ1灯)で暗所の確認も可能。別売りのカメ棒への取付キット付き(品番:04180)なら高所や狭所を地上から確認可能。安全に確認できます。用途設備・工業機械・インフラ等の点検・検査ケーブル長(m)5サイズ(inch)モニター:5.0(IPSカラーパネル)表示画面回転:180ズーム1.5/2.0倍(デジタル)視野角70焦点距離(mm)20-100充電時間(時間)3ケーブル外径(Φmm)5バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオン優電池)画素数200万外径(mm)レンズ:5.5防水性IP67(カメラ・ケーブル部のみ)
スマホ式 工業用内視鏡カメラキット
土牛¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷専用アプリでスマホが内視鏡カメラに早変わり。付属の取付用パーツを使用すれば別売りのカメ棒に取付可能。高所や狭所を地上から確認が可能です。付属品カメ棒取付用パーツ/携帯ホルダーケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)5







![配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49314712-161125-02.jpg)