11ページ目: ルーペ/拡大鏡

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
1,608件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトボックス式照明拡大鏡  O-LIGHT5-CL ARコート付 オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL ARコート付オーツカ光学
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷
O-LIGHT5の大型レンズの視野を有効に使える大型の透過照明用ボックスを装備した製品です。
消費電力(W)10+10
x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)エスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球アズワン品番64-7913-86
x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付) エスコx3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180質量(g)約61電源単4電池×3本倍率(倍)3.5/12光源LED球アズワン品番64-7913-83
x15.0/20mm スタンドルーペ エスコx15.0/20mm スタンドルーペエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
質量(g)94レンズ径(Φmm)20倍率(倍)15アーム寸法(mm)54ベース寸法(mm)Φ45
x10.0/28mm スタンドルーペ エスコx10.0/28mm スタンドルーペエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
質量(g)101レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10アーム寸法(mm)54ベース寸法(mm)Φ45
メタルホルダーD17 ビクセンメタルホルダーD17ビクセン
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。 宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。 高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも質量(g)36タイプディテールルーペ倍率10倍レンズ径(Φmm)17収納時寸法(mm)36×21×18.5材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)ケース収納式メタルケース
メタルホルダーD14 ビクセンメタルホルダーD14ビクセン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも質量(g)28タイプディテールルーペ倍率20倍レンズ径(Φmm)14収納時寸法(mm)40×20.5×16材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)ケース収納式メタルケース
メタルホルダーD12 ビクセンメタルホルダーD12ビクセン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など質量(g)22タイプディテールルーペ倍率10倍/20倍レンズ径(Φmm)12収納時寸法(mm)40×20.5×15.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース
検査照明バーライト TRUSCO検査照明バーライトTRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
ポケットルーペモビレント エッシェンバッハポケットルーペモビレントエッシェンバッハ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。幅(mm)52材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂高さ(mm)23奥行(mm)59レンズ径(Φmm)35レンズ高品質PXM非球面レンズ
TRIPLET LOUPE 10倍 カートンTRIPLET LOUPE 10倍カートン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。 レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。 直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。 完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10付属品ケース、ネックストラップ材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金質量(g)約39レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27レンズサイズ(mm)22解像力80本/mm以上
ゆびさきのルーペ スマイルキッズゆびさきのルーペスマイルキッズ
599税込659
1個
8日以内出荷
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス寸法(mm)46×96×16質量(g)14
LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム オーツカ光学OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステムオーツカ光学
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズレンズサイズ(mm)139×103レンズ構成1枚
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CLオーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CFオーツカ光学
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
スタンド付ルーペ PRO サンスタースタンド付ルーペ PROサンスター(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応ハズキルーペ(Hazuki)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から7日以内出荷
メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」 大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。 ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
倍率(倍)1.32タイプクール
ルーペ ケニスルーペケニス
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
宝石鑑定用ルーペ Nikon(ニコン)宝石鑑定用ルーペNikon(ニコン)
7,998税込8,798
1個
取扱停止中
優れた解像力をもち、光学ガラス3枚貼り合わせで歪曲収差も良好に補正されています。
倍率10倍寸法(mm)42×24×16質量(g)15レンズ径(Φmm)13
繰出しルーペ ケニス繰出しルーペケニス
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
レンズ径(Φmm)25
繰り出しルーペ10倍 エッシェンバッハ繰り出しルーペ10倍エッシェンバッハ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
倍率(倍)10トラスコ品番835-4183質量(g)14タイプ繰り出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19レンズサイズ(mm)23
ワイドスタンドルーペ 6倍 エッシェンバッハワイドスタンドルーペ 6倍エッシェンバッハ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
倍率(倍)6質量(g)40全高(mm)48レンズサイズ(mm)50外径(mm)52×56アズワン品番2-5682-01
クリップセーフティ エッシェンバッハクリップセーフティエッシェンバッハ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(g)19
LEDワイドライトルーぺ 4倍 エッシェンバッハLEDワイドライトルーぺ 4倍エッシェンバッハ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
倍率(倍)4仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)75×50
光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型 オーツカ光学光学 LED照明拡大鏡 SKKL-CF型オーツカ光学
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
LED付スライドポケットルーペ TRUSCOLED付スライドポケットルーペTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。倍率(倍)3仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436全長(mm)145質量(g)49電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル
ポケットタイプルーペ 16D Nikon(ニコン)ポケットタイプルーペ 16DNikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)4(参考)質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
ハイグレードルーペ 20D AS Nikon(ニコン)ハイグレードルーペ 20D ASNikon(ニコン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高級感あふれるチタンカラーの高倍率ルーペ。光学技術を追求した非球面レンズが、収差の少ないシャープな見え味を実現。明るく鮮明な視界を実現する、多層膜反射防止コーティング加工。
倍率(倍)5(参考)質量(g)56寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)164×64×17コーティング表面硬化コーティング+多層膜反射防止コーティングレンズ有効径(mm)48
0.1mmスケールルーペ クリアー光学0.1mmスケールルーペクリアー光学
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
高倍率ルーペ クリアー光学高倍率ルーペクリアー光学
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
仕様アルミボディ
携帯ルーペ クリアー光学携帯ルーペクリアー光学
999税込1,099
1個
8日以内出荷
倍率(倍)2.5、(2枚重ね)約5レンズ径(Φmm)33付属品ストラップ寸法(mm)70×46×15質量(g)36材質(レンズ)プラ
プラ枠ガラスレンズルーペ クリアー光学プラ枠ガラスレンズルーペクリアー光学
879税込967
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
材質(レンズ)ガラス
スタンドルーペ クリアー光学スタンドルーペクリアー光学
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152
デスクルーペ クリアー光学デスクルーペクリアー光学
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)65寸法(mm)65×65×45質量(g)138材質(レンズ)アクリル
スライド式LEDルーペGSL21015 ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21015ギガ・セレクション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21008ギガ・セレクション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
高倍率メタルルーペ RS-250 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RS-250MIZAR(ミザールテック)
3,198税込3,518
1個
予約販売
折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
倍率6レンズ径(Φmm)25仕様シングルレンズ
カラーバールーペ イエロー 共栄プラスチックカラーバールーペ イエロー共栄プラスチック
569税込626
1本
翌々日出荷
トライポットルーペ アルファーミラージュトライポットルーペアルファーミラージュ
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
ソーティング作業の時に、ダイヤを並べた状態で真上から覗いて選別作業ができるルーペ。 ピント調節機能付です。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)18(トリプレット)寸法(mm)60×60×40質量(g)35
ルーペ/拡大鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら