絞り込み
長さ(m)
- 3
- 0.2(1)
- 1(16)
- 1.1(1)
- 1.5(9)
- 1.6(2)
- 2(73)
- 3.5(75)
- 5(89)
- 5.5(268)
- 6.5(8)
- 7(2)
- 7.5(71)
- 8(8)
- 10(13)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(2)
- 長さ(m)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 10(1)
- 13(6)
- 16(4)
- 19(6)
JIS規格
- JIS1級(2)
目盛仕様
- その他(3)
- メートル目盛(10)
爪部
- 0点補正移動爪(1)
材質(テープ)
- ガラス繊維(1)
- スチール(7)
- 樹脂コート(2)
ガラス繊維・スチール・樹脂コート
種類
- フリー(1)
- ロック付(6)
- 粘着テープ付(3)
フリー・ロック付・粘着テープ付
目盛種別
- 片面(8)
片面
ブランド
- エスコ(10)
- はくでん(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- SOLA(2)
- 積水樹脂(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- USAG(1)
- E-tool(1)
エスコ・はくでん・タジマツール(TJMデザイン)・SOLA・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・アーテック[学校教材・教育玩具]・USAG・E-tool
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンベックスとはメジャーの一種で測定用品。ものさし部分はホワイトポリエステル塗装のスチール製テープです。ケースの中でテープが巻かれており、計測時には伸ばすことで0センチから数メートル先まで長さを測ることができます。テープを出したときにストッパーで固定させたり、使用後は素早く収納することが可能。先端に1センチ程折れ曲がったツメは、物に引っ掛けたり角に押し当てて計測するのに便利です。主に工事現場などで物のサイズや、距離などを測定する際に使用します。

非導電性メジャー グラスコンベックス
積水樹脂¥5,298税込¥5,8281台当日出荷感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ。軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計。作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ。 過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤。しっかり引っかかる!改良された先端フック。高精度!JIS1級相当の目盛り厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥939税込¥1,0331個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
VF 3 コンベックス
SOLA¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・リリースボタン付きテープブレーキ
セッティングメジャー 正目盛
はくでん¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
セッティングメジャー 負目盛
はくでん¥939税込¥1,0331個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
内測目盛付 メジャー
エスコ(6件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷内測目盛付。ロック付き種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼![コンパクトコンベックスメジャー 3m アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75498721-260402-02.jpg)
コンパクトコンベックスメジャー 3m
アーテック[学校教材・教育玩具]¥364税込¥4001個3日以内出荷DIYからプロ作業まで!マグネット&ストッパー付き3mコンベックス!。長さ3m対応のコンベックスメジャーです。ストッパー(オートストップ)機能付きで、片手でもしっかり固定しながらスムーズに測定できます。先端にはマグネットを搭載しており、金属面に吸着させて一人作業でも扱いやすい仕様です。スチールテープは目盛りが見やすく、正確な測定をサポート。ラバープロテクター付きボディが衝撃を緩和し、ベルトクリップとストラップ付きで持ち運びや落下防止にも配慮しています。DIYや家具の採寸、建築・現場作業まで幅広く活躍する実用的な測定器です。セット内容本体のみ材質ABS、TPR長さ(m)メジャー:3本体寸法(mm)60×55×25
16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷クロームメッキした頑丈なケース材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)16全長(m)3テープ長さ(m)3
コンベックス
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
E-tool スケール3m
E-tool¥649税込¥7141個6日以内出荷スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。用途距離計測用工具。寸法(mm)60×65質量(g)111種類ロック付長さ(m)3テープ長さ(m)3目盛(mm)3000×16
メジャー(ストッパー付/コンパクト型)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷ストッパー付 コンパクト型 グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース仕様●全長:3m●幅:10mm●材質:プラスチック●サイズ:58×57×26mmテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3
3m 内測付メジャー
エスコ(4件のレビュー)¥3,230税込¥3,5531個当日出荷種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)16材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面エスコ品番EA720GA-3
USAG コンベックス 3m
USAG¥2,298税込¥2,5281個当日出荷精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップテープ幅(mm)19測定範囲(m)3テープ長さ(m)3
メジャー (ストッパー付/マグ爪)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌々日出荷ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。材質テープ・バネ:スチール幅(mm)16材質(本体)ABS樹脂全長(m)3精度(mm)±0.9サイズ(mm)60×32
3m 内測レベル付メジャー
エスコ¥4,950税込¥5,4451個当日出荷内測目盛付。レベル付。ストッパー付。種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼エスコ品番EA720GD-3












![コンパクトコンベックスメジャー 3m アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75498721-260402-02.jpg)