絞り込み
長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5(4)
  • 5.5(9)
  • 7(2)
  • 7.5(4)
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 25(12)
JIS規格
  • JIS1級(9)
  • その他(2)
  • 該当なし(2)
目盛仕様
  • その他(2)
  • メートル目盛(13)
  • 尺相当目盛付(3)
爪部
  • 0点補正移動爪(3)
  • その他(2)
  • マグネット爪(9)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂コート(1)
ガラス繊維・スチール・ステンレス・樹脂コート
種類
  • フリー(3)
  • ロック付(6)
フリー・ロック付
目盛種別
  • 両面(7)
  • 片面(2)
両面・片面
校正証明書
  • 付き(11)
付き
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(6)
  • ムラテックKDS(132)
  • タジマツール(TJMデザイン)(101)
  • エスコ(69)
  • PROMART(プロマート)(46)
  • SK(新潟精機)(40)
  • KOMELON(35)
  • SK11(22)
  • TAKAGI(高儀)(12)
  • TRUSCO(11)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • 日本度器(7)
  • ヤマヨ(6)
  • ダルトン(6)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • SUN UP(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • はくでん(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベックス スマートギア シンワ測定

    コンベックス スマートギア

    シンワ測定(25件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
    仕様ストラップ付材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール爪部ノーマル爪目盛種別両面材質(テープ端部)スチール
  • スプリングメジャー シンワ測定

    スプリングメジャー

    シンワ測定(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
    用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャートラスコ品番816-4007寸法(mm)Φ54×20質量(g)25種類フリーテープ幅(mm)8テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆長さ許容差(mm)±1.4目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂
  • タフギアHGセルフストップ シンワ測定

    タフギアHGセルフストップ

    シンワ測定(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    安全に配慮した頑強設計。 金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
    仕様455ピッチ種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪目盛種別片面材質(ジャケット)ゴム
  • テープメジャー シンワ測定

    テープメジャー

    シンワ測定(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
    トラスコ品番816-4008質量(g)15精度(mm)1.5mで±1.9mm材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)スチール
  • ベルトホルダーA シンワ測定

    ベルトホルダーA

    シンワ測定(15件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    片手でワンタッチ着脱。 ベルト着用のまま取付・取外し可能。 コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
    取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内
  • コンベックス フィットギア シンワ測定

    コンベックス フィットギア

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
    用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
  • タフギアHG シンワ測定

    タフギアHG

    シンワ測定(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
    仕様樹脂メッキ、455ピッチ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)材質(バネ)ステンレス目盛種別両面材質(ジャケット)ゴム
  • コンベックス フィットギア極立 シンワ測定

    コンベックス フィットギア極立

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
    用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)テープ幅(mm)25
  • コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪 シンワ測定

    コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
    質量(g)275種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別両面
  • ホルダー EASY-LOCK シンワ測定

    ホルダー EASY-LOCK

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
    用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう寸法(mm)95×60×33質量(g)70
  • コンベックス ハイタッチ フリータイプ シンワ測定

    コンベックス ハイタッチ フリータイプ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
    用途長さの測定などに使用するコンベックス材質(本体)ABS樹脂長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
  • コンベックス デュアルマグ 極立 シンワ測定

    コンベックス デュアルマグ 極立

    シンワ測定
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    底面と爪のデュアルマグネット。爪と本体底面にネオジム磁石が付いているため、軽天・鉄骨作業時などに寸法取りを1人で行うことができます。底面マグネット付コンベックスで、最もコンパクトサイズです。軽天材や鉄骨にガッチリ固定し、軽量なため落ちにくい設計です。立ちが良いテープ(従来比21%アップ)を採用しました。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。JIS1級です。爪ガード付です。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。455mmピッチ表示付です。0点補正移動爪付です。両面目盛付です。
    用途長さ測定に。寸法取りなどの1人作業や省力化に。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5マグネット
  • コンベックス タフギア SD シンワ測定

    コンベックス タフギア SD

    シンワ測定
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
    用途長さの測定などに使用するコンベックス仕様ベルトクリップ付、ストラップ付材質(本体)ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級材質(テープ)スチール長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)目盛種別両面
  • コンベックス タフギア SD ホルダー付 シンワ測定

    コンベックス タフギア SD ホルダー付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
    用途長さの測定などに使用するコンベックス仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付材質(本体)ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級材質(テープ)スチール長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)目盛種別両面
  • コンベックス フィットギア極立 ホルダー・コード付 シンワ測定

    コンベックス フィットギア極立 ホルダー・コード付

    シンワ測定
    3,298税込3,628
    1セットほか
    翌日出荷から21日以内出荷
    立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。
    用途長さの測定に付属品ホルダー、落下防止コード付材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂寸法(mm)本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810質量(g)本体:270、ホルダー:75、コード:36テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
  • コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 シンワ測定

    コンベックス フィットギア極立 ホルダー付

    シンワ測定
    2,798税込3,078
    1セットほか
    当日出荷から21日以内出荷
    立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
    用途長さの測定に付属品ホルダー付材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅうテープ幅(mm)25ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
  • コンベックス スマートギア 25ー5.5m シンワ測定

    コンベックス スマートギア 25ー5.5m

    シンワ測定
    5,998税込6,598
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    読み取り易い目盛です。腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。455mmピッチ表示付です。
    用途長さの測定などに仕様●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り材質本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチールピンク・イエロー・ブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色本体寸法(mm)73×69×46目盛仕様両面目盛
  • コンベックス スマートギア 19ー5.5m シンワ測定

    コンベックス スマートギア 19ー5.5m

    シンワ測定
    4,698税込5,168
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    読み取り易い目盛です。腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。455mmピッチ表示付です。
    用途長さの測定などに仕様●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り材質本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチールピンク・イエロー・ブルーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5テープ地色本体寸法(mm)70×67×38目盛仕様両面目盛

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

コンベックス