絞り込み
長枝(mm)
- 170(5)
- 320(9)
- 520(8)
- 630(2)
- 631(1)
- 638(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シンワ測定(10)
- TRUSCO(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
幅(mm)
- 20(12)
- 25(1)
- 30(3)
材質
- ステンレス(15)
厚さ(mm)
- 2
- 1(7)
- 1.1(10)
- 1.2(5)
- 1.3(4)
- 1.4(10)
- 1.5(2)
- 2.5(4)
- 2.6(3)
- 3(1)
- 4(1)
- 12(3)
短枝(mm)
- 85(4)
- 90(1)
- 160(7)
- 165(1)
- 260(6)
- 265(1)
- 325(1)
- 330(2)
- 335(1)
85・90・160・165・260・265・325・330・335
JIS規格取得
- 取得済(6)
取得済
校正証明書
- 付き(10)
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「長枝(mm)」から絞り込む
170(5)
320(9)
520(8)
630(2)
631(1)
638(1)

曲尺 厚手広巾
(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 シルバー厚手広巾
シンワ測定(38件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様JISマーク、赤数字入形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
曲尺 シルバー厚手広巾
シンワ測定(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。用途建築・鉄工用。土木工事に最適。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0短枝(mm)85長枝(mm)170測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
等厚曲尺(広幅曲尺)
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から31日以内出荷コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
曲尺シルバー
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷ケガキ作業に便利です。用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から15日以内出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付
シンワ測定(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から14日以内出荷金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)100mmにつき0.1以下長さ許容差(mm)±0.2
曲尺厚手広巾 ステン
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から20日以内出荷曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410形状同厚幅(mm)20寸法(mm)75×40×14色シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0短枝(mm)85長枝(mm)170角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)160長枝(mm)320
曲尺 中金 ステン
シンワ測定¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から20日以内出荷木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛
シンワ測定¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。仕様JISマーク、赤数字入材質曲尺:ステンレスSUS410形状同厚幅(mm)20質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)160長枝(mm)320JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cmJIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)260長枝(mm)520長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
中金シルバー普及型
シンワ測定¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から20日以内出荷材質ステンレス厚さ(mm)2質量(kg)0.432質量(g)432短枝(mm)330長枝(mm)630長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0