絞り込み
最大探知深さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンコウ電子研究所(22)
- GSSI社(17)
- シンワ測定(15)
- エスコ(13)
- elcometer(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 髙千穂産業(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- メテックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: 探知器

スタッドセンサー PRO SL
ネグロス電工¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥339,800~税込¥373,780~1台12日以内出荷から32日以内出荷簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
ピラーズキャッチ替芯 兼用
TRUSCO¥639税込¥7031パック(10本)当日出荷トラスコ品番256-8811適合機種TP-3、TP-9摘要替芯12本入り(兼用)質量(g)2全長×先端径(mm)82×0.6
Elcometer280ピンホール探知器 高電圧放電式ピンホール探知器
elcometer¥14,980~税込¥16,478~1本ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
Elcometer280
elcometer¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途扱いやすく安全な「一体型」直流パルス高電圧放電式ピンホール探知器です。
Elcometer270
elcometer¥13,980~税込¥15,378~1個ほか31日以内出荷素地に腐食が発生するのは通常、塗膜の不良が原因です。用途導電性の下地に塗布した厚さ500μm未満の絶縁膜や、粉体塗装や薄膜を傷つけずに検査できます。
Elcometer236ピンホール探知器
elcometer¥33,980~税込¥37,378~1個ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
Elcometer236、266&280ピンホール探知器
elcometer¥9,898~税込¥10,888~1個ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
Elcometer236
elcometer¥12,980~税込¥14,278~1巻31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途扱いやすく安全な「一体型」直流パルス高電圧放電式ピンホール探知器です。
金属探知機
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷先端デジタル信号処理技術を採用し、コイン/貴金属/金属製遺物などを高精度で検出。電子機器や周囲のノイズによる誤作動を抑制し、安定した探知性能を実現。最大20cmの深さまで探知可能。4つのモードで多彩に探知。コイル部分は防水等級IP68。防水コイル採用により、海辺や川辺、雨天時などの環境でも安心して使用可能。長時間の探索でも疲れにくい軽量850g設計。体格や用途に合わせて長さ調整が可能な調整可能アーム採用。初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作。アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
測量トータルステーションTTS105
TIME¥459,800税込¥505,7801台10日以内出荷TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)倍率(倍)30×測定精度±(3+2ppmD)mm最小読取値1mm解像度3"視野1°30′(2.6%)
ストラクチャスキャン点検・校正
GSSI社¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
高感度鉄片探知器
サンコウ電子研究所¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応