絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・佐藤計量器製作所・T&D(ティアンドデイ)・testo(テストー)・アズワン・エスコ・藤田電機製作所・エスペックミック・CHINO(チノー)・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
654件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
    種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
  • ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACR

    ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット

    ACR
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。
    仕様スターターキットセット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット寸法(mm)Φ17.35×5.89電源3V リチウム電池測定範囲(℃)-40~+85精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)対応OSWindows(R)11センサーシリコンインターフェースUSBメモリー2048データ測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-21
  • 無線ロガー用ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    無線ロガー用ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    無線ロガー親機(中継器)SK-700R、無線温度ロガー子機SK-L700R-T、無線温湿度ロガー子機SK-L700R-THの専用ACアダプタです。
  • 防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所

    防水データーロガー(カードタイプ)

    藤田電機製作所
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
    用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
  • 温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01) 佐藤計量器製作所

    温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01)

    佐藤計量器製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    用途温湿度ロガー「SK-L754」用 温湿度一体センサトラスコ品番206-5392質量(g)9アズワン品番64-2193-61
  • 4chデジタル温度ロガー(センサ付) ケニス

    4chデジタル温度ロガー(センサ付)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
    付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
  • 使い切り温度ロガー『ログみ~る』 カスタム

    使い切り温度ロガー『ログみ~る』

    カスタム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
    用途物品輸送中の温度管理仕様ログタイプ:使い切り質量(g)約10規格EN12830、FDA21 CFR Part11電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)センサータイプNTCサーミスタ精度(℃)±0.5防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分ポイント数(記録可能)最大8192回
  • データロガー専用リチウム電池 藤田電機製作所

    データロガー専用リチウム電池

    藤田電機製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
  • 5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ

    5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742HD-13
  • 防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付 bitstrong(ビットストロング)

    防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付

    bitstrong(ビットストロング)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)測定対象温度寸法(Φ×mm)18×115バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)メモリー容量52920バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.6サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1防水保護等級IP67
  • K熱電対コネクタ アズワン

    K熱電対コネクタ

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
    材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
  • 記録計用紙 RPシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    記録計用紙 RPシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(12巻)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
  • おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり USB

    T&D(ティアンドデイ)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 4-20mAモジュール T&D(ティアンドデイ)

    4-20mAモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma
  • T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)

    T&D 記録計

    T&D(ティアンドデイ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1本体質量(g)約45精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサーISA-3151(照度紫外線)、サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式(湿度)測定対象紫外線、照度、温湿度測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度1ch通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-3529-01RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2、温度:0.1℃、湿度:1%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
  • NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度データロガー

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度チェック容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
    対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
  • おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
    仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
  • 衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信) WATCH LOGGER

    衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)

    WATCH LOGGER
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
    測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃インターフェースNFC通信電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット A&D(エー・アンド・デイ)

    温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセット
    セット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET接続端子パソコン側:USB
  • 6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計 東邦電子

    6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計

    東邦電子
    169,800税込186,780
    1台
    欠品中
    7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
    仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流電源AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(m)約2(3Pプラグ)記録方式CSV形式保護等級IP54準拠外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×188DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通)記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB)表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)アズワン品番4-2450-01通信規格RS485、USB2.0測定周期(ms)100周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
    寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
  • SK-L400T専用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    SK-L400T専用ACアダプター

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
  • チャート紙/折り畳み セコニック

    チャート紙/折り畳み

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(10冊)
    当日出荷
    仕様等分 0~14幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • LR5021用K熱電対コネクタ HIOKI(日置電機)

    LR5021用K熱電対コネクタ

    HIOKI(日置電機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5840-48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ペン azbil(旧:山武)

    交換用ペン

    azbil(旧:山武)
    3,798税込4,178
    1箱(3個)
    当日出荷
  • シグマII型温度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型温度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(55枚)
    当日出荷
    55枚入り
    適合7230-00用タイプ7日コードAT1681540使用温湿度範囲温度:-15~40℃湿度:結露なき事紙種普通紙記録範囲温度:-15~40℃
  • おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用温度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個(1個)
    当日出荷
  • 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    ・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
    用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
  • midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL10-TK

    グラフテック(GRAPHTEC)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
    用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応 WATCH LOGGER

    低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応

    WATCH LOGGER
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。 主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。 自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個表示分解能0.1センサー白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔測定精度(℃)±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
  • 温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00) 佐藤計量器製作所

    温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00)

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    トラスコ品番206-5391質量(g)227アズワン品番64-2193-60
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
    付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 電圧モジュール T&D(ティアンドデイ)

    電圧モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)測定範囲電圧0~22V精度モジュール温度-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5% 10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3% 40~80℃ :±1mV +読み値の0.5%動作環境温度 -40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-13RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能400mVまで0.1 mV800mVまで0.2 mV999mVまで0.4 mV 3.2 Vまで 1mV 6.5 Vまで 2mV9.999Vまで 4mV 22 V まで 10mV
  • T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.

    T&D(ティアンドデイ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
    付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
  • デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度 アズワン

    デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    種別外部センサー(温湿度)アズワン品番4-793-11

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計