絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(8)
- 0~55(10)
- -10~60(10)
- -20~60(4)
- -20~70(8)
- -25~70(9)
- -30~60(7)
- -30~70(12)
- -40~80(30)
- -40~85(7)
- -40~120(6)
- -40~125(7)
- -50~140(8)
- -60~155(6)
- -80~40(4)
- -80~70(6)
- -199~600(3)
- -199~1760(3)
- -200~250(3)
- -200~1370(4)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
特殊用途
ブランド
- ナリカ(103)
- 佐藤計量器製作所(49)
- testo(テストー)(49)
- アズワン(47)
- T&D(ティアンドデイ)(47)
- エスコ(35)
- 藤田電機製作所(32)
- CHINO(チノー)(30)
- エスペックミック(30)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- セコニック(15)
- KOKUSAI(国際チャート)(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- HIOKI(日置電機)(10)
- Logtag Recorders(10)
- マザーツール(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- A-Gas Japan(8)
- ブランドをもっと見る
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・アズワン・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・CHINO(チノー)・エスペックミック・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

温湿度記録計 温湿きろく君
KOKUSAI(国際チャート)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。 カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。形状壁掛形自記式質量(g)650電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40温度センサーバイメタル湿度センサーナイロンフィルム相対湿度0~100%RH記録紙円形寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60カバー色アイスホワイト湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転外径(mm)165
カードロガー用データ読取器
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠アズワン品番1-5622-14RoHS指令(10物質対応)対応
国際チャート紙 10冊入
KOKUSAI(国際チャート)¥16,980税込¥18,6781箱(10冊)当日出荷国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用仕様サイズ:113mm巾×全長16.2mアズワン品番65-3734-95
Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携
bitstrong(ビットストロング)¥9,998~税込¥10,998~1個(1個)6日以内出荷Bluetooth通信に対応したワイヤレス温度・湿度ロガーです。本体で記録したデータを、Bluetooth経由でスマートフォンアプリから閲覧できます。-20~+70℃の温度データロガーと、-20~+70℃、0~100%RHの温度湿度データロガーがあります。複数のロガーを1台のスマホで管理でき、室内の様々な場所の温度・湿度データを一括管理できます。Android、iOS対応のアプリを使えます。スマホアプリからCSV形式で出力・保存が可能です。材質外殻:POM電源CR2450 リチウムコイン電池外寸(mm)Φ50×19応答時間15分(t90)防塵防水性能IP65電池寿命約1年(25℃、15分間隔)動作温度(℃)-20~+70保管温度(℃)-20~+70
温度データロガー
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥33,980税込¥37,3781台16日以内出荷一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能測定精度(℃)温度:±0.5湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0分解能(%RH)湿度:0.1湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付
アズワン¥23,700~税込¥26,070~1個9日以内出荷から16日以内出荷センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。校正証明書一般校正
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書特急校正
衝撃・温度データロガー USB接続
WATCH LOGGER¥34,980税込¥38,4781個16日以内出荷「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。 衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。 梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・衝撃電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスUSB通信データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
CO2・温湿度計
ケニス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
簡易データロガー
アズワン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷シンプルな操作で温度、湿度を記録します。 パネルに温度と湿度が表示されます。寸法(mm)100×25×25測定範囲温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH質量(g)40電源3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)対応OSWindows(R)10分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RHインターフェースUSBメモリー温度・湿度×各16000データバッテリー容量(Ah)1.2測定間隔2秒~24時間(14段階)アズワン品番1-1993-11使用温度-35℃~80℃
ワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用)
ナリカ¥98,000税込¥107,8001個4日以内出荷ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm、気圧:30~110kPa電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android温度測定範囲(℃)0~50測定対象二酸化炭素濃度、温度、気圧、湿度湿度測定範囲(%)0~100RHインターフェースワイヤレス、USB
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ対象機種AD-5327TTRoHS指令(10物質対応)対応
BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-20データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
超低温度データロガー(防水・NFC通信)
藤田電機製作所¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
温度記録計 おんどとりJr. センサー内蔵 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ
アズワン¥36,900~税込¥40,590~1台9日以内出荷耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。仕様専用ケース付寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(内蔵)チャンネル数温度1ch材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)校正証明書一般校正
2ch温度データロガーセンサ付き
佐藤計量器製作所¥23,980~税込¥26,378~1個ほか3日以内出荷から35日以内出荷最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ(分離) SK-L754-2
佐藤計量器製作所¥8,998税込¥9,8981本当日出荷用途温湿度ロガー「SK-L754」用 温湿度分離センサトラスコ品番206-5393質量(g)35アズワン品番64-2193-62
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷温度・湿度:各1ch(高精度)付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式仕様校正証明付き電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58本体質量(g)55精度±2.5%RH表示測定値、電池寿命警告、その他温度測定範囲(℃)-25~70精度(%)±0.3測定対象温度、湿度通信方法有線LAN・USB動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)記憶容量8000×2警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-30-20記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書一般校正
パルス入力ケーブル
T&D(ティアンドデイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷対応機種RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-Pアズワン品番61-8494-14RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 記録計
T&D(ティアンドデイ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲0~61439カウント外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
温湿度データロガー
アズワン¥23,900税込¥26,2901台当日出荷小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。種別(USB直結タイプ)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて)温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4アズワン品番2-7963-12
無線温湿度ロガー子機
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。 SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り) 表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊質量(g)約240(電池含む)タイプ温湿度電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)測定チャンネル温度、湿度各1記憶容量各チャンネル16000記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
コンパクトサイズ温湿度計
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷<同時表示>温度・湿度を同時表示。 <最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。 <オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。 <電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。 <校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。セット内容本体、サンプル乾電池×1ヶ、取扱説明書、収納ケース質量(g)220外形寸法(mm)240×54×34電源006P 9V 乾電池精度湿度:±3%RH、±1℃分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)-20~+60湿度測定範囲(%)2~98RH使用環境0~40℃<80%RH
チャート紙/折り畳み
セコニック¥11,980税込¥13,1781セット(10冊)当日出荷仕様測温Pt用 0~100/-50~50幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト温度データロガー 175 T3
testo(テストー)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
LR5011用温度センサ(シース・1m)
HIOKI(日置電機)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプシース型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約90(90%応答)アズワン品番1-5840-44RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
16bit 高速多機能モジュール
Measurement Computing co.(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷仕様【サンプリングレート】 250KS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【その他】 32bitのカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)チャンネル数16ch分解能16bitRoHS指令(10物質対応)対応
24ch デジタル入出力モジュール
Measurement Computing co.¥23,980税込¥26,3781台当日出荷仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
SDカードデータロガ式デジタル温湿度計
マザーツール(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から26日以内出荷SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説測定範囲0~50℃、10~90%RH質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品