絞り込み
校正証明書
インターフェース
測定範囲(℃)
- 0~50(7)
- 0~55(11)
- -10~60(10)
- -20~60(4)
- -20~70(13)
- -25~70(10)
- -30~60(7)
- -30~70(12)
- -40~60(4)
- -40~80(41)
- -40~85(8)
- -40~120(6)
- -40~125(7)
- -50~140(8)
- -60~155(7)
- -80~70(6)
- -80~80(6)
- -200~300(4)
- -200~999.9(6)
- -200~1370(6)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
特殊用途
ブランド
- ナリカ(103)
- 佐藤計量器製作所(49)
- testo(テストー)(48)
- アズワン(47)
- T&D(ティアンドデイ)(47)
- エスコ(34)
- 藤田電機製作所(32)
- CHINO(チノー)(30)
- エスペックミック(30)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- セコニック(15)
- KOKUSAI(国際チャート)(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- HIOKI(日置電機)(10)
- Logtag Recorders(10)
- マザーツール(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- A-Gas Japan(8)
- ブランドをもっと見る
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・アズワン・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・CHINO(チノー)・エスペックミック・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。仕様記録モード:ワンタイム・ロールオーバー寸法(mm)55×90×20質量(g)80電源CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)8.1/10/11センサーサーミスタ分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~+80記憶容量【温度】16000件温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)電池寿命約1年(待機状態時)アズワン品番4-594-01-57記録間隔1~255分で任意校正証明書一般校正
温湿度アラームロガー ブザー付 英語版校正証明書付 ASシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201個9日以内出荷IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。校正証明書一般校正(英語)
熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様対応熱電対:T、専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+300.0対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】T型熱電対(ミニコネクタタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01-57出力形式CSV校正ポイント1点(温度25℃)校正証明書一般校正(中国語)
熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様対応熱電対:T、専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+300.0対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】T型熱電対(ミニコネクタタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01-56出力形式CSV校正ポイント1点(温度25℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901個9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様対応熱電対:T、専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+300.0対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】T型熱電対(ミニコネクタタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01-20出力形式CSV校正ポイント1点(温度25℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201個9日以内出荷連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。寸法(mm)90×55×15質量(g)90備考※接続機器の詳細はお問い合わせください。電源ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)精度-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~+80(内部センサー)、-40~+120(外部センサー使用時)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3423-01-57記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント2点(温度±20℃)※本体・温度センサーとのセット校正校正証明書一般校正(中国語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付
アズワン¥33,200税込¥36,5201個9日以内出荷連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。寸法(mm)90×55×15質量(g)90備考※接続機器の詳細はお問い合わせください。電源ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)精度-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~+80(内部センサー)、-40~+120(外部センサー使用時)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3423-01-56記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント2点(温度±20℃)※本体・温度センサーとのセット校正校正証明書一般校正(英語)
フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付
アズワン¥30,700税込¥33,7701個9日以内出荷連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。仕様仕様:本体・温度センサー外付型寸法(mm)90×55×15質量(g)90備考※接続機器の詳細はお問い合わせください。電源ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)精度-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~+80(内部センサー)、-40~+120(外部センサー使用時)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3423-01-20記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント2点(温度±20℃)※本体・温度センサーとのセット校正校正証明書一般校正
超低温用データーロガー 本体 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,200税込¥42,0201個9日以内出荷試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-57記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度‐80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付
アズワン¥38,200税込¥42,0201個9日以内出荷試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-56記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度‐80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
超低温用データーロガー 本体 校正証明書付
アズワン¥35,700税込¥39,2701個9日以内出荷試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-20記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度-80℃)校正証明書一般校正
K熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-13-57出力形式PDF校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-13-56出力形式PDF校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
K熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-13-20出力形式PDF校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-12-57出力形式PDF校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-12-56出力形式PDF校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(英語)
K熱電対データロガー 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対データロガー 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒、1~240分アズワン品番2-7963-02-57校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-20~+70対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒、1~240分アズワン品番2-7963-02-56校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)湿度測定範囲(%RH)5~90校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)100.7×21.0×10.4質量(g)約20(※電池除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90(RH)インターフェースUSB記憶容量【温湿度】15000ポイント(最大)測定間隔2~59秒、1~240分アズワン品番2-7963-02-20校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ
アズワン¥26,200~税込¥28,820~1個9日以内出荷から16日以内出荷NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正(中国語)
NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥26,200~税込¥28,820~1個9日以内出荷から16日以内出荷NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正(英語)
温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。仕様チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本アズワン品番6-9183-34-23校正証明書特急校正
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE測定範囲(℃)-25~70チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方式有線LAN・USB記憶容量8000×2アズワン品番62-5001-30-23湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書特急校正
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。備考※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。電源リチウム電池×1(付属)通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光測定チャンネル温度1ch(内蔵)防塵防水性能IP67校正証明書特急校正
温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付き
Logtag Recorders¥129,800税込¥142,7801箱(10台)21日以内出荷温度・温湿度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能仕様測定範囲:-40℃~+85℃●測定精度:±0.5℃(-20℃~+40℃)、±0.7℃(-30℃~-20℃ 及び +40℃~+60℃)、±0.9℃(-40℃~-30℃ 及び +60℃~+85℃)●外装材質:ポリカーボネート●分解能:0.1℃/0.1%●記録容量:8031データ(10min間隔53日、15min間隔80日)●記録間隔:30秒~数時間●表示:停止/記録中/温度アラームをLED表示●電源:3V Liバッテリー内蔵(電池交換不可)●電池寿命:約3年間(15分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)●データ回収:専用クレードル●カードサイズ/マルチユース●サイズ:86×54.5×8.6mm●重量:34g●入数:10台セット●対応OS:Windows(R)7 SP2以降●※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。アズワン品番63-6325-93校正証明書一般校正
超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 中国語版校正証明書付 TREL30-16シリーズ
Logtag Recorders¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷から23日以内出荷-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(中国語)
英語版校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ
Logtag Recorders¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷から23日以内出荷-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(英語)
校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ
Logtag Recorders¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から23日以内出荷-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正
温度ロガー 中国語版校正証明書付
Logtag Recorders¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から14日以内出荷カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネード校正証明書一般校正(中国語)
英語版校正証明書付 温度ロガー
Logtag Recorders¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から14日以内出荷カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネード校正証明書一般校正(英語)
校正証明書付 温度ロガー
Logtag Recorders¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から14日以内出荷カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネード校正証明書一般校正
温湿度カードロガー 本体 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。寸法(mm)54×110×20.4質量(g)約131電源単4乾電池×2本(テスト用付属)入力点数温度/1点、湿度/1点温度測定範囲(℃)-40~60温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】なし記憶容量各6000データ湿度精度±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)アズワン品番1-5623-21-57記録間隔10分間隔・約40日間校正ポイント各1ポイント(25℃・50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正(中国語)
温湿度カードロガー 本体 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。寸法(mm)54×110×20.4質量(g)約131電源単4乾電池×2本(テスト用付属)入力点数温度/1点、湿度/1点温度測定範囲(℃)-40~60温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】なし記憶容量各6000データ湿度精度±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)アズワン品番1-5623-21-56記録間隔10分間隔・約40日間校正ポイント各1ポイント(25℃・50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正(英語)
温湿度カードロガー 本体 校正証明書付
CHINO(チノー)¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。仕様本体寸法(mm)54×110×20.4質量(g)約131備考※センサー、ケーブルは付属していません。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)入力点数温度/1点、湿度/1点温度測定範囲(℃)-40~60温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】なし記憶容量各6000データ湿度精度±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)アズワン品番1-5623-21-20記録間隔10分間隔・約40日間校正ポイント各1ポイント(25℃・50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
カードロガー 本体 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95備考※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~60・0~100・50~150入力点数1点温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】H積算またはL積算記憶容量6000データアズワン品番1-5622-01-57記録間隔60分間隔・約8ヶ月校正ポイント【内蔵センサー】25℃のみ※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(中国語)
カードロガー 本体 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95備考※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~60・0~100・50~150入力点数1点温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】H積算またはL積算記憶容量6000データアズワン品番1-5622-01-56記録間隔60分間隔・約8ヶ月校正ポイント【内蔵センサー】25℃のみ※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(英語)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品