絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・アズワン・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・CHINO(チノー)・エスペックミック・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
661件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-20データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
  • 2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ 佐藤計量器製作所

    2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ

    佐藤計量器製作所
    16,980税込18,678
    1本
    14日以内出荷から15日以内出荷
    防塵・防水性:JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時
    用途8870-00 2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度スリーブセンサ。シリコンケーブル。高温用。付属品試験成績書、取扱説明書精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、9.9~60℃:±0.6℃、60.1~80℃:±0.6℃、80.1~105℃:±0.6℃、105.1~200℃:±1.0℃温度測定範囲(℃)-40.0~200.0温度センサーサーミスタ防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠※指示計接続時(ただし指示計はJIS C 0920 IP65準拠)
  • 温度記録計 おんどとりJr. センサー内蔵 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ アズワン

    温度記録計 おんどとりJr. センサー内蔵 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ

    アズワン
    36,900税込40,590
    1台
    9日以内出荷
    耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
    仕様専用ケース付寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(内蔵)チャンネル数温度1ch材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)校正証明書一般校正
  • データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付

    マザーツール
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
  • 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所

    2ch温度データロガーセンサ付き

    佐藤計量器製作所
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
  • 2ch温度データロガー 佐藤計量器製作所

    2ch温度データロガー

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35測定範囲接続するセンサにより異なります。質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
  • 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所

    2ch温度データロガーセンサ付き

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1個ほか
    3日以内出荷から35日以内出荷
    最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
    電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
  • 低温用電池セット エスペックミック

    低温用電池セット

    エスペックミック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー 広範囲温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー 広範囲温度センサ

    エスペックミック
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ エスペックミック

    サーモレコーダー ステンレス保護管付温度センサ

    エスペックミック
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    3,850税込4,235
    1個
    翌々日出荷
    背面にマグネットシールを張り付けており、スチール材質にネジ等を使わず固定が出来ます。本体をホールドしたまま、本体操作が可能です。
    種別ワイヤーラックアズワン品番3-6823-15
  • Ior漏電監視ロガー 共立電気計器

    Ior漏電監視ロガー

    共立電気計器
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出インターフェースUSB結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
  • 無線温度ロガー子機 佐藤計量器製作所

    無線温度ロガー子機

    佐藤計量器製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温度2チャンネル、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】子機に記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサが最大2本同時接続可能です。※各センサは別売り また、JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
    用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊質量(g)約245(電池含む)タイプ温度電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)測定チャンネル温度2記憶容量各チャンネル16000記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
  • TESTO184T1温度データロガ testo(テストー)

    TESTO184T1温度データロガ

    testo(テストー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度最小表示0.1℃測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-35~70
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・45mm)

    HIOKI(日置電機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)0.045温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-43RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • LR5011用温度センサ(シース・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(シース・1m)

    HIOKI(日置電機)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304タイプシース型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~120対応機種LR5011応答時間(秒)約90(90%応答)アズワン品番1-5840-44RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • 1ch 熱電対測定デバイス Measurement Computing co.

    1ch 熱電対測定デバイス

    Measurement Computing co.
    29,691税込32,660
    1台
    当日出荷
    仕様【サンプリングレート】 4S/s【アナログ入力】 1ch【分解能】 20bit A/D使用【その他】 miniプラグ対応、Windows32/64、Linux、Macプラットフォーム対応、J,K,R,S,T,N,E,B熱電対サポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト温湿度データロガー testo(テストー)

    コンパクト温湿度データロガー

    testo(テストー)
    65,980税込72,578
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
  • シグマII型温度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマII型温度記録計

    佐藤計量器製作所
    64,980税込71,478
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
    質量(kg)2.9測定範囲-15~40℃本体寸法(mm)336(W)×295(H)×148(D)
  • 記録計用 記録紙 小林クリエイト

    記録計用 記録紙

    小林クリエイト
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    パントスU-228/U-212用記録紙
  • 記録計用 ペン ノーブランド

    記録計用 ペン

    ノーブランド
    7,398税込8,138
    1袋(10本)
    当日出荷から13日以内出荷
    U-329用ペン
  • チャート紙 KOKUSAI(国際チャート)

    チャート紙

    KOKUSAI(国際チャート)
    12,980税込14,278
    1箱(10冊)
    当日出荷から17日以内出荷
    国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
    仕様●サイズ:200mm巾×全長20m●重量:0.2kg
  • チャート紙 KOKUSAI(国際チャート)

    チャート紙

    KOKUSAI(国際チャート)
    23,980税込26,378
    1箱(10冊)ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
  • NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所

    NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH)

    藤田電機製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
  • 取付ホルダー(両面テープ) CHINO(チノー)

    取付ホルダー(両面テープ)

    CHINO(チノー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 大容量電池パック エスペックミック

    大容量電池パック

    エスペックミック
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • サインペン セコニック

    サインペン

    セコニック
    14,980税込16,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様2ペン用青対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクパット セコニック

    インクパット

    セコニック
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様3打点用対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス気象/GPSセンサ PS-3209 島津理化

    ワイヤレス気象/GPSセンサ PS-3209

    島津理化
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    気象データとGPSデータを手軽に採取できるセンサです。GPSと気象測定の組み合わせが可能。1台で温度・湿度・風速・気圧・照度などを測定できる。データログ機能。計測データをセンサに保存し、計測後にそのデータをPCやタブレットで見られます。計測データを分かりやすく表示。専用のソフトウェア(SPARKvue、Capstone)を利用して、時間に対する気象の変化をグラフで表示したり、データの比較ができます。気象に関する様々な測定値をGPS位置情報と組み合わせることができるセンサです。ワイヤレスなので場所を選ばず実験できます。長期観測向けではございません。
    付属品USBケーブル仕様UV指数:測定範囲/1~12 精度/±1測定範囲高度:0~18000m 精度/2.5m(50%CEP)(GPS経由)、気圧:/225~825mmHg 精度/±0.1mmHg質量(g)約140温度(℃)大気:-40~125℃ 精度/±0.2℃方向風向き/0~360° 磁方位/0~360° 真方位/0~360°接続Bluetooth4.0またはUSB2.0対応データログの使用:可能風速(m/s)0.5~15 精度/読み取り値の3%大きさW130×D87×H28mm照度(Lx)0~130000lux相対湿度測定範囲/0~100% 精度/±2%動作環境-20~150℃電源供給USBケーブルにより充電アズワン品番67-7086-72メーカー商品コード101-374対応ソフトウェアSPARKvueおよびCapstone
  • 使い切り温度ロガー カスタム

    使い切り温度ロガー

    カスタム
    3,398税込3,738
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    使い切りタイプの低価格USB温度ロガー。スタートボタンを押すだけの簡単操作で最大25,920点の温度データを記録可能。周囲の温度を定期的に測定し、値をPDFレポートで保存するデータロガー。コールドチェーン輸送(低温流通)製品の温度監視などで利用可能。IP67準拠で製品を袋に入れたまま測定場所に入れて温度測定をします。測定結果をPCにてPDFファイル(グラフと表)で出力可能(ソフトウェアやUSBドライバーは不要)
    用途ワクチン、生物製剤、医薬品、その他生鮮品等、温度に敏感な製品の貯蔵・輸送時の温度の経時変化の記録、管理。
  • ハイブリッド記録計 SR100 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR100

    azbil(旧:山武)
    619,800税込681,780
    1個
    31日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR100シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
    用途0
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    21日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    889,800税込978,780
    1個
    21日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
    用途0
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    999,800税込1,099,780
    1個
    21日以内出荷
    チャート紙(有効記録幅180mm)とSDカードへの同時記録が可能なハイブリッド記録計 。 最大6/12/24点の多点入力に対応し、大規模設備の集中記録が可能 。 グラフィックLCDデジタル表示により、数値・バーグラフで測定状態を高視認性表示 。 パッケージソフトウェア標準搭載により、PCでの設定・データ解析・管理が容易
    用途工場・プラントにおける多数点の温度・圧力・電圧などプロセスデータの一括記録 。 大型設備・生産ラインでの長期連続監視・履歴管理用途 。 紙記録による現場確認と、電子データによる解析・保存の両立が求められる品質管理用途 。 警報・演算機能を活用した設備異常の可視化・トレーサビリティ確保
  • NFC通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所

    NFC通信 温度・湿度データロガー

    藤田電機製作所
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」する。温湿度データロガー。5色のカラー(赤・青・黄・白・緑)と、取付けやすいそのサイズはワインや青果物・生花などモノを選びません。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。コイン電池でランニングコストが少なく・防水対応。海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    仕様記録容量:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件測定範囲(℃)温度 / -40 ~ 80 ・ 湿度 / 0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H54 x W34 x D10センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型分解能(℃)測定表示:温度 / 0.1 ・ 湿度 / 1%測定対象温度 ・ 湿度電源(個)コイン形リチウム電池(CR2025) 1電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)温度 / ±0.3(-10 ~ 50 ±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80 湿度 / ±5%(5 ~ 45
  • 無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot PROGES PLUS

    無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot

    PROGES PLUS
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。
    用途ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など寸法(mm)Φ38、厚さ15測定範囲ー40~+85℃/0~100%RH質量(g)19精度±0.5℃/±4%RH分解能0.1℃/0.1%RH通信方法2.4GHz帯 無限通信ー最大60m電池CR2477材質(樹脂部)ABS樹脂記憶容量【データ】6000データ防塵防水性能IP52測定間隔1分~6時間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、RoHS、電波法認証電池寿命(年)最大5
  • 1ヶ月用記録紙 佐藤計量器製作所

    1ヶ月用記録紙

    佐藤計量器製作所
    5,298税込5,828
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    No.7012-00、No.7012-20 オーロラ90 3型温湿度記録計用の記録紙です。(オーロラ90.2型、3型共通)。1カ月巻、1巻入り
    仕様記録:1カ月、使用可能な記録計:オーロラ90 3型温湿度記録計(No.7012-00、No.7012-20)、オーロラ90 2型温湿度記録計コード1L1002050
  • 低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ PROQUALITA

    低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ

    PROQUALITA
    4,798税込5,278
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
    材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/PEEK・シリコーンサイズ(キャップ)9-425容量(mL)2サイズ(mm)Φ9×12×32
  • PT-104データロガー Pico Technology

    PT-104データロガー

    Pico Technology
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    高精度白金抵抗データロガー 最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
    その他【フィルター適用後(RMS値)】温度:0.01℃、抵抗:10ppm、電圧:10ppmタイプ温度、抵抗、電圧精度23±2℃の環境にある場合:温度:0.015℃ 測定値の+0.01%、抵抗:100Ωで20ppm、電圧:0.4%範囲抵抗:0~375Ω、0~10kΩ、電圧:0~115mV、0~2.5Vセンサー温度:PT100、PT1000、抵抗:該当なし、電圧:該当なし入力点数4分解能温度:0.001℃、抵抗:1μΩ、電圧:0.156μV、【変換器】24ビット温度測定範囲(℃)-200~+800インターフェースUSB温度係数温度:5ppm/℃、抵抗:5ppm/℃、電圧:100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護±30V変換時間(ms)チャンネルあたり:720入力コネクタ4ピンミニDIN
  • 10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き) Pico Technology

    10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き)

    Pico Technology
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    10ビット/12chデータロガーとターミナルボードのセット 10ビット解像度で入力が12チャンネルのデータロガーPicoLog 1012とターミナルボードのセットです。Windows、macOS、Linuxに対応する無償のPicoLog 6ソフトやPicoScope 6ソフトを使って様々な用途に使用できます。 PicoLog 6を使用すると、温度/湿度や電圧/電流などを最大1kS/sで長期間にわたってデータを収集し、記録することができます。また、8000サンプルを保存できるデータロガー内部のメモリバッファを使って、PicoScope 6により1MS/sのオシロスコープとして使用することができ、リアルタイムの波形観測と解析ができます。 PicoLog 1012とターミナルボードはD-sub25ピンコネクタで接続し、センサはねじ端子ターミナルを使用して接続するので、はんだ付けをする必要がありません。 ・12個の双極性アナログ入力チャンネル ・10ビットの解像度で、精度は1% ・2つのデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1MS/s ・USB接続でパソコンから電源を供給
    寸法(mm)45×100×140温度範囲(℃)【一般動作】0~+70 (規定精度:+20~+50)精度フルスケールの1%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0~D3】2、【PWM】なし、ロジック低電圧:100mV(代表値)、ロジック高電圧:3.3V、電流制限:1kΩ抵抗器(出力と直列)、センサ用電源出力:2.5V@10mA、電流制限解像度10ビットRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレートPicoScope:1MS/s、PicoLog:1kS/s、PicoSDK(ブロックモード):1MS/s、PicoSDK(ストリーミング):100kS/sアナログ入力12チャンネル使用帯域【アナログ(-3dB)】DC~70kHz

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計