絞り込み
校正証明書
測定範囲(℃)
特殊用途
ブランド
ナリカ・佐藤計量器製作所・testo(テストー)・アズワン・T&D(ティアンドデイ)・エスコ・藤田電機製作所・CHINO(チノー)・エスペックミック・bitstrong(ビットストロング)・セコニック・KOKUSAI(国際チャート)・A&D(エー・アンド・デイ)・HIOKI(日置電機)・Logtag Recorders・マザーツール・azbil(旧:山武)・Thermo Fisher Scientific・A-Gas Japan・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
661件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • カードロガー 本体 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)

    カードロガー 本体 英語版校正証明書付

    CHINO(チノー)
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95備考※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~60・0~100・50~150入力点数1点温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】H積算またはL積算記憶容量6000データアズワン品番1-5622-01-56記録間隔60分間隔・約8ヶ月校正ポイント【内蔵センサー】25℃のみ※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(英語)
  • カードロガー 本体 校正証明書付 CHINO(チノー)

    カードロガー 本体 校正証明書付

    CHINO(チノー)
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    仕様本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95備考※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~60・0~100・50~150入力点数1点温度精度±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)機能【通信】標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)【積算】H積算またはL積算記憶容量6000データアズワン品番1-5622-01-20記録間隔60分間隔・約8ヶ月校正ポイント【内蔵センサー】25℃のみ※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正
  • ボタン型温度ロガー 中国語版校正証明書付 01シリーズ ACR

    ボタン型温度ロガー 中国語版校正証明書付 01シリーズ

    ACR
    37,980税込41,778
    1個ほか
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    96,980税込106,678
    1個
    27日以内出荷
    50mm小型ペーパー記録計。ペーパーなしでもデータロガー機能によりデータ保存可能。2チャンネル同時記録。RS485通信
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)入力オプション入力:-取得規格CE、EACRoHS指令(10物質対応)対応測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
  • ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    249,800税込274,780
    1個
    27日以内出荷
    100mmペーパー記録及び内蔵メモリ・外付けUSBメモリにデータ保存可能なハイブリッド記録計。最大12個の入力チャンネル、27種の入力仕様。6種の記録色選択。クイックメニューより簡単パラメータ設定。USB/RS485/Ethernet通信。25~250msの測定周期、10~240mm/Hの高速グラフモード記録。内蔵メモリ(512MB)及び外付けUSBメモリ(32GB)支援。スロット方式の入出力カード採用により使いやすい
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP40(前面部)入力オプション入力:-電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
  • ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    299,800税込329,780
    1個
    27日以内出荷
    5.6インチタッチスクリーン。最大16個の入力チャンネル、27種の入力仕様。9種のグラフ選択。USB/RS422・485/Ethernet通信。25~250msの測定周期、1~3600秒の記録周期。内蔵メモリ(200MB)及び外付けSD/USBメモリ(32GB)支援。4種のオプション入/出力選択:デジタル入力(無接点/有接点)、警報出力、トランスミッター用電源出力。後面長さ69.2mm
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP50(前面部)電源電圧(V)AC100~240通信出力RS422・485/Ethernet/USB取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度管理システム ラトックシステム

    温度管理システム

    ラトックシステム
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。 LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。 ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。 1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。 温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。 全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。
  • 温度ロガー 神栄テクノロジー

    温度ロガー

    神栄テクノロジー
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    医薬品GDPや食品業界のHACCP対応に適した温度ロガーです。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 用途に応じて「輸送モード」と「保存モード」を選択して使用できます。
    仕様【Bluetooth接続ボタン】2秒以上押すことでBluetooth通信有効、【計測開始/終了】アプリにて行う表示【LED】モード表示(MODE)→スタンバイ/赤 保存モード/緑 輸送モード/橙 エラー表示(ERR)→しきい値エラー/橙 ローバッテリー/赤 正常/緑 Bluetooth通信有効(BLE)→有効/緑 無効/消灯 内部異常/赤温度測定範囲(℃)-40~80(結露なきこと)精度(℃)±0.4(-30~30℃)サンプリング10、20、30、60秒から選択検出素子【温度】サーミスタデータ数最大10000件(最大100データ(しきい値エラー保存))RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1~60分(1分単位)Bluetooth5
  • データロガー センセカ(旧グライシンガー)

    データロガー

    センセカ(旧グライシンガー)
    289,800税込318,780
    1セット
    31日以内出荷
    溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。 現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
    仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPaセット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)寸法(mm)160×86×37測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD分解能0.01mg/L保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データアズワン品番1-2840-31
  • サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能(湿度)0.01温度測定範囲(℃)-40~+80℃インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%湿度測定範囲0~99%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
  • サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所

    サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付

    藤田電機製作所
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
    寸法(mm)54×34×10質量(g)20電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)分解能0.1℃インターフェースNFC(Felica)測定温度範囲-40~+80℃記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
  • 温湿度記録計 おんどとり 無線LAN 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計 おんどとり 無線LAN 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    測定チャンネル温度1ch(外付け)校正証明書一般校正
  • ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    寸法(mm)47×19.0×62(突起部除く)質量(g)50温度測定範囲(℃)-60~155測定対象温度インターフェース光通信/特定小電力無線通信/Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)測定チャンネル温度1ch(外付け)アズワン品番1-3521-11-20校正証明書一般校正
  • 温湿度記録計 おんどとり 無線LAN 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計 おんどとり 無線LAN 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    測定チャンネル温度1ch(内蔵)校正証明書一般校正
  • Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF ナリカ

    Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF

    ナリカ
    170,000税込187,000
    1個
    4日以内出荷
    ・380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。・専用アプリ「Spectral Analysis(R)」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。・白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。・蛍光特性を調べる実験にも使用できます。・光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。
    付属品ディスポセル15個、光ファイバー、mini USBケーブル、USB電源アダプタ仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル、発光スペクトル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB光源白色LED、蛍光測定用LED(405nm、500nm)測定波長380~950nm
  • Go Direct チャージングステーション GDX-CRG ナリカ

    Go Direct チャージングステーション GDX-CRG

    ナリカ
    30,500税込33,550
    1個
    4日以内出荷
    Go Directシリーズのセンサを16台同時に充電できる充電ステーションです。 USBポートが8個、センサポートが8個が搭載されており、複数のセンサの充電に便利です。
    付属品ACアダプタ仕様充電ポート16個(USB×8個、センサポート×8個)、16台同時充電可能電源(V)AC100
  • GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL ナリカ

    GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL

    ナリカ
    151,000税込166,100
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis(R)」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
    付属品ディスポセル15個、mini USBケーブル、USB電源アダプタ仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB光源白色LED、蛍光測定用LED(405nm、500nm)測定波長380~950nm
  • Go Direct GMセンサ GDX-RAD ナリカ

    Go Direct GMセンサ GDX-RAD

    ナリカ
    76,000税込83,600
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】距離と放射線量の関係測定範囲0~3500cps電源充電式電源(USB充電式)最小表示1cps、温度0.1℃測定項目cps、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-20~+50
  • Go Direct 広範囲温度センサ GDX-WRT ナリカ

    Go Direct 広範囲温度センサ GDX-WRT

    ナリカ
    51,500税込56,650
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】生石灰の反応熱、油の温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-20~330最小表示(℃)0.1
  • Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR ナリカ

    Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR

    ナリカ
    76,000税込83,600
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
    付属品マウスピース3個、フィルター3個、ノーズクリップ3個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】200サンプル/s、【実験例】肺活量の測定電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01Pa測定項目肺活量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(Pa)±500
  • Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO ナリカ

    Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO

    ナリカ
    125,000税込137,500
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】光合成の実験測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1519mmHg電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50インターフェースBluetooth、USB
  • Go Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2 ナリカ

    Go Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2

    ナリカ
    73,000税込80,300
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
    付属品サンプルびん、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、酵素の作用測定範囲酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃測定項目酸素濃度、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • GoDirect ORP(酸化還元電位)センサ GDX-ORP ナリカ

    GoDirect ORP(酸化還元電位)センサ GDX-ORP

    ナリカ
    42,500税込46,750
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・酸化剤、還元剤となる液体の電位を測定するセンサです。
    付属品pH保存液、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】酸化還元濃度、オレンジのビタミンC電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01mV測定項目酸化還元電位対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mV)±1000
  • Go Direct 導電率センサ GDX-CON ナリカ

    Go Direct 導電率センサ GDX-CON

    ナリカ
    44,500税込48,950
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】イオン交換樹脂による導電率の変化測定範囲導電率0~20000μS/cm電源充電式電源(USB充電式)最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃測定項目導電率、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~80インターフェースBluetoothまたはUSB
  • Go Direct 滴定センサ GDX-DC ナリカ

    Go Direct 滴定センサ GDX-DC

    ナリカ
    39,500税込43,450
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
    付属品円筒容器、二連2方コック、マイクロスターラー(pHセンサ取付用)、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)測定範囲滴下数(0~)電源充電式電源(USB充電式)測定項目滴数対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB最小表示(mL)0.001
  • Go Direct pHセンサ GDX-PH ナリカ

    Go Direct pHセンサ GDX-PH

    ナリカ
    36,500税込40,150
    1個
    当日出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
    付属品pH保存液、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】酸性雨・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)測定範囲pH0~14電源充電式電源(USB充電式)最小表示pH0.01測定項目pH対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP ナリカ

    Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP

    ナリカ
    36,500税込40,150
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。
    付属品シリンジ、プラスチックチューブ、2方コック、ゴム栓用ロックコネクタ 3個、穴あきゴム栓(1穴)、穴あきゴム栓(2穴)、チューブクリップ2個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa測定項目気体の圧力対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android測定範囲(kPa)0~400接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC ナリカ

    Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC

    ナリカ
    42,500税込46,750
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。
    付属品熱電対ワイヤ(K型)、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】ガスバーナーの炎の温度、ドライアイスの温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±2.2℃対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~1400インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450最小表示(℃)0.01
  • Go Direct 表面温度センサ GDX-ST ナリカ

    Go Direct 表面温度センサ GDX-ST

    ナリカ
    33,500税込36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】5サンプル/s、【実験例】雲のでき方(断熱膨張)電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±0.5℃対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-25~125インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13最小表示(℃)0.01
  • Go Direct 光/色センサ GDX-LC ナリカ

    Go Direct 光/色センサ GDX-LC

    ナリカ
    33,500税込36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・可視光線から紫外線の光量を測定できるセンサで、可視光は1,000Hzのサンプリングレートで光を測定できます。RGBのカラーセンサは内蔵のLEDを点灯させて、物体の反射光を測定できます。UVセンサは紫外線を測定できます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s(光)、1サンプル/s(UV)、0.5サンプル/s(RGB)、【実験例】色紙のRGB強度、UVの遮蔽実験測定範囲可視光0~150000Lux、色(RGB)0~1000(615nm(赤)、525nm(緑)、465nm(青))、UV320~375nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示可視光0.1Lux測定項目光、色対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct 音センサ GDX-SND ナリカ

    Go Direct 音センサ GDX-SND

    ナリカ
    33,500税込36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】100000サンプル/s、【実験例】音の波形、気柱共鳴の実験電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1dB測定項目音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB音圧レベル(dB)55~110(測定可能)測定間隔最速10μs(100kHz)
  • Go Direct 磁界センサ GDX-3MG ナリカ

    Go Direct 磁界センサ GDX-3MG

    ナリカ
    33,500税込36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・3軸の磁界センサです。磁石やコイルの磁場の強さを測定します。電流センサとあわせて使用することでコイル、ソレノイドの電流との関係を求めることができます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】磁場の測定測定範囲±5mT、±130mT(3軸)電源充電式電源(USB充電式)最小表示1mT測定項目磁界対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT ナリカ

    Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT

    ナリカ
    30,500税込33,550
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】起電力の測定、回路の電圧測定範囲±20V電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01V測定項目電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct 電流センサ GDX-CUR ナリカ

    Go Direct 電流センサ GDX-CUR

    ナリカ
    33,500税込36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・±1Aの電流値をリアルタイムで測定する電流センサです。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】回路の電流、電気めっき、誘導電流測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001A測定項目電流対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct ロータリーモーションセンサ GDX-RMS ナリカ

    Go Direct ロータリーモーションセンサ GDX-RMS

    ナリカ
    61,000税込67,100
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。
    付属品3段プーリー、ねじ 、Oリング、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】100サンプル/s、【実験例】角運動量の保存の実験・振り子の運動・偏光の実験測定範囲回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)電源充電式電源(USB充電式)最小表示高速1°、低速0.25°測定項目回転角対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct モーション(距離)センサ GDX-MD ナリカ

    Go Direct モーション(距離)センサ GDX-MD

    ナリカ
    42,500税込46,750
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・超音波を利用した距離センサです。距離を測定し、速度、加速度を計算によって求めます。
    付属品microUSBケーブル仕様【最大サンプリングレート】30サンプル/s、【実験例】人の動きの速度変化、ボールの重力加速度測定範囲15cm~3.5m電源充電式電源(USB充電式)測定項目距離対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB最小表示(mm)1
  • Go Direct 力学システム DTS-GDX ナリカ

    Go Direct 力学システム DTS-GDX

    ナリカ
    231,000税込254,100
    1セット
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(R))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。
    セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y ナリカ

    Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y

    ナリカ
    70,000税込77,000
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
    付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個寸法(mm)166×96×47測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)275電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
  • Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G ナリカ

    Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G

    ナリカ
    70,000税込77,000
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
    付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個寸法(mm)166×96×47測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)275電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
  • 質量センサ S401 (イージーセンス用) ナリカ

    質量センサ S401 (イージーセンス用)

    ナリカ
    54,000税込59,400
    1セット
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ用の外部センサです。
    セット内容電子てんびんアダプタ、電子てんびん測定範囲0.0~400.0g最小表示(g)0.1対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計