カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(176)
- 0~100(158)
- 0~150(72)
- 0~200(87)
- 0~360(26)
- 50~100(45)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(34)
- -20~50(65)
- -20~70(28)
- -20~100(46)
- -30~50(69)
- -40~50(25)
- -40~250(33)
- -50~0(28)
- -50~300(33)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
43ページ目: 温度計

SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)
熱研¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷500mmとちょうどいい長さ用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ
熱研¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ
熱研¥18,980税込¥20,8781本8日以内出荷ステンレスワイヤーにて丈夫用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)
熱研¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷マイナス域の測定が可能用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)
熱研¥28,980税込¥31,8781本8日以内出荷パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)
熱研1本欠品中センサが長めで幅広い測定物の温度測定が出来る用途乳飲料や一般液の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×300mm温度範囲(℃)-40~800
SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)
熱研¥8,998税込¥9,8981本37日以内出荷長時間でも疲れにくい計量設計用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-300用防水食品用センサ
熱研¥8,998税込¥9,8981本37日以内出荷センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品
熱研¥6,998税込¥7,6981個当日出荷90Luxの低照度にも対応用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約90電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)5精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)
熱研¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷低価格センサで油温度測定に向きます。適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)
熱研¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)
熱研¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ
熱研¥32,980税込¥36,2781本14日以内出荷クラスA防水寸法(mm)Φ4.8×300コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-199.9~500特性防水
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ
熱研¥21,980税込¥24,1781本97日以内出荷クラスA防水材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ)
熱研¥39,980税込¥43,9781個97日以内出荷表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計質量(g)約170入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能精度0.1%rdg+0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169接続方法専用防水コネクタ表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~+500表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165表示精度0.1%of rdg+0.2℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)測定周期(秒)約0.5電池寿命(連続時間)約300/25℃表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示防水性IPX5(防噴流形)
サーモメーター IR-200
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。温度範囲(℃)-50~1200測定精度-50~20℃:±2.5℃、20~1200℃:±1.0℃D:S比30:1応答時間(ms)150未満保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50電源積層型9V乾電池×1個(付属)トラスコ品番829-1426質量(g)210奥行(mm)95測定範囲(℃)-50~1200寸法(幅)50mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185放射率0.10~1.00最小単位(℃)0.1比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1特性防塵防水寸法(高さ)(mm)185距離対測定範囲比(D対S)30:1レーザーの有無あり
TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)
testo(テストー)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか9日以内出荷から20日以内出荷温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。温度範囲(℃)-30~600測定精度K熱電対(NiCr-Ni):±(0.5℃+測定値の0.5%)、温度-赤外線:±1.5℃(-20.0~-0.1℃)・測定値の±1%(その他の範囲)・±2.5℃(-30.0~-20.1℃)・±1.0℃(0.0~+99.9℃)、湿度-静電容量式:±2%rH・±0.5℃D:S比50:1応答時間(秒)0.5動作温度範囲(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-30~50電源単3電池×3(付属)測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
防水型デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-100~300分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67
デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥59,980税込¥65,9781個23日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途高温用センサ 測定範囲:0~1250℃タイプ高温用温度範囲(℃)0~1250先端寸法(mm)Φ8×1000コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ8.0×1000
TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング
testo(テストー)¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)分解能(℃)0.1トラスコ品番820-7535セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書質量(g)430外形寸法(mm)103×63×33チャンネル数4ch(外付×4)分解能0.1℃保護等級IP65インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)メモリー2000000データインターバル1秒~24時間動作温度(℃)-20~+70
TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング
testo(テストー)¥77,980~税込¥85,778~1台ほか16日以内出荷から40日以内出荷防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。測定範囲(℃)-35~70精度±0.2℃ (-35 ~ +70 ℃) ±1 Digit分解能(℃)0.01保護等級IP68、1メートルバッテリー専用単3リチウム電池 TL-5903/S)x 1
TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点
testo(テストー)¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。トラスコ品番819-3709セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)-100~400(外付)センサーPt100 classA(温度)精度(℃)0.01分解能(℃)0.01保護等級IP65材質(ハウジング)ABS/TPE/Metalバッテリー5903リチウムバッテリ×1測定単位℃ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン保証期間2年電池寿命8年(15分間隔の場合)保管温度(℃)-40~85計測頻度1秒~24時間チャネル数温度2チャネル(外付け)メモリー数2000000データ動作温度範囲(℃)-35~70
TESTO184T3温度データロガ
testo(テストー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウム電池(CR2450、3V)交換可能
TESTO184T2温度データロガ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608幅(mm)44高さ(mm)97質量(g)45タイプ150日使い切り奥行(mm)12測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
TESTO184H1温度・湿度データロガ
testo(テストー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ
testo(テストー)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録測定範囲(℃)-20~+70精度(℃)±0.5 (0 ~+70)、±0.8 (-20 ~+0)分解能(℃)0.1トラスコ品番494-1578幅(mm)40高さ(mm)96.5質量(g)44奥行(mm)12.5電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
メタルケーブル鉄板用表面温度センサ
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5プローブ長(mm)120リード線(m)1(メタル)付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定対象鉄板応答時間(秒)45
ショートプローブ(サーミスタ温度計用)
testo(テストー)¥8,498税込¥9,3481本16日以内出荷NTCタイプの温度プローブ。用途気温測定測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2プローブ径(Φmm)3付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ保護等級IP54
TESTO872サーモグラフィ
testo(テストー)¥549,800~税込¥604,780~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断温度範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方精度(%)±2視野角42×30°焦点距離サーモグラフィ赤外画像出力:0.5m(最小)、サーモグラフィ可視画像出力:0.5m温度分解能(℃)0.01空間分解能(mrad)2.3保護等級IP54解像度240×320フレームレート9Hz測定範囲(℃)-30~650精度(℃)±2分解能(℃)0.01放射率0.01~1画素数320画素数(垂直)240可視カメラ有
TESTO871サーモグラフィ
testo(テストー)¥449,800~税込¥494,780~1台ほか6日以内出荷から40日以内出荷モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-30~650温度範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方精度(%)±2精度(℃)±2分解能(℃)0.1保護等級IP54放射率0.01~1視野角35×26°温度分解能(℃)0.1放射率設定可変画素数240空間分解能(mrad)2.6焦点距離サーモグラフィ赤外画像出力:0.5m(最小)、サーモグラフィ可視画像出力:0.5mフレームレート9HzWi-Fiあり画素数(垂直)180可視カメラ有
TESTO865サーモグラフィ
testo(テストー)¥219,800~税込¥241,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断温度範囲(℃)-20~280精度(%)±2精度(℃)±2視野角31×23°焦点距離0.5m(最小)温度分解能(℃)0.1空間分解能(mrad)3.4保護等級IP54解像度120×160フレームレート9Hz測定範囲(℃)-20~280精度±2℃、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1放射率0.01~1放射率設定可変画素数160画素数(垂直)120
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781本30日以内出荷測定範囲(℃)-50~70精度(℃)±0.2(代表値)リード線(m)1.5トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2応答時間(秒)60設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)