カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(176)
- 0~100(158)
- 0~150(72)
- 0~200(87)
- 0~360(26)
- 50~100(45)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -10~50(34)
- -20~50(65)
- -20~70(28)
- -20~100(46)
- -30~50(69)
- -40~50(25)
- -40~250(33)
- -50~0(28)
- -50~300(33)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(205)
- エスコ(179)
- testo(テストー)(162)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- アズワン(49)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- 安立計器(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- ブランドをもっと見る
42ページ目: 温度計

サニタリーサーモ プロ
三商¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。質量(g)約222(電池含む)電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
水銀ゼロ標準温度計
三商¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。仕様全没全長(mm)400最小目盛(℃)0.1校正証明書検査成績書
サニタリーサーモクイック
三商¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200分解能(℃)0.1
TESTO810ポケットライン 赤外線放射温度計
testo(テストー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
オプションセンサ
三商¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷防水食品用チルドセンサ 氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度(±0.3℃)で測定できるセンサトガリ形状の高速応答センサです。寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定温度範囲(℃)-50~200
オプションセンサ
三商¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定温度範囲(℃)-50~280
防水デジタル温度計
三商¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100外形寸法(mm)54×172×40電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
留点付棒状温度計 1/1目盛
三商¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。最小目盛(℃)1
サーモ231 地気二段式温度計
アイシー¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シンプルなデザインで地温と気温を同時に確認できます。 地中に挿し込みやすい設計になっています。測定範囲(℃)地温:0~50/気温:-20~50温度測定範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H336×Φ16寸法(高さH×幅W)(mm)336×16
サーモ104 温度計
アイシー¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷大きめで見やすいアルコール温度計です。色グラデーション測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×53×14温度測定範囲(℃)-30~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×280
サーモ103 ヒット30温度計
アイシー¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷大きめで見やすいアルコール温度計です。色グレー×ホワイト測定範囲(℃)-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×60×15
防水形ハンディ放射温度計
CHINO(チノー)¥23,980税込¥26,3781式15日以内出荷濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。温度範囲(℃)-40~300精度(℃)1℃±1digit以内再現性1℃±1digit以内距離係数11:1応答時間(秒)1保護等級IP67電源アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)種別成績書・トレーサビリティ証明書付質量(g)約123(電池含む)表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-12応答性1秒(90%応答)校正証明書あり
ソーラー充電自発光式気温表示板
吾妻商会(AZUMA)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット46日以内出荷ソーラー充電による気温表示板です。電気配線が不要。気象庁検定済センサーを使用し、正確な気温を表示。用途高温度による熱中症、低温度による路面凍結等気温変化により注意が必要な箇所。セット内容ソーラーパネル:1基、表示部:1基、バッテリー:1基、2段支柱:1本材質アルミ枠、SECCブラウン焼付塗装質量(kg)ソーラー:8、表示機本体:19、バッテリーBOX:23温度センサー気象庁認定温度センサー電池太陽電池:26WLED色橙蓄電池電圧(V)12蓄電池容量(Ah)33発光時間(時間)24
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から61日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。全長(mm)300タイプアルコール(検査成績書付)最小目盛(℃)1
SK-270WP用中心温度測定センサ
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320
Flir(フリアーシステムズ)¥579,800~税込¥637,780~1式ほか32日以内出荷から54日以内出荷エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°
CO2 Engine K30EQC
SenseAir(センスエア)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能用途換気用途仕様メンテナンスフリー寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法ON(大気での濃度で校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)電池寿命(時間)センサー予測:>15年応答時間(秒)20(拡散時間)測定原理NDIR対象ガスCO2ウォームアップ時間1分動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)測定範囲(ppm)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応