カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(71)
- 0~100(76)
- 0~150(32)
- 0~200(42)
- 0~300(9)
- 50~100(12)
- 100~150(8)
- -10~50(12)
- -20~50(26)
- -20~100(10)
- -20~105(10)
- -20~400(11)
- -20~550(20)
- -30~50(33)
- -40~50(11)
- -40~250(12)
- -50~70(10)
- -50~280(11)
- -50~300(21)
- -200~1370(9)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(148)
- 佐藤計量器製作所(131)
- CHINO(チノー)(74)
- testo(テストー)(58)
- 熱研(52)
- 三商(48)
- フルーク(FLUKE)(27)
- HIKMICRO(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- CRECER(クレセル)(21)
- サーモポート(21)
- マザーツール(20)
- 安立計器(19)
- ケニス(18)
- エンペックス気象計(16)
- ナリカ(14)
- 日本計量器工業(13)
- ブランドをもっと見る

ペッテンコーヘル水温計
三商¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。幅(cm)約5.5全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5
SK-270WP用中心温度測定センサ
佐藤計量器製作所¥10,980税込¥12,0781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約126タイプ中心温度測定センサ使用温度範囲(℃)-40~250測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
防水型デジタル温度計(本体のみ)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681個当日出荷・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 ・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 ・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 ・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品
熱研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷90Luxの低照度にも対応用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約50測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)1センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
デジタル標準温度計
サーモポート¥49,980税込¥54,9781個当日出荷白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。測定範囲(℃)-99.99~400温度表示精度±(0.1%+0.05)℃表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS C0920-2003 保護等級7
白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット
熱研¥18,980税込¥20,8781組当日出荷高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
ステンレス保護管センサ
T&D(ティアンドデイ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷TR-71U/72U共用オプションセンサ仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71U/72U材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-95RoHS指令(10物質対応)対応
元気っ子(吸盤付浮型湯温計)
エンペックス気象計(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
ガラス製棒温度計
CRECER(クレセル)¥519税込¥5711個当日出荷ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃温度測定範囲(℃)0~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
食品用デジタル温度計
CHINO(チノー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷寸法(mm)174×58×29測定範囲(℃)-40~260材質(グリップ)樹脂製設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
穀温計(フレコン用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80測定範囲(℃)-10~50寸法(mm)8感温部(mm)500(先トガリ)ケース外径(Φmm)80精度1測定対象穀温温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
デジタル温度計 AD-5625
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷デジタル温度計型式AD-5625寸法(mm)40×17×187測定範囲(℃)-40~+260精度(℃)±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX7)
湿度プローブ
ROTRONIC¥85,980税込¥94,5781個当日出荷高精度湿度プローブ材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
サーモグラフィー
シンワ測定¥55,980税込¥61,5781個欠品中温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4視野角37°×28°空間分解能(mrad)5.31解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)フレームレート25Hz付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵測定波長(μm)8~14放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)放射率設定0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間最小表示(℃)0.1
サーモグラフィー用三脚
bitstrong(ビットストロング)¥6,498税込¥7,1481個10日以内出荷体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行付属品雲台、三脚用ケース質量(kg)1.19色黒段数3段耐荷重(kg)2.5~3.5最大伸長(mm)1530縮長(mm)610ロック機構脚:レバーロック式
防水デジタル温度計
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃保護等級IP65測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥7,998~税込¥8,798~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
ビジオフォーカス Animal
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。温度範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~45.0(室内)精度(℃)体温測定範囲/±0.3:34.0~35.9℃、±1.0:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2:36.0~39.0℃、±0.3:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3:39.1~42.5℃、±1.0:42.6~80.0℃(ASTME1965-98:2009規格に準拠)応答時間(秒)1以内精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)
最高/最低温度アラーム付きデジタル温度計プローブタイプ 12218-01
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。アラーム遅延機能。大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。製品背面に取り付け用マグネット内蔵。設置スタンド付き。用途温度計測・温度観察品番12218-01
0-120℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個3日以内出荷測定範囲(℃)0/120精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル1001目盛(℃)5取付ねじなし温度表示方式アナログリード線長さ(m)2
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
三商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。温度範囲(℃)-56~306精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)保護等級IPX6電源単4乾電池2個質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)40寸法(幅)54mm分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)寸法(高さ)(mm)172測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
静止表面用(L型センサ、中温)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30測定範囲(℃)-30~+600
フッ素コーティング温度計
三商¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。全長(mm)300最小目盛(℃)1
CO2 Engine K30
SenseAir(センスエア)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。用途農業(ビニールハウスCO2濃度)精度±30ppm(+3%rdg)寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法OFF(大気での濃度での校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)測定原理NDIR対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
アルコール温度計(保護被覆付)
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。付属品転がり防止リング、ケース長さ(mm)3001目盛1℃被覆ポリオレフィン
-33/ +180℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95(固定)
マグネットサーモ
エンペックス気象計¥539税込¥5931個当日出荷から64日以内出荷材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
デジタル放射温度計
横河計測¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定再現性読取値の±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7保護等級IP67電源9Vアルカリ乾電池 × 1本照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
パネルマウント型温度コントローラ
マザーツール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷リレー接点出力搭載の温度コントローラです。質量(g)約27出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC測定範囲(℃)-50~110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3センサーサーミスタ(付属)(MTC103K)精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃)分解能(℃)0.1サンプリング4秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと)入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨温度表示方式デジタル
壁掛型隔測式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式




































![[-10/+110℃]防水デジタル温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50190263-170405-02.jpg)