絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
佐藤計量器製作所・エスコ・testo(テストー)・神港テクノス・シンワ測定・マザーツール・ドリテック・エンペックス気象計・兵田計器工業・ISOTECH
「測定範囲(℃)」から絞り込む

TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ
testo(テストー)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録トラスコ品番494-1578幅(mm)40高さ(mm)96.5質量(g)44奥行(mm)12.5電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定範囲(℃)-20~+70測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5精度(℃)±0.5 (0 ~+70)、±0.8 (-20 ~+0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
メタルケーブル鉄板用表面温度センサ
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5測定対象鉄板応答時間(秒)45リード線(m)1(メタル)プローブ長(mm)120
ショートプローブ(サーミスタ温度計用)
testo(テストー)¥8,498税込¥9,3481本16日以内出荷NTCタイプの温度プローブ。用途気温測定付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2保護等級IP54プローブ径(Φmm)3
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781本30日以内出荷トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)
Pt100ステンレス食品用温度計
testo(テストー)¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷寸法(mm)125×4Φ測定範囲(℃)-50~400対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)保護等級IP65測定対象食品応答時間(秒)10リード線(m)1.2先端径(Φmm)3![0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188863-260612-02.jpg)
0-200℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥51,200税込¥56,3201個翌日出荷エスコ品番EA727-15電源なし測定範囲(℃)0~200センサー寸法(mm)100取付ねじR1/2リード線(m)3温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12![0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188854-260612-02.jpg)
0-150℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷エスコ品番EA727-14電源なし測定範囲(℃)0~150取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12![0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188845-260612-02.jpg)
0-100℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥46,100税込¥50,7101個翌日出荷エスコ品番EA727-13電源なし測定範囲(℃)0~100取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12![0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188836-260612-02.jpg)
0-50℃ 隔測温度計 [154mm]
エスコ¥49,700税込¥54,6701個翌日出荷エスコ品番EA727-12電源なし測定範囲(℃)0~50取付ねじR1/2リード線(m)3プローブ長(mm)100温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1プローブ径(Φmm)12
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式









![0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188863-260612-02.jpg)
![0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188854-260612-02.jpg)
![0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188845-260612-02.jpg)
![0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188836-260612-02.jpg)
![-50-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188827-260612-02.jpg)