【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITEHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。
皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。
これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F)精度±0.5サイズ(inch)4.3レンズデュアルレンズセンサー酸化バナジウム非冷却センサー機能なりすまし防止カード顔写真3000、カード5000、イベント100000解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480操作方法タッチスクリーンネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型フレームレート25fpsWi-Fi非対応測定距離(m)0.3~1ピクセル2MP
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800