絞り込み
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26.5・30・32・36・36.5・38・39・40・42・43・45・46.5・49・50・55・60・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・7・7.5・8・8.5・9・10・10.2~10.5・11・12・12.5・13・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.7・6.8・8・9・10・10.5・12・16
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・28・30・40・43・50・51・52・55・60・61・66・68・70・71・73・80・-
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ボードアンカー

ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
375件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入りユニカ
949税込1,044
1セット(25本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2831質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)
2,498税込2,748
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
錆に強いコンクリートビス 皿 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 皿OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
プロテック 若井産業プロテック若井産業
999税込1,099
1パック(19本)ほか
当日出荷
石こうボード・コンパネ等で作られた中空構造の壁面への器材の取付け。
用途コンクリート用ドリル径(Φmm)8.5
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(25本)ほか
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
ねじ径M4エスコ品番EA947AS-4
3-18mm ボードアンカー(100個) エスコ3-18mm ボードアンカー(100個)エスコ
2,090税込2,299
1袋(100個)
当日出荷
エスコ品番EA947AH-6
トグルウィング SCULPSトグルウィングSCULPS(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8下穴径(Φmm)25板厚(mm)1.2幅(mm)6.8
Vショットアンカー マーベルVショットアンカーマーベル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
全長(mm)約30横幅(mm)11材質スチール製表面処理電気亜鉛メッキ
ボードファスナー12本入 TRUSCOボードファスナー12本入TRUSCO
719税込791
1パック(12本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
ボードアンカ―V ホワイト 若井産業ボードアンカ―V ホワイト若井産業
1,398税込1,538
1パック(30本)
当日出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
1,498税込1,648
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん ユニーズボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃんユニーズ
1,798税込1,978
1パック(50本)
当日出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業
349税込384
1パック(4本)
当日出荷
下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!
用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。材質スチール
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)
当日出荷
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パックユニカ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(200本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2833質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ2 0545
カベロックDX皿 若井産業カベロックDX皿若井産業(2件のレビュー)
669税込736
1パック(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
ボードタップ サンコーテクノボードタップサンコーテクノ
6,398税込7,038
1パック(100本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。適合ビス4mm頭部径(Φmm)15長さ(mm)25トラスコ品番252-6417材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)RoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.7ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6361質量(g)255質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
ボードアンカー マーベルボードアンカーマーベル
9,998税込10,998
1箱(300本)
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
カベロックミニ WAKI(和気産業)カベロックミニWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ12×27mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
ボードアンカー WAKI(和気産業)ボードアンカーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
189税込208
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途中空壁用プラグ
ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ニューボードアンカー ワレメコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1パック(21本)ほか
当日出荷
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパックユニカ
2,198税込2,418
1セット(60本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2832質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
カベロックDX 袋入り WAKI(和気産業)カベロックDX 袋入りWAKI(和気産業)
799税込879
1袋(14個)
当日出荷
GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)付属品STタッピング皿4×25mm付縦(mm)20
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
プロテック 若井産業プロテック若井産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
ドリル径(Φmm)9材質ユニクロ(ラバー)黒適合材石こうボード
トグラーTA WAKI(和気産業)トグラーTAWAKI(和気産業)
299税込329
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
(適合壁厚)3~6mm汎用樹脂タイプ石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプTA
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ボードアンカー 先鉄三ぶ六くんコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1パック(21本)ほか
当日出荷
先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ボードアンカー ミニ鉄三四郎コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
4,898税込5,388
1パック(30本)ほか
当日出荷
先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスOHSATO(大里)
689税込758
1パック
当日出荷
頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
かべロック DX ホワイト 箱入り 若井産業かべロック DX ホワイト 箱入り若井産業
4,004税込4,404
1箱(100本)
当日出荷
用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)なし材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパックダンドリビス
459税込505
1パック(11個)
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番424-3462セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)19頭部径(Φmm)11使用ビス径(mm)2~3
かべロック スケルトン 若井産業かべロック スケルトン若井産業
4,998税込5,498
1パック(100本)
当日出荷
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
1,498税込1,648
1パック(30本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
スッキリアンカー ドリル付 若井産業スッキリアンカー ドリル付若井産業(1件のレビュー)
599税込659
1パック(4セット)
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチールセット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
カベロック 袋入り WAKI(和気産業)カベロック 袋入りWAKI(和気産業)
799税込879
1袋(14本)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品STタッピング皿4X25mm付
グリッパZ マーベルグリッパZマーベル
1,598税込1,758
1箱(25本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
ボードアンカーBOXお買い得セット アックスブレーンボードアンカーBOXお買い得セットアックスブレーン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途新建材、石膏ボ-ド、中空構造壁への取り付けにねじ径M4付属品レンチ3本付

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー