絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・25・28・30・32・35・40・43・50・52・55・60・61・66・68・70・71・80・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26.5・29・30・32・36・36.5・38・39・40・42・45・49・50・55・60・69・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.7・6.8・8・9・10・10.5・12・16・18・24・28・36
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
大阪魂・若井産業・ユニカ・エスコ・サンコーテクノ・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・TRUSCO・フィッシャージャパン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ダンドリビス・コクブ・KLASS(クラス/旧:極東産機)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ボードアンカー

特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
343件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • QCアンカー 大阪魂

    QCアンカー

    大阪魂
    840税込924
    1個
    翌々日出荷
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • ボードアンカー XP10 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP10

    Rapid(ラピッド)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8485材質本体、ハンドル部:スチール長さ(mm)240材質(本体)スチール適合サイズM4、M5材質(ハンドル)スチール
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入

    OHSATO(大里)
    399税込439
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4適合板厚(mm)9.5引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極美 旭化学工業

    極美

    旭化学工業
    3,198税込3,518
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
    用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
  • 石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック ダンドリビス

    石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    499税込549
    1パック(11個)
    当日出荷
    石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
    付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番424-3462セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)19頭部径(Φmm)11使用ビス径(mm)2~3
  • コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ

    ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎

    ユニーズ
    1,498税込1,648
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
    用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
  • ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん ユニーズ

    ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん

    ユニーズ
    15,980税込17,578
    1箱(600本)
    4日以内出荷
    室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30適合材石こうボード・中空壁使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(240本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パック ユニカ

    ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パック

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(200本)
    当日出荷
    下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
    用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2833材質亜鉛ダイカスト質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ2 0545
  • モンゴウチコミアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴウチコミアンカーキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,398税込4,838
    1セット(200本)
    翌々日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
  • アリンコ トラス 日本パワーファスニング

    アリンコ トラス

    日本パワーファスニング
    7,498税込8,248
    1セット(70本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
  • STロック(鉄/生地) 大阪魂

    STロック(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1セット(150本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール、表面処理:三価クロメート処理質量(kg)1下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.7穿孔径(mm)9.0
  • カベロック W 袋入り WAKI(和気産業)

    カベロック W 袋入り

    WAKI(和気産業)
    829税込912
    1袋(10本)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
    付属品STタッピング皿4X30mm付
  • ミニ鉄三四郎 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ミニ鉄三四郎

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    18,000税込19,800
    1パック(100本)
    5日以内出荷
    GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
    ねじ径(mm)3~4
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1袋(50個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BM適合材石膏ボード
  • 6-24mm ボードアンカー(100個) エスコ

    6-24mm ボードアンカー(100個)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1袋(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AH-8
  • Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/20個入) エスコ

    Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/20個入)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(20個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-11材質ナイロン
  • 5.0- 16mm ボードアンカー(30個) エスコ

    5.0- 16mm ボードアンカー(30個)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1袋(30個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AD-17ねじ径M5
  • グリッパZ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    グリッパZ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,598税込1,758
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12.5全長(mm)26適合ビス取付物+20mm以上使用ビス(mm)3~4
  • GB GB8 (25本入り) フィッシャージャパン

    GB GB8 (25本入り)

    フィッシャージャパン
    5,198税込5,718
    1セット(25本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
  • ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1290X

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1174材質スチール厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)85ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1パック
    4日以内出荷
    材質スチール
  • ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品 サンコーテクノ

    ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1パック
    4日以内出荷
  • ボードクイッカーBQーCタイプ サンコーテクノ

    ボードクイッカーBQーCタイプ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ボードファスナー施工用工具。
    トラスコ品番557-9864全長(mm)約215適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
  • カベロックD W ナベ(パック品) 若井産業

    カベロックD W ナベ(パック品)

    若井産業
    599税込659
    1箱(12本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質亜鉛ダイカストねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2
  • ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCO

    ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)長さ(mm)25質量(g)22.4頭部径(Φmm)12最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)適合ビス頭径(mm)3.5
  • ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) サンコーテクノ

    ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
    用途石こうボード用。全長(mm)25表面処理三価クロメート
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    5,698税込6,268
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    6,798税込7,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質寸法L(mm)33寸法L1(mm)19寸法D(Φmm)10.2表面処理生地寸法d1(mm)4.4使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス下穴径(Φmm)12全長L(mm)100埋め込み深さ(mm)(最小)50ねじ長さl(mm)49最大取付物厚さ(mm)22ねじの呼びM12
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    5,298税込5,828
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • ボードタップ TRUSCO

    ボードタップ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
    全長(mm)25全長L(mm)25
  • ボードファスナー12本入 TRUSCO

    ボードファスナー12本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(12本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)21適合板厚(mm)2~5ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業
    16,880税込18,568
    1箱(500本)
    当日出荷
  • テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4表面処理シルバービック処理頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー