絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(54)
- M5(150)
- M6(232)
- M8(321)
- M10(358)
- M12(331)
- M14(115)
- M16(243)
- M18(72)
- M20(184)
- M22(92)
- M24(146)
- M27(50)
- M30(71)
- M33(27)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(22)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(18)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(62)
- SS400(2)
- SWCH10R(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(95)
- 0.75(2)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(12)
- クロメート(10)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(12)
- 生地/未処理(9)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(56)
規格
- 1種(13)
- 2種(14)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(61)
- 冨士精密(15)
- TRUSCO(5)
- 双和製作所(5)
- 紀州ファスナー(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 池田金属工業(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- イチヤナギ(1)
- ロックファスナー(1)
- セイユー(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・冨士精密・TRUSCO・双和製作所・紀州ファスナー・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・エスコ・コノエ・イチヤナギ・ロックファスナー・セイユー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M5(150)
M6(232)
M8(321)
M10(358)
M12(331)
M14(115)
M16(243)
M20(184)
M24(146)
ねじの呼びをもっと見る

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥829税込¥9121パック(35個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(6個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881パック(100個)当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(20個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(90個)当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
リングロックナット(ステンレス)(少量パック)
池田金属工業¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷から4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質ステンレス(SUS304)
くさびナットA型(ステンレス)(パック品)
サンワ・アイ(8件のレビュー)¥479税込¥5271パック(14個)当日出荷から5日以内出荷ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。材質ステンレス
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,490税込¥1,6391袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
SUSフランジナイロンナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(22個)当日出荷から6日以内出荷抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
ステンくさびナット
TRUSCO¥819税込¥9011セット(20個)当日出荷非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ2 0433
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(20個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
クロ-ムサラバネN
大阪魂¥667税込¥7341袋(41個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(30個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
ユニクロ ナイロンN
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。寸法s(mm)7寸法m(mm)6ねじの呼びM4
ステンUナット(ウスガタ
大阪魂¥858税込¥9441個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W ウィズナット(ツ-ロック
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。
FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(30個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック)
池田金属工業¥1,798税込¥1,9781袋(100個)4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質鉄表面処理三価クロメート(白)